日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF日本ケミコン(2件のレビュー)当日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.9mm構造 = シリンダー形シリーズ = MZA寿命 = 2000hMZAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF日本ケミコン(1件のレビュー)当日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.9mm構造 = シリンダー形シリーズ = MZA等価直列抵抗 = 360mΩMZAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μF日本ケミコン(2件のレビュー)当日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.9mm構造 = シリンダー形シリーズ = MZA寿命 = 2000hMZAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF日本ケミコン当日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG許容差 = ±20%315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ電解コンデンサー日本ケミコン5日以内出荷
105℃ 1,000~2,000時間。
仕様●パッケージ:電解コンデンサ面実装●使用温度範囲:-40℃~+105℃●定格電圧:25V●静電容量:22μF●静電容量許容差:±20%●tanδ:0.16●リプル(120Hz105℃):44mArms●ケースサイズΦDmm×L:Φ6.3mm×5.2mm●入数:1個アズワン品番67-0359-38
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μF日本ケミコン翌々日出荷
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 x 5.2mm高さ = 5.2mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.9mm構造 = シリンダー形シリーズ = MVE寿命 = 1000hMVEシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 22μF日本ケミコン翌々日出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 x 5.2mm高さ = 5.2mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 1.9mm構造 = シリンダー形シリーズ = MVAリップル電流 = 47mArmsMVAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 22μF日本ケミコン翌々日出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 x 5.2mm高さ = 5.2mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.9mm構造 = シリンダー形シリーズ = MVE許容差(プラス) = 20%MVEシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 220μF日本ケミコン(1件のレビュー)翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG許容差 = ±20%SMG Series. Miniature size from SME Series Solvent proof typeRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF日本ケミコン当日出荷
仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KMG許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 10個入日本ケミコン7日以内出荷
MVAシリーズ
仕様●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 5.2mm●高さ:5.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●漏れ電流:0.01 CV μA、3 μA @ 20℃ (2分後)アズワン品番65-7054-89
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF日本ケミコン7日以内出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 x 5.2mm高さ = 5.2mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.9mm構造 = シリンダー形シリーズ = MVE寿命 = 1000hMVEシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, EKMG6R3ELL222MJ20S日本ケミコン翌々日出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1500μF日本ケミコン翌々日出荷
仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 20mm長さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = KY許容差(プラス) = 20%KYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
導電性高分子固体コンデンサ 6.3V 820uF(105℃・耐洗浄・超低ESR)日本ケミコン5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)6.3ケース寸法(mm)10×11.5寿命15000hrs静電容量820μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.007(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.10以下定格リプル電流(mArms)6640パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)5
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1000μF日本ケミコン7日以内出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 x 15mm長さ = 15mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = KY寿命 = 6000hKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 4700μF 6.3V dc 1袋 10個入日本ケミコン7日以内出荷
現在の標準KMGシリーズから小型化 160 → 450 V dcを除く耐溶剤性タイプ (注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:4700μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:13 (Dia.) x 21.5mm●高さ:21.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:13mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1550mArms●誘電正接:0.34%アズワン品番65-7199-94
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
D3000シリーズ用工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥109,978~¥99,980~
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥20,878¥18,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥30,778¥27,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥19,778¥17,980