絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • AMPHENOL(285)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(222)
  • RS PRO(143)
  • フエニックス・コンタクト(129)
  • BOURNS(39)
  • 日本モレックス(molex)(23)
  • BROADCOM(22)
  • WURTH ELEKTRONIK(19)
  • JST(日本圧着端子製造)(17)
  • SICK(15)
  • TRACO POWER(14)
  • ワゴジャパン(10)
  • EBM PAPST(9)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(9)
  • EPCOS(7)
  • VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)(7)
  • SPARKFUN(7)
  • Electrotherm(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「MMP」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • 3.5mm プラグ
  • 22mm プラグ
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EKMG350ELL472MMP1S 日本ケミコンEKMG350ELL472MMP1S日本ケミコン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)18(Dia.)×35.5電圧35Vdc直径(Φmm)18高さ(mm)35.5シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.91静電容量(μF)4700最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
ESMG350ELL472MMP1S 日本ケミコンESMG350ELL472MMP1S日本ケミコン
3,198税込3,518
1袋(5個)
5日以内出荷
寸法(mm)18(Dia.)×35.5電圧35Vdc直径(Φmm)18高さ(mm)35.5シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)2.7静電容量(μF)4700最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5
CHEMI-CON コンデンサ 6800μF, ,25V dc, EKMG250ELL682MMP1S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 6800μF, ,25V dc, EKMG250ELL682MMP1S日本ケミコン
2,198税込2,418
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 6800μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm動作温度 Min = -55℃直径 = 18mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 7.5mm許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 100μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 100μF日本ケミコン
549税込604
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJリーク電流 = 1900 μAKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4700μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4700μF日本ケミコン(1件のレビュー)
799税込879
1袋(2個)
当日出荷
仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 35.5mm長さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = KY寿命 = 10000hKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2200μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2200μF日本ケミコン
739税込813
1袋(2個)
3日以内出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 35.5mm長さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = KYリーク電流 = 1100 μAKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 3300μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 3300μF日本ケミコン
2,698税込2,968
1袋(5個)
6日以内出荷
仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

mpw特集
おすすめ人気ランキング
制御機器