絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(2,978)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,290)
  • omron(オムロン)(1,567)
  • Panasonic(パナソニック)(1,552)
  • IDEC(和泉電気)(1,484)
  • VISHAY(962)
  • エスコ(880)
  • JST(日本圧着端子製造)(643)
  • KOA(625)
  • 日東工業(592)
  • ニチコン(565)
  • 日本モレックス(molex)(563)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(534)
  • 東芝(492)
  • 三菱電機(490)
  • 富士電機(406)
  • 河村電器産業(386)
  • ARCOL(OHMITE)(345)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(325)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(190)
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オシロプローブ用チェック端子 MAC8(マックエイト)オシロプローブ用チェック端子MAC8(マックエイト)
109税込120
1袋(5個)ほか
当日出荷から63日以内出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
種類その他使用温度範囲(℃)-40~+150
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
ソケットピン MAC8(マックエイト)ソケットピンMAC8(マックエイト)
2,698税込2,968特価
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)プリント板二段重ね用コンスルーシリーズMAC8(マックエイト)
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
ロジック用チェック端子(STシリーズ) MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子(STシリーズ)MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
569税込626
1袋(25個)
当日出荷から121日以内出荷
ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です
材質黄銅表面処理ニッケル下地金メッキ
ラグ端子 MAC8(マックエイト)ラグ端子MAC8(マックエイト)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
GNDライン、信号ライン等の電線を取り付ける時に御使用下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ラッピング用端子連結タイプ MAC8(マックエイト)ラッピング用端子連結タイプMAC8(マックエイト)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せによりスイッチの切替ができます。 この場合のプリント基板面からの高さは6mmです。(WL-1とJS-1の組合せ)
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
パネル取付用LEDブラケット MAC8(マックエイト)パネル取付用LEDブラケットMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
739税込813
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
5Φ用LEDをパネルに固定する事ができます。 本製品にLEDを取付け、パネルにナイロンワッシャ、ナットにて締付けて固定して下さい。 LEDの固定がゆるい場合、もう1個ナット(別売り)を取付けていただければ、固くなります。 LED取付可能サイズ
材質本体:PPO樹脂(UL94V-1)、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+125取付穴径(Φmm)1.0~4.0RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)8
ローレットネジ MAC8(マックエイト)ローレットネジMAC8(マックエイト)
469税込516
1袋(10個)
当日出荷から53日以内出荷
ツマミなどに利用できるローレットネジです M3、M4用を用意しています
材質樹脂部: ポリカーボネート(UL94V-2)、ネジ部: ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+100RoHS指令(10物質対応)対応
パネル用チェック端子 MAC8(マックエイト)パネル用チェック端子MAC8(マックエイト)
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷
パネルに取付けて信号ラインをチェックする時に御利用下さい。 オシロスコープのプローブが引っ掛けられるようになっています。 端子が奥に引っ込んでいますので、手に触らない為、安全に使用できます。
材質樹脂部:アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅、ナット:黄銅仕上金属部:ニッケル下地金メッキ、ナット:ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+85絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.0~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
放熱シート MAC8(マックエイト)放熱シートMAC8(マックエイト)
2,798税込3,078
1袋(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
パワートランジスターの下に取付けるだけで高い熱伝導率を得ることができます。 マイカ板と違ってグリースを併用する必要はありません。 従来のシリコンラバーより約7倍の熱伝導率があります。
材質サーコン(R)TR(UL94V-0)厚さ(mm)0.30+0.10-0)使用温度範囲(℃)-60~+180引裂強度(kg)0.3B伸び(%)100体積抵抗率(Ωcm)1.2×1015硬度(JIS A)75誘電率50Hz:4.4、103Hz:4.4、106Hz:4.4RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性V-0(UL94)耐電圧(kV)7熱抵抗値(℃/W)0.39引張強度(kg/cm2)1.7
プリント基板取付ブラケット MAC8(マックエイト)プリント基板取付ブラケットMAC8(マックエイト)
949税込1,044
1袋(10個)
当日出荷から47日以内出荷
プリント基板を筺体に取付けたり、プリント基板どうしを取付けたりする時に御使用下さい。 ネジの部分だけ金属で他は樹脂になっていますので、プリント基板のパターン逃げが最少に出来ます。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
パネル用LED取付ブラケット(5Φ用) MAC8(マックエイト)パネル用LED取付ブラケット(5Φ用)MAC8(マックエイト)
589税込648
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
5Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることが出来ます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。
材質樹脂部:PBT(UL94V-0)、スプリングワッシャ:ステンレス使用温度範囲(℃)-40~+125取付穴径(Φmm)7.4~7.5RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.0~2.0
PMシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)PMシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
5,698税込6,268
1袋(10個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+125接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗(MΩ)500以上
バッテリー用スプリングプローブ MAC8(マックエイト)バッテリー用スプリングプローブMAC8(マックエイト)
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷から47日以内出荷
バッテリー等の充電、放電用に御利用ください。
材質ボディ:黄銅、コンタクト部:黄銅、スプリング:ステンレス、Eリング:ステンレス仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-20~+100接触抵抗(mΩ)10以下耐久性10000回RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板穴なし取付台 MAC8(マックエイト)プリント板穴なし取付台MAC8(マックエイト)
4,698税込5,168
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
表面実装基板、高密度実装基板のようなプリント基板に取付用の穴があけられるスペースのない場合、はめ込むことによって固定することの出来る製品です。 大きいプリント基板の場合は横にSGシリーズを入れて下さい。 シャーシー(ベース)とプリント基板の距離は1.5mmになりますが、それ以上必要な場合は、EPシリーズを下に入れて浮かせば何mmでも確保できます。
材質アセタールコポリマー乳白色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット君 MAC8(マックエイト)ソケット君MAC8(マックエイト)
2,298税込2,528特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
スルーホール穴にAFシリーズをマウンターにて自動搭載し、リフローするだけでスルーホール穴がソケットに変身します。 鉛フリー半田による熱上昇から部品を守ることが出来ます。 各種部品(線径 0.40~1.0Φ)の取付けが可能。
材質ベリリウム銅(吸着用ピン:アルミ)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125接触抵抗(mΩ)10以下推奨メタルマスク厚(μ)100~150挿抜回数100回以上
絶縁用ブッシュ(BSシリーズ) MAC8(マックエイト)絶縁用ブッシュ(BSシリーズ)MAC8(マックエイト)
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷
パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
種類その他材質アセタール・コポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(100個)
当日出荷から47日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨メタルマスク厚(μ)150~200
アース線取付用 MAC8(マックエイト)アース線取付用MAC8(マックエイト)
959税込1,055
1袋(10個)
当日出荷
パネルからアース線を引き出す時に御利用下さい
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ) MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ)MAC8(マックエイト)
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PM-61) ピッチは2.54mm、20P連結
材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)500以上適合ソケットPM-61RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
バナナプラグ MAC8(マックエイト)バナナプラグMAC8(マックエイト)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
電源、信号取出しに利用できるプラグです。 相手側はBRシリーズを使用して下さい。
材質本体:黄銅、バネ部:リン青銅、樹脂部:PPE(色:黒、赤、黄、緑、青、灰、白)(UL94V-1)適合ジャック:BRシリーズ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(相手BRシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
2Φ用ジャック MAC8(マックエイト)2Φ用ジャックMAC8(マックエイト)
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
2Φ用プラグです。 JK-2に適合します。
材質樹脂部:PPE(UL94V-1)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)5適合電線AWG16より細い物RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用ピン MAC8(マックエイト)表面実装用ピンMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1袋(1000個)
当日出荷から47日以内出荷
表面実装用基板に立てられるピンです。 DHSシリーズは位置決めが出来るようになっています。
仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子MAC8(マックエイト)
749税込824
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
PC板の穴の中にピンを挿入し奥まで押し込んで下さい。ツブシの部分が穴の中に入って固定されます。固定後、頭の部分を半田付して下さい。
仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
チェック用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)チェック用コンスルーシリーズMAC8(マックエイト)
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。 スルーホール穴より信号を供給できます。 電線(22AWG)が50cmの長さでついています。
材質コンタクト部:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ、ボディ:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)接触抵抗(mΩ)30以下取付板厚(mm)0.8~3.2適合電線22AWGRoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
パネル用チェック端子 ソケットタイプ(2.0Φ用) MAC8(マックエイト)パネル用チェック端子 ソケットタイプ(2.0Φ用)MAC8(マックエイト)
3,598税込3,958
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PPO(UL94V-1)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)6接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
ソケットピン MAC8(マックエイト)ソケットピンMAC8(マックエイト)
5,398税込5,938
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
ハトメ MAC8(マックエイト)ハトメMAC8(マックエイト)
6,498税込7,148
1袋(1000個)
当日出荷から47日以内出荷
プリント基板の修理等に御利用下さい。 フレキシブル基板等の板厚のうすい基板を何枚も重ね合わせる時にも利用出来ます。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子MAC8(マックエイト)
8,998税込9,898
1袋(1000個)
当日出荷から10日以内出荷
チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。
仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
チェック用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)チェック用コンスルーシリーズMAC8(マックエイト)
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。 スルーホール穴より信号を供給できます。 2.54mmピッチで並びます。 電線が50cmの長さでついています。
材質コンタクト部:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)125(AC,DC)適合板厚(mm)0.8~2.0定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)接触抵抗(mΩ)30以下適合電線26AWGRoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)0.8~0.9ΦTH仕上り径使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
パネル用LED取付ブラケット(3Φ用) MAC8(マックエイト)パネル用LED取付ブラケット(3Φ用)MAC8(マックエイト)
579税込637
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
3Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることが出来ます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。
材質樹脂部:PBT(UL94V-0)、スプリングワッシャ:ステンレス使用温度範囲(℃)-40~+125取付穴径(Φmm)6.1~6.2RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.0~2.0
表面実装用電源端子 MAC8(マックエイト)表面実装用電源端子MAC8(マックエイト)
3,298税込3,628
1袋(100本)
当日出荷から9日以内出荷
表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。
仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
LED用ソケット MAC8(マックエイト)LED用ソケットMAC8(マックエイト)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
3Φ、5ΦのLEDが入るソケットです
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ・・・黄銅、コンタクト・・・ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ仕様リフロー可使用温度範囲(℃)-40~+125絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8挿抜回数100回以上挿抜力(g)140以上
絶縁用ブッシュ MAC8(マックエイト)絶縁用ブッシュMAC8(マックエイト)
1,098税込1,208特価
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
材質アセタールコポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85寸法D(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトプラグ MAC8(マックエイト)ソフトプラグMAC8(マックエイト)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
電源、信号用のチェックに利用できるプラグです。 相手側はBF-2-13、BM-2-11を使用して下さい。
材質本体:黄銅、バネ部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(相手BF-2-13、BM-2-11)絶縁耐圧BF-2-13、BM-2-11RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
電源端子(低背タイプ) MAC8(マックエイト)電源端子(低背タイプ)MAC8(マックエイト)
3,698税込4,068
1袋(100個)
当日出荷から47日以内出荷
プリント基板へ電源を供給する場合にご利用ください。 電線の先に圧着端子を取り付けて、ねじで締め付けてください。
材質仕上ニッケル下地スズメッキ仕様推奨クリーム半田厚150~200μRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ取付用フッ素端子 MAC8(マックエイト)ネジ取付用フッ素端子MAC8(マックエイト)
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
シャーシー等にネジで取付け、電線を経由したり、部品を取付ける時に御利用下さい。 上部の金属部と下線の金属部はフッ素で電気的に絶縁されています。
材質金属部:黄銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)仕上上部:ニッケル下地スズメッキ、下部:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)2000(AC,DC1分間)
ジャンプソケット(2.54mmピッチ用) MAC8(マックエイト)ジャンプソケット(2.54mmピッチ用)MAC8(マックエイト)
6,998税込7,698
1袋(100個)
欠品中
本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組み合わせで切替ができます。
種類その他材質(コンタクト部)リン青銅、(樹脂部)PBT黒色使用温度範囲(℃)-40~+125接触抵抗(mΩ)20以下挿抜耐久70g以下定格電圧(V)250AC/DC定格電流(A)3適合ピン径(Φmm)(オス)0.64□、P=2.54表面処理(コンタクト部)ニッケル下地金メッキ

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器