絞り込み
ブランド
  • スタック電子
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(15,163)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,285)
  • Panasonic(パナソニック)(7,470)
  • AMPHENOL(5,813)
  • VISHAY(5,404)
  • フエニックス・コンタクト(4,429)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,069)
  • 日本モレックス(molex)(3,706)
  • SIEMENS(3,403)
  • omron(オムロン)(3,369)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,883)
  • シュナイダーエレクトリック(2,811)
  • KEMET(2,664)
  • MICROCHIP(2,197)
  • onsemi(2,146)
  • BOURNS(2,138)
  • SAMTEC(2,088)
  • IDEC(和泉電気)(2,014)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50Ω-75Ω BNC P -BNC75 J PDシリーズ スタック電子50Ω-75Ω BNC P -BNC75 J PDシリーズスタック電子
6,598税込7,258
1個
12日以内出荷から63日以内出荷
特性インピーダンス50Ω-75Ω間のインピーダンスマッチングを取る目的で使用します。
50Ω-75Ω抵抗変換型インピーダンス変換器 J P PDシリーズ スタック電子50Ω-75Ω抵抗変換型インピーダンス変換器 J P PDシリーズスタック電子
6,598税込7,258
1個
63日以内出荷
特性インピーダンス50Ω-75Ω間のインピーダンスマッチングを取る目的で使用します。
BNC型同軸切替器 DC~2.5GHz AVシリーズ スタック電子BNC型同軸切替器 DC~2.5GHz AVシリーズスタック電子
29,980税込32,978
1個
当日出荷から63日以内出荷
同軸線路の切替にご使用いただけます。
機器内配線向けSMLコネクタ 10個入 SMLシリーズ スタック電子機器内配線向けSMLコネクタ 10個入 SMLシリーズスタック電子
1,298税込1,428
1袋(10個)
33日以内出荷
コンパクト・軽量でありながら、接続ロック機構を有しております。、省スペースでの機器内配線や機器間の接続用としてご利用いただます。
測定用同軸ケーブル BNCシリーズ スタック電子測定用同軸ケーブル BNCシリーズスタック電子
3,598税込3,958
1本
17日以内出荷から63日以内出荷
同軸ケーブルは2.5D-QEVを使用しています。
同軸ケーブル BNCP BNCシリーズ スタック電子同軸ケーブル BNCP BNCシリーズスタック電子
8,298税込9,128
1本
33日以内出荷
SMA型同軸切替器 DC~2.5GHz AVシリーズ スタック電子SMA型同軸切替器 DC~2.5GHz AVシリーズスタック電子
28,980税込31,878
1個
63日以内出荷
同軸線路の切替にご使用いただけます。
SMA型アッテネータ DC~12.4GHz スタック電子SMA型アッテネータ DC~12.4GHzスタック電子
6,098税込6,708
1個
63日以内出荷
高周波信号のレベル調整、規準減衰量の測定用、伝送系の特性改善などにご使用頂けます。
ワニ口クリップ-バナナプラグ測定用テストケーブル 1m スタック電子ワニ口クリップ-バナナプラグ測定用テストケーブル 1mスタック電子
3,198税込3,518
1本
63日以内出荷
ワニ口クリップ-バナナプラグの測定用テストケーブルです。
仕様●耐電圧:AC1000V以上●絶縁抵抗:DC500Vにて2000MΩ以上●特性インピーダンス:50Ω●両端コネクタ:ワニ口クリップ-バナナプラグ●同軸ケーブル:Microphone、Cord●同軸ケーブル長:100cm●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-5756-65
Nコネクタ ポリキャップ ジャック用 100個入 スタック電子Nコネクタ ポリキャップ ジャック用 100個入スタック電子
3,298税込3,628
1袋(100個)
33日以内出荷
N(J)コネクタ用の保護キャップです。 保護キャップを使用することにより傷の防止や、埃の侵入などからコネクタを保護することができます。
仕様●材質:高圧ポリエチレン●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-5756-44
BNCコネクタ ポリキャップ ジャック用 100個入 スタック電子BNCコネクタ ポリキャップ ジャック用 100個入スタック電子
3,298税込3,628
1袋(100個)
33日以内出荷
BNC(J)コネクタ用の保護キャップです。 保護キャップを使用することにより傷の防止や、埃の侵入などからコネクタを保護することができます。
仕様●材質:高圧ポリエチレン●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-5756-45
同軸ケーブル SMAP RG405 セミリジットケーブル SMA135シリーズ スタック電子同軸ケーブル SMAP RG405 セミリジットケーブル SMA135シリーズスタック電子
4,798税込5,278特価
1本
当日出荷から33日以内出荷
同軸ケーブル NP スタック電子同軸ケーブル NPスタック電子
8,298税込9,128
1本
33日以内出荷
光/無線信号変換モジュールROFLink ROFシリーズ スタック電子光/無線信号変換モジュールROFLink ROFシリーズスタック電子
519,800税込571,780
1式
92日以内出荷
公共放送、携帯電話、無線LAN、業務用無線等の無線信号をそのまま光伝送できる。、同軸ケーブル伝送に比較して伝送損失が大幅に少ない「ファイバロス:約0.5db/km」、※光ファイバには伝送損失の周波数偏差はありませんがLED変調回路やPDAMPの周波数」偏差が影響します。、同軸ケーブルを接続する感覚で手軽にUHF帯、SHF帯の遠距離伝送路を構築できる。、無線伝送のように電波法の適用を受けない。、光ファイバは絶縁体なのでEMC(誘導雷、強磁界、雑音、静電気等)に優れている。、公共放送、携帯電話等の不感地帯対策システムの長距離伝送路(1:1の伝送)、無線LAN、WiMAXシステムのエリア確保及びエリア拡大のビル内中短距離伝送路(1:Nの伝送)、アイソレーションを必要とする計測機器関連の信号伝送路「光アイソレーションAMP等」
N型アッテネータ DC~3GHz スタック電子N型アッテネータ DC~3GHzスタック電子
5,698税込6,268
1個
63日以内出荷
高周波信号のレベル調整、規準減衰量の測定用、伝送系の特性改善などにご使用頂けます。
BNC型アッテネータ DC~3GHz スタック電子BNC型アッテネータ DC~3GHzスタック電子
4,998税込5,498
1個
63日以内出荷
高周波信号のレベル調整、規準減衰量の測定用、伝送系の特性改善などにご使用頂けます。
同軸変換アダプタ NC P ⇔F P スタック電子同軸変換アダプタ NC P ⇔F Pスタック電子
8,898税込9,788
1個
73日以内出荷
N75ΩとFの変換アダプタになります。NC(オス)-F(メス)
仕様●耐電圧:1500V AC(1分間)●絶縁抵抗:2000MΩ以上(1000V DC)●接触抵抗:3mΩ以下(1A 最大)●外部シェル(材質/表面処理):黄銅/Niメッキ●中心コンタクト(材質/表面処理):黄銅/Agメッキ(N側) リン青銅/Agメッキ(F側)●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-9299-24
同軸変換アダプタ NC J ⇔F P スタック電子同軸変換アダプタ NC J ⇔F Pスタック電子
9,998税込10,998
1個
73日以内出荷
N75ΩとFの変換アダプタになります。NC(メス)-F(オス)
仕様●耐電圧:1500V AC(1分間)●絶縁抵抗:2000MΩ以上(1000V DC)●接触抵抗:4mΩ以下(1A 最大)●外部シェル(材質/表面処理):黄銅/Niメッキ●中心コンタクト(材質/表面処理):リン青銅/Agメッキ(N、F側)●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-9299-23
同軸変換アダプタ NC J ⇔BNC75 P スタック電子同軸変換アダプタ NC J ⇔BNC75 Pスタック電子
9,998税込10,998
1個
73日以内出荷
N75ΩとBNC75Ωの変換アダプタになります。NC(メス)-BNC75(メス)
仕様●耐電圧:1500V AC(1分間)●絶縁抵抗:2000MΩ以上(1000V DC)●接触抵抗:3mΩ以下(1A 最大)●外部シェル(材質/表面処理):黄銅/Niメッキ●中心コンタクト(材質/表面処理):ベリリウム銅/Agメッキ(N側) 黄銅/Agメッキ(BNC側)●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-9299-22
高周波測定向けSMA同軸ケーブル 1m スタック電子高周波測定向けSMA同軸ケーブル 1mスタック電子
57,980税込63,778
1本
予約販売
高周波特性に優れマイクロウェーブ用同軸ケーブルアセンブリです。 高周波計測用または機器間接続用としてご利用頂けます。
仕様●周波数範囲:DC-20GHz●挿入損失(dB/m):1.89dB(DC-18GHz)●VSWR:1.3以下●特性インピーダンス:50Ω●耐電圧:1000V、AC(1分間)●絶縁抵抗:1000MΩ以上(500V、DC)●両端コネクタ:SMA-P●同軸ケーブル:STF358●ケーブル外皮材料:FEP●ケーブル外径(mm):4.1●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。●※特性データ(周波数特性、VSWR、挿入損失)は製品に添付しております。アズワン品番67-5756-67
ワニ口クリップ-バナナ双頭プラグ測定用テストケーブル 1m スタック電子ワニ口クリップ-バナナ双頭プラグ測定用テストケーブル 1mスタック電子
3,500税込3,850
1本
63日以内出荷
ワニ口クリップ-バナナ双頭プラグの測定用テストケーブルです。
仕様●耐電圧:AC1000V以上●絶縁抵抗:DC500Vにて2000MΩ以上●特性インピーダンス:50Ω●両端コネクタ:ワニ口クリップ-バナナ双頭プラグ●同軸ケーブル:Microphone、Cord●同軸ケーブル長:100cm●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-5756-66
SMLコネクタ用圧着工具 スタック電子SMLコネクタ用圧着工具スタック電子
219,800税込241,780
1個
93日以内出荷
SMLコネクタ用圧着工具です。
仕様●SMLコネクタをケーブルに取り付ける時には、必ず専用の圧着工具SST-009を使用してください。●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-5756-71
N型ターミネータ DC~3GHz スタック電子N型ターミネータ DC~3GHzスタック電子
5,698税込6,268
1個
63日以内出荷
RF信号の反射を防ぐ目的で使用されます。 標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷としてご利用いただけます。
仕様●コネクタ形状:N(P)●特性インピーダンス:50Ω●耐電力:0.5W●周波数範囲:DC~3GHz●VSWR:1.1以下●外部シェル(表面処理):Niメッキ●中心コンタクト(表面処理):Auメッキ●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-5756-40
BNC型ターミネータ DC~3GHz スタック電子BNC型ターミネータ DC~3GHzスタック電子
3,198税込3,518
1個
63日以内出荷
RF信号の反射を防ぐ目的で使用されます。 標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷としてご利用いただけます。
仕様●コネクタ形状:BNC(P)●特性インピーダンス:50Ω●耐電力:0.5W●周波数範囲:DC~3GHz●VSWR:1.1以下●外部シェル(表面処理):Niメッキ●中心コンタクト(表面処理):Auメッキ●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-5756-41

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器