絞り込み
ブランド
  • センセカ(旧デルタオーム)
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,893)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,028)
  • Panasonic(パナソニック)(7,452)
  • AMPHENOL(5,773)
  • VISHAY(5,306)
  • フエニックス・コンタクト(4,383)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,063)
  • 日本モレックス(molex)(3,697)
  • SIEMENS(3,395)
  • omron(オムロン)(3,365)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,880)
  • シュナイダーエレクトリック(2,793)
  • KEMET(2,630)
  • BOURNS(2,144)
  • MICROCHIP(2,116)
  • onsemi(2,106)
  • SAMTEC(2,072)
  • IDEC(和泉電気)(2,012)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温湿度トランスミッタ 圧縮空気内露点温度 センセカ(旧デルタオーム)温湿度トランスミッタ 圧縮空気内露点温度センセカ(旧デルタオーム)
249,800税込274,780
1台
47日以内出荷
HD2717Tシリーズは温度・湿度トランスミッタです。 電流または電圧のアナログ出力に加えて、RS232C/RS485シリアル通信機能(全機種)、制御用ON/OFF出力(型式末尾-R)も得られます。
用途圧縮空気内の露点温度の測定、制御測定範囲【温度】-50~150℃、【湿度】0~100%RH、【演算値】湿球温度:-50~100℃/露点温度:-50~100℃/絶対湿度:0~600g/m3/混合比:0~2000g/kg(乾燥空気)容量データロガー保存容量 :9000データ(最大256セッションにて)測定項目露点温度、温度、相対湿度、絶対湿度、混合比、湿球温度本体質量(g)約600精度温度:±0.25℃、温度範囲15~35℃:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(上記以外の範囲)、温度範囲-50~+15℃、35~150℃:±(1.5+1.5%rdg)%RH保護等級IP65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×154×61インターバルデータ保存:1、2、5、10、20、60秒、2または4分動作温湿度範囲【電子回路】-20~60℃、0~90%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源AC90~240V(50/60Hz)
温湿度トランスミッタ センセカ(旧デルタオーム)温湿度トランスミッタセンセカ(旧デルタオーム)
149,800税込164,780
1台
47日以内出荷
HD2717Tシリーズは温度・湿度トランスミッタです。 電流または電圧のアナログ出力に加えて、RS232C/RS485シリアル通信機能(全機種)、制御用ON/OFF出力(型式末尾-R)も得られます。
用途室内の温湿度等の測定、制御測定範囲【温度】-50~150℃、【湿度】0~100%RH、【演算値】湿球温度:-50~100℃/露点温度:-50~100℃/絶対湿度:0~600g/m3/混合比:0~2000g/kg(乾燥空気)容量データロガー保存容量 :9000データ(最大256セッションにて)測定項目露点温度、温度、相対湿度、絶対湿度、混合比、湿球温度本体質量(g)約600精度温度:±0.25℃、温度範囲15~35℃:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(上記以外の範囲)、温度範囲-50~+15℃、35~150℃:±(1.5+1.5%rdg)%RHセンサー温度:Pt100 クラス1/3DIN(JISクラスAA)、湿度:静電容量型保護等級IP65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×154×61インターバルデータ保存:1、2、5、10、20、60秒、2または4分動作温湿度範囲【電子回路】-20~60℃、0~90%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源AC90~240V(50/60Hz)
風速トランスミッタ センセカ(旧デルタオーム)風速トランスミッタセンセカ(旧デルタオーム)
83,980税込92,378
1台
47日以内出荷
HD29□□シリーズのトランスミッタは様々な用途の風速の制御に使用します。 アナログ出力は4~20mA、風速測定範囲、応答速度(Fast/Slow)はユーザーにて選択設定が可能です。
用途空調、換気における風速の制御用途等測定範囲0.05~1.00m/s、0.1~2.0m/s、0.2~10.0m/s、0.2~20.0m/s(測定範囲はディップスイッチで選択可)外形寸法(mm)80×84×44(プローブを除く)出力4~20mA(RL<500Ω)測定項目風速保護等級電子回路部:IP67応答時間(秒)Fast:0.2/Slow:2.0(ジャンパー選択可能)動作環境腐食性のない空気、RH<80%RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC18~40VまたはAC12~24V±10%温度補正(℃)0~80動作温度範囲(℃)-10~80(プローブ)/0~60(電子回路)
気温計 センセカ(旧デルタオーム)気温計センセカ(旧デルタオーム)
55,980税込61,578
1台
47日以内出荷
HD9008.T7SはRS485Modbus-RTUで測定温度値を出力します。
用途室内の温度測定、制御等外形寸法(mm)Φ26×225測定項目温度最大径(Φmm)端子許容:5(20AWG-0.5mm2)温度測定範囲(℃)-40~80精度(℃)±0.3出力信号RS485 Modbus-RTURoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC5~30V動作温度範囲(℃)-40~80(センサー)
気温計 センセカ(旧デルタオーム)気温計センセカ(旧デルタオーム)
52,980税込58,278
1台
47日以内出荷
HD9008.T7ACはDC4~20mAの計アンプ・変換器を内蔵しており、DC4~20mAの計装信号を出力します。
用途室内の温度測定、制御等外形寸法(mm)Φ26×225測定項目温度最大径(Φmm)端子許容:5(20AWG-0.5mm2)温度測定範囲(℃)-40~80精度(℃)±0.3出力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10~30V動作温度範囲(℃)-40~80(センサー)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器