絞り込み
ブランド
  • CONTEC(コンテック)
  • AMPHENOL(2)
  • MICROCHIP(2)
  • コンテック(1)
  • KEMET(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(41)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(41)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(19)
  • 100,000円以上(44)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「CONTEC USB」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度アナログ入力ターミナル USB対応 CONTEC(コンテック)高精度アナログ入力ターミナル USB対応CONTEC(コンテック)
68,980税込75,878
1個
当日出荷
入力点数4点分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)サンプリング10μsec、ch(Max.)(レート)使用コネクタスクリュー端子台 14-pin×2アズワン品番64-8863-48入力レンジアナログ±10V出力レンジアナログ±10V応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL回路(入力)非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)入力チャネル数8ch
高精度アナログ入出力ターミナル USB対応 CONTEC(コンテック)高精度アナログ入出力ターミナル USB対応CONTEC(コンテック)
86,980税込95,678
1個
当日出荷
出力点数非絶縁出力4点(LVTTL、正論理)入力点数非絶縁入力4点(LVTTL、正論理)分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)サンプリング10μsec、ch(Max.)(レート)使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header入力レンジアナログ±10V出力レンジアナログ±10Vバス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠入力チャネル数8ch出力チャネル数2ch
USB Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch) CONTEC(コンテック)USB Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch)CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
パソコンのUSB ポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0 対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDC のデジタル信号の入出力に対応。 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16 点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16 点を搭載。設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易。
出力点数16点入力点数16点使用コネクタ3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
絶縁型デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入出力ターミナルCONTEC(コンテック)(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
パソコンのUSBインターフェイスに接続することで手軽にデジタル信号(12 - 24VDC)の入出力を行う、USB2.0対応デジタル入出力ターミナルです。 最大8点の入力と最大8点の出力ができます。 添付のドライバライブラリ[API-USBP(WDM)]を使用することで、Visual BasicやVisual C++などのWin32API関数をサポートしている各種プログラミング言語を用いてWindows用のアプリケーションソフトウェアを作成することができます。
サイズYタイプ出力点数8点入力点数8点応答速度300μsec(max.)使用コネクタ2×スクリュー端子台、14-pin動作電圧(V)DC12~24バス仕様USB2.0回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニットCONTEC(コンテック)
66,980税込73,678
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力電流(mA)最大100(1点当たり)絶縁耐圧1000Vrms入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)応答速度(入力)200μsec以内入力抵抗(Ω)4700
非絶縁型デジタル出力ターミナル CONTEC(コンテック)非絶縁型デジタル出力ターミナルCONTEC(コンテック)
28,880税込31,768
1個
欠品中
USB1.1/USB2.0 規格に準拠しており、HighSpeed(480Mbps)での高速転送が可能です。 USB のバスパワーで動作するため、外部からの電源供給が不要です。
出力電圧(V)4.75~5.25定格出力電流(A)最大0.04(1点当たり)消費電流(mA)350(Max.)(DC5V)転送速度(Mbps)12(フルスピード), 480(ハイスピード)出力形式非絶縁オープンコレクタ出力
高精度アナログ入出力ターミナル CONTEC(コンテック)高精度アナログ入出力ターミナルCONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
87,980税込96,778
1個
当日出荷
入力 4μsec/ch, 8ch、出力 10μsec, 2ch、16bit 分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。FIFO または RING 形式で使用できるバッファメモリを搭載。配線が容易なターミナルコネクタを採用。
入力点数4点分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)サンプリング4μsec、ch(Max.)(レート)使用コネクタスクリュー端子台14-pin×2アズワン品番64-8863-51入力レンジ±10V出力レンジ±10V応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL回路(入力)非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)入力チャネル数8ch
USB Nシリーズ RS-232C シリアル通信ユニット(4ch) CONTEC(コンテック)USB Nシリーズ RS-232C シリアル通信ユニット(4ch)CONTEC(コンテック)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
パソコンにRS-232C準拠のシリアル通信機能を4チャネル拡張するUSB2.0対応ユニット。 921,600bpsまでのボーレートに対応、送信128byte、受信384byteのバッファメモリを搭載。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps)300~921600使用コネクタD-SUB、9-pin(オス)×4伝送方法RS-232C(非同期)バス仕様USB2.0DMAチャネル数4ch×RS-232C(非同期)
絶縁型デジタル入出力モジュール CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入出力モジュールCONTEC(コンテック)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
外部装置に対してデジタル信号の入出力を行うインターフェイスモジュールです。 F&eITシリーズのコントローラモジュールと接続して使用します。また、DIO-8/8(USB)GYと接続することにより入出力点数を拡張することができます。 また、外部信号とモジュールをコントロールするCPUは、フォトカプラにより絶縁していますので、外部の電気的影響をそのままホストコンピュータに与えることはありません。 1モジュールで最大8点の入力と最大8点の出力ができます。
仕様F&eIT スタックサイズF&eIT 1U出力点数8点入力点数8点応答時間1msec以内動作電圧(V)DC12~24
継続製品 CONTEC(コンテック)継続製品CONTEC(コンテック)
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
マルチファンクション内蔵タイマや外部クロックに同期したアナログ入出力が可能外部信号のチャタリングによる誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載バッファメモリを搭載USB 2.0/USB 1.1規格準拠Windows/Linuxに対応したデバイスドライバを用意
仕様双方向点数:16点サイズNタイプシリーズPC-HELPER USB type N対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux出力点数8点/16点入力点数8点/16点分解能ADC:12-bit、DAC:12-bitバッファメモリ入力:1k Word、出力:1k Word応答速度5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.)使用コネクタ5x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング速度5μsec/ch (max.)入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10Vグリーン購入法適合チャネル数1-ch出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5V動作電圧(V)(入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTLバス仕様USBアップデートレート12μsec (max.)カウント方式32-bit アップ回路(入力)非絶縁TTLレベル入力 (正論理)回路(出力)非絶縁TTLレベル出力 (正論理)入力チャネル数シングルエンド 8-ch (差動 4-ch)出力チャネル数2-chグリーンマーク認定
USB I/Oターミナル押さえ金具 CONTEC(コンテック)USB I/Oターミナル押さえ金具CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
質量(g)20アズワン品番64-8863-57
非絶縁型デジタル入力ターミナル CONTEC(コンテック)非絶縁型デジタル入力ターミナルCONTEC(コンテック)
28,880税込31,768
1個
当日出荷
質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50出力電圧(V)4.75~5.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず)入力点数16点(16点単位で1コモン)消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)
アナログ入出力ユニット 500KSPS 16ビット分解能 CONTEC(コンテック)アナログ入出力ユニット 500KSPS 16ビット分解能CONTEC(コンテック)
179,800税込197,780
1個
当日出荷
質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず)出力点数非絶縁出力8点(LVTTL、レベル、正論理)入力点数非絶縁入力8点(LVTTL、レベル、正論理)出力インピーダンス(Ω)1以上入力インピーダンス(Ω)1×106以上出力電流(mA)±5入力形式シングルエンド入力または差動入力特性マルチファンクションイベントコントローラによる多彩なサンプリング制御USBハブ機能を搭載、メーカー製USB対応製品が最大4台まで接続可能PCI、PCI Expressバスボード、CardBus PCカード互換設計。共通のコネクタ形状、信号配置データロガーソフトウェア、Windows対応ドライバライブラリを添付入力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、またはユニポーラ 0~10V、0~5V、0~2.5Vチャネル数2ch出力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、またはユニポーラ0~10V、0~5V、0~2.5V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)出力チャネル数2ch
USB対応100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ユニット CONTEC(コンテック)USB対応100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ユニットCONTEC(コンテック)
109,400税込120,340
1個
5日以内出荷
質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8入力電圧(V)±20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず)分解能16-bit消費電流(mA)670(Max..)(DC5V)入力インピーダンス(Ω)1×106以上ケーブルUSBケーブル使用コネクタ68ピン 0.8mmピッチコネクタ、HDRA-E68W1LFDT-SL(本多通信工業製)相当品転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード)入力レンジバイポーラ±10Vチャネル数1ch使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠入力チャネル数64ch(シングルエンド)、32ch(差動)
USB Nシリーズ 絶縁RS-422A/485 シリアル通信ユニット(4ch) CONTEC(コンテック)USB Nシリーズ 絶縁RS-422A/485 シリアル通信ユニット(4ch)CONTEC(コンテック)
67,980税込74,778
1個
当日出荷
パソコンにRS-422A/485準拠のシリアル通信機能を4チャネル拡張するUSB2.0対応ユニット。 921,600bpsまでのボーレートに対応、送信128byte、受信384byteのバッファメモリを搭載。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps)300~921600伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期)絶縁性能絶縁耐サージバス仕様USB2.0DMAチャネル数4ch×RS-422A、485(非同期)
アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 50ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ CONTEC(コンテック)アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 50ks/s) / バス絶縁 - NシリーズCONTEC(コンテック)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。 8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。 アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。 入力レンジは電流入力0-20mAに対応しています。 設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5入力点数4点分解能16-bit(ADC)サンプリング周期10μsec、ch(max.)使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台入力レンジ0~20mA応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC5-TTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)入力チャネル数8ch(差動)
USB  I/OユニットXシリーズ用取付金具 CONTEC(コンテック)USB I/OユニットXシリーズ用取付金具CONTEC(コンテック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
セット内容本体(BRK-USB-X)…2、 取扱説明書…1、M3×6 セムスネジ…8質量(g)40アズワン品番64-8863-56
USB対応絶縁型双方向デジタル入出力ユニット(128ch) CONTEC(コンテック)USB対応絶縁型双方向デジタル入出力ユニット(128ch)CONTEC(コンテック)
109,800税込120,780
1個
当日出荷
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応) 128点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 128点を搭載。
使用コネクタ0.8mmピッチ、100-pin(メス)×2点数128点(双方向点数)応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
USB対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ユ CONTEC(コンテック)USB対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ユCONTEC(コンテック)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数16点(独立コモン)消費電流(mA)600(Max..)(DC5V)ケーブルUSBケーブル使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品アズワン品番64-8864-78出力形式リードリレー接点(1 メイク接点)出力使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ CONTEC(コンテック)アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - NシリーズCONTEC(コンテック)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。 8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。 アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。 入力レンジは電圧入力バイポーラ±10Vに対応しています。 設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5入力点数4点分解能16-bit(ADC)サンプリング周期10μsec、ch(max.)使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台入力レンジ±10V応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC5-TTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)入力チャネル数8ch(差動)
アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ CONTEC(コンテック)アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - NシリーズCONTEC(コンテック)
63,980税込70,378
1台
当日出荷
高精度アナログ出力(電圧出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載 FIFOまたはRING形式で使用できるバッファメモリを搭載 各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能 ソフトウェアによる校正機能を搭載 ネジ止め、マグネット(別売)、DINレールなど多彩な設置が可能 設置場所を選ばないコンパクト設計
サイズNタイプ出力点数4点入力点数4点分解能16-bit(DAC)使用コネクタ2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台出力レンジ±10V応答速度(入力)200nsecバス仕様USB2.0(拡張)アップデートレート10μsec(max.)動作電圧(V)(入力)DC5-TTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)出力チャネル数4ch
アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 50ks/s)/バス絶縁-Nシリーズ CONTEC(コンテック)アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 50ks/s)/バス絶縁-NシリーズCONTEC(コンテック)
63,980税込70,378
1セット
当日出荷
高精度アナログ出力(電流出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載 FIFO形式で使用できるバッファメモリを搭載 各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能 ソフトウェアによる校正機能を搭載 デジタルアイソレータによるバス絶縁 設置場所を選ばないコンパクト設計(188.0(W)×78.0(D)×30.5(H))
サイズNタイプ出力点数4点入力点数4点分解能16-bit(DAC)使用コネクタ2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台出力レンジ0~20mAバス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC5-TTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)出力チャネル数4ch
USB対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)USB対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ユニットCONTEC(コンテック)
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数48点(全点割り込みに使用可能)入力点数48点(全点割り込みに使用可能)応答時間200nsec以内消費電流(mA)550(Max..)(DC5V)ケーブルUSBケーブル使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード)入力形式非絶縁TTL レベル入力(正論理)出力形式非絶縁TTL レベル出力(正論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠割り込みレベル48点の割り込み入力信号をまとめて、1 つの割り込み信号INTを出力します。立ち下がり(HIGH→LOW)または立ち上がり(LOW→HIGH)のエッジ(ソフトウェアで設定)で割り込み発生
USB対応 非絶縁型高精度アナログ出力ユニット CONTEC(コンテック)USB対応 非絶縁型高精度アナログ出力ユニットCONTEC(コンテック)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず)分解能16-bit消費電流(mA)700(Max..)(DC5V)出力電流(mA)±3ケーブルUSBケーブル使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M)相当品転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード)インピーダンス(Ω)1以下チャネル数1ch出力レンジバイポーラ±10V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠出力チャネル数4ch
シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1ch マイクロコンバータ CONTEC(コンテック)シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1ch マイクロコンバータCONTEC(コンテック)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応USB 2.0/USB 1.1規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要最大127台までコンバータを増設可能各チャネルに送信128byte 受信384byte のバッファメモリを搭載RS-232C制御線をソフトウェアで制御・監視が可能Windows/Linuxの標準COM ポートとして使用可能
シリーズPC-HELPER USB マイクロコンバータ対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux使用コネクタD-SUB 9-pin (メス)伝送方法RS-232C [非同期]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300 ~ 921,600bpsグリーン購入法適合チャネル数1x RS-232C [非同期]絶縁性能絶縁耐サージバス仕様USBグリーンマーク認定
非絶縁型デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック)非絶縁型デジタル入出力ターミナルCONTEC(コンテック)
28,880税込31,768
1個
当日出荷
質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず)出力点数8点(8点1コモン)入力点数8点(8点単位で1コモン)消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)
リレー出力タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)リレー出力タイプ絶縁型デジタル入出力ユニットCONTEC(コンテック)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず)出力点数8点(独立コモン)入力点数8点(8点単位で1コモン)消費電流(mA)430(Max.)(DC5V)ケーブルUSBケーブル応答速度200μs以内絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ10pin(screw-terminal)plug header ×4アズワン品番64-8863-88入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力対応)(負論理)出力形式リレー接点(1 極c 接点)出力使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入出力ユニットCONTEC(コンテック)
99,980税込109,978
1個
当日出荷
質量(g)300(USBケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~40定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数64点(16点単位で1コモン)入力点数64点(16点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)応答時間200μsec以内消費電流(mA)550(Max.)(DC5V)絶縁耐圧250Vrms使用コネクタ100ピン0.8mmピッチコネクタ(F(メス))タイプ×2、HDRA-E100W1LFDT1EC-SL+(本多通信工業製)相当品入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
非絶縁型双方向デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック)非絶縁型双方向デジタル入出力ターミナルCONTEC(コンテック)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず)出力点数24点入力点数24点消費電流(mA)250(Max.)(DC5V)使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)33
CONPROSYSシリーズ コンパクトタイプ設置用マグネット CONTEC(コンテック)CONPROSYSシリーズ コンパクトタイプ設置用マグネットCONTEC(コンテック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
CONPROSYSシリーズ コンパクトタイプ設置用マグネット (4 個入り)。
仕様本製品はCONPROSYS Seriesコンパクトタイプを金属面に設置するためのマグネットです。適合モジュールCONPROSYS Seriesコンパクトタイプ、USB対応Nシリーズ、USB対応Xシリーズ、Ethernet対応Nシリーズ、F&eIT Nシリーズ
絶縁型デジタル入出力ユニット(電源内蔵) CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入出力ユニット(電源内蔵)CONTEC(コンテック)
74,980税込82,478
1個
当日出荷
質量(g)300(USBケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数16点(16点単位で1コモン)入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)応答時間200μsec以内消費電流(mA)830(Max.)(DC5V)絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品アズワン品番64-8863-93入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
M2Mゲートウェイシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック)M2MゲートウェイシリーズコンパクトタイプCONTEC(コンテック)
70,980税込78,078特価
1台
当日出荷
マルチベンダー対応。各社PLC、Modbus機器に対応 最大10系統、100個のグループレジスタのデータとリンク 計測・アップロード Webモニタリング メッセージ通信機能 Ethernet Hub機能搭載
ボックスコンピュータ 825シリーズ CONTEC(コンテック)ボックスコンピュータ 825シリーズCONTEC(コンテック)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載。McAfee ホワイトリスト型ウィルス対策ソフトウェアを標準搭載。3つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続。CE / CB / UL / CCC / BSMI / KC 世界の安全規格に適合。広温度範囲対応 0~55℃ で動作保証。 メモリ4GB ECC、ストレージmSATA SSD 32GB(MLC NAND)、OS/ストレージなしモデル。
質量(g)約1200使用温度範囲(℃)0~55入力電圧(V)DC12~24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×118.9×49.8保存温度(℃)-10~70メモリー4GB ECCディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1設置方法デスクトップ、ウォールマウントOSなしプロセッサーAtom E3845インターフェイスUSB3.0×2、USB2.0×3、RS-232C、RS-422×1、RS-485×1ストレージmSATA SSD 32GB(MLC NAND)
サブギガ帯無線イーサネットゲートウェイ(EU専用) CONTEC(コンテック)サブギガ帯無線イーサネットゲートウェイ(EU専用)CONTEC(コンテック)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
サブギガ帯無線イーサネットゲートウェイ(EU専用)
質量(g)100(本体のみ)、150(付属アンテナ、電源コネクタ、インターフェイスコネクタ接続時)規格IEEE802.3、IEEE802.3u(イーサネット部)、CEマーキング(EMC 指令クラスA)(環境規格)ポート数1(イーサネット部)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(突起部を除く)機能USBデバイス消費電流(mA)110(Max.)(DC12V入力時)、50(Max.)(DC24V入力時)送信出力13dBm(無線部)使用コネクタRJ-45(イーサネット部)、mini-B USBコネクタ(USB部)、ヨーロッパ式端子台3.5ピッチ3極ジャックコネクタ(電源)周波数(MHz)863~870アンテナ無指向性ダイポールアンテナ(2.0±0.7dBi)転送速度(Mbps)12(フルスピード)(USB部)、480(ハイスピード)(USB部)入力電圧範囲(V)DC12~24±5%変調方式GFSK通信速度(kbps)10(Low data rate)、80(High data rate)(無線部)バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠
M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック)M2MコントローラシリーズコンパクトタイプCONTEC(コンテック)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
ネジ留め設置やDINレールへの取り付けが可能 組み込み機器用のCPUを採用、省電力設計 -20℃~+60℃の温度環境で稼働 短寿命部品をなくした高信頼性設計、保守作業を低減 HUB不要のデイジーチェーン接続が可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5(アンテナ、突起物除く)インターフェースLAN(2ch)、SDカードスロット(1スロット)、USB(1ch)、デジタル入力(4点)、デジタル出力(2点)、アナログ入力(電流)(2ch)、カウンタ(2ch)、RS-422A485(1ch)、RS-232C(1ch)入力電源(V)DC12~24
サブギガ帯無線イーサネットゲートウェイ(USA専用) CONTEC(コンテック)サブギガ帯無線イーサネットゲートウェイ(USA専用)CONTEC(コンテック)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
サブギガ帯無線イーサネットゲートウェイ(USA専用)
質量(g)100(付属アンテナ、電源コネクタ接続時)タイプゲートウェイ使用温度範囲(℃)-20~60規格IEEE802.3、IEEE802.3u(イーサネット部)、FCC Class A(環境規格)、RoHS指令(環境規格)ポート数1(イーサネット部)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(突起部を除く)機能USBデバイス消費電流(mA)120(Max.)(DC12V入力時)、70(Max.)(DC24V入力時)送信出力13dBm使用コネクタRJ-45(イーサネット部)、mini-B USBコネクタ(USB部)、ヨーロッパ式端子台3.5ピッチ3極ジャックコネクタ(電源)周波数(MHz)902~928転送速度(Mbps)12(フルスピード)(USB部)、480(ハイスピード)(USB部)、10、100(イーサネット部)入力電圧範囲(V)DC12~24±5%変調方式GFSK使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)通信速度(kbps)10(Low data rate)、110(Middle data rate)、250(High data rate)バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠
高電圧タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)高電圧タイプ絶縁型デジタル入出力ユニットCONTEC(コンテック)
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず)出力点数16点(8点単位で1コモン)入力点数16点(16点単位で1コモン)消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ10pin(screw-terminal)plug header ×4アズワン品番64-8863-94入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)560
ボックスコンピュータ 825シリーズ CONTEC(コンテック)ボックスコンピュータ 825シリーズCONTEC(コンテック)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載。McAfee ホワイトリスト型ウィルス対策ソフトウェアを標準搭載。3つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続。CE / CB / UL / CCC / BSMI / KC 世界の安全規格に適合。広温度範囲対応 0~55℃ で動作保証。 メモリ4GB ECC、ストレージmSATA SSD 32GB(MLC NAND)、Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit日英中韓マルチ言語モデル。
質量(g)約1200使用温度範囲(℃)0~55入力電圧(V)DC12~24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×118.9×49.8保存温度(℃)-10~70メモリー4GB ECCディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1設置方法デスクトップ、ウォールマウントOSWindows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit(日本語、英語、中国語、韓国語)+McAfee)プロセッサーAtom E3845インターフェイスUSB3.0×2、USB2.0×3、RS-232C、RS-422×1、RS-485×1ストレージmSATA SSD 32GB(MLC NAND)
高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ユニットCONTEC(コンテック)
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数16点(16点1コモン)入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)消費電流(mA)500(Max.)(DC5V)絶縁耐圧1000Vrmsアズワン品番64-8864-01入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力両対応)出力形式半導体リレー出力使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)3000
IEEE 802.11ah対応 無線LANコンバータ(親局/子局) コンパクトタイプ CONTEC(コンテック)IEEE 802.11ah対応 無線LANコンバータ(親局/子局) コンパクトタイプCONTEC(コンテック)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
本製品は、小型なIEEE 802.11ah対応無線LAN コンバータです。標準規格のIEEE 802.11ahに準拠し、高速無線かつ長距離なネットワークを構築することができます。 外部アンテナに対応し、自由な無線LAN システムの構築が可能な上、軽量でコンパクトな設計なので、同梱の取り付けブラケットにより壁面、DIN レールなど、さまざまな設置が可能です。また、モードの切り替えにより、最大4台までステーション(子局)と接続できるアクセスポイント(親局)としても使用できます。IEEE 802.11ah規格準拠本製品はサブギガヘルツ帯の通信を使用し、従来の無線LAN製品(2.4GHz/5GHz/6GHz)より電波干渉回避、壁などの透過性と障害物の回折性向上により長距離通信です。伝送距離に優れた920MHz帯無線に対応本製品は、イーサネット(有線LAN)通信を920MHz帯域の無線に変換します。920MHz帯は、電波の回り込み特性がよく、障害物があっても伝送距離(約1km)を伸ばすことができ、電波が混在している環境下でも安定した通信が可能です。長距離通信に向いているため施設間の配線工事なしでネットワーク構築が可能です。さまざまな電源環境に対応ACアダプタ(別売)や8~35VDCの直流電源、USB給電などさまざまな電源供給に対応しています。ステーション(子局)やアクセスポイント(親局)に切り替え可能モード切り替えにより、ステーション(子局)だけでなく、アクセスポイント(親局)にも設定可能です。有線LAN機器の無線LANコンバータとしても使用できます。平置きだけでなく、壁面や天井などの設置環境にも対応同梱の取り付けブラケットなどにより、見通しがよく電波の通りやすい場所(壁面や天井など)やDIN レールへの設置が可能です。幅広い温度環境に対応-20~60℃の周囲温度環境に対応しており、さまざまな温度環境で使用可能です。
規格TELEC; VCCI Class A入力電圧(V)8 ~ 35DC機能親局モード; 子局モード使用周囲温度(℃)-20 ~ 60設置方法DINレールマウント; ウォールマウントインターフェイスデバイス:10BASE-T; 100BASE-TX、ブリッジ:IEEE 802.11ah (920MHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器