CPS スタックI/O カウンタ入力CONTEC(コンテック)3日以内出荷
2相信号をカウント可能
フォトカプラ絶縁入力
割り込み、信号出力
ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載
出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵
動作確認用LED搭載
サイズCONPROSYS 1U応答速度500KHz使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台カウントモード32-bitアップダウンチャネル数2chバス仕様CONPROSYSスタック
CPS スタックI/O リレー接点出力CONTEC(コンテック)3日以内出荷
独立コモンリレー出力(c接点)搭載
リレーによるバス絶縁
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
2ピース端子台、DINレール設置採用
動作確認用LED搭載
サイズCONPROSYS 1U出力点数4点使用コネクタ4×5.08mmピッチ、3-pin、2ピース端子台応答速度(出力)20msec(max.)(ON)、20msec(max.)(OFF)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(出力)~AC240、~DC24回路(出力)リレー接点出力(1極c接点)
CPS スタックI/O アナログ入力 電流タイプCONTEC(コンテック)3日以内出荷
高精度のバス絶縁型アナログ入力8ch搭載
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U分解能16-bit(ADC)使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台入力レンジ0~20mAバス仕様CONPROSYSスタック入力チャネル数8ch(差動)
CPS スタックI/O デジタル入出力 電流ソースタイプCONTEC(コンテック)3日以内出荷
フォトカプラ絶縁入力、フォトカプラ絶縁出力
入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能
ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載
出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵
-20~+60℃周囲温度に対応
コンパクト設計
サイズCONPROSYS 1U出力点数8点入力点数8点使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (ソース出力対応)
CONPROSYSシリーズ用アンテナCONTEC(コンテック)3日以内出荷
CPS-MC341シリーズ専用外部3Gアンテナ
アンテナ無指向性アンテナ周波数帯域(GHz)8×105帯、92×104帯、2.1帯
CONPROSYS nano シリーズ デジタル出力(8ch、外部電源)CONTEC(コンテック)当日出荷
応答速度200μsec以内のフォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)を8点搭載。外部回路電源12 - 24Vで使用可能。
使用温度範囲(℃)-20~60出力点数8点使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(出力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYS nano スロット動作電圧(V)(出力)DC12~24回路(出力)フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(シンクタイプ)
CONPROSYSシリーズ コンパクトタイプ設置用マグネットCONTEC(コンテック)当日出荷
CONPROSYSシリーズ コンパクトタイプ設置用マグネット (4 個入り)。
仕様本製品はCONPROSYS Seriesコンパクトタイプを金属面に設置するためのマグネットです。適合モジュールCONPROSYS Seriesコンパクトタイプ、USB対応Nシリーズ、USB対応Xシリーズ、Ethernet対応Nシリーズ、F&eIT Nシリーズ
CONPROSYS nano シリーズ デジタル入力(8ch、内部電源)CONTEC(コンテック)欠品中
電流シンク出力対応の入力8点1コモンを搭載。内部回路電源を内蔵しており外部回路電源が不要。
使用温度範囲(℃)-20~60電源(V)DC12(内蔵)入力点数8点使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYS nano スロット動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
絶縁劣化監視 CONPROSYS I/OモジュールCONTEC(コンテック)3日以内出荷
絶縁劣化監視 CONPROSYS I/Oモジュール / 漏電測定 1ch (0.001mA単位) / バス絶縁
サイズCONPROSYS 1U機能漏電測定(電源モード)使用コネクタ1×7.62mmピッチ、4-pin 2ピース端子台バス仕様CONPROSYS スタック
M2Mコントローラ デジタル出力(電流ソースタイプ)CONTEC(コンテック)当日出荷から3日以内出荷
フォトカプラ絶縁出力
出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵
-20~+60℃周囲温度に対応
電解コンデンサ未使用
サイズCONPROSYS 1U出力点数16点使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(出力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(出力)DC12~24回路(出力)フォトカプラ絶縁出力 (ソースタイプ)
M2Mコントローラ デジタル出力(電流シンクタイプ)CONTEC(コンテック)3日以内出荷
フォトカプラ絶縁出力
出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵
-20~+60℃周囲温度に対応
電解コンデンサ未使用
サイズCONPROSYS 1U出力点数16点使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(出力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(出力)DC12~24回路(出力)フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(シンクタイプ)
CONPROSYS nano シリーズ アナログ入力(8ch)CONTEC(コンテック)当日出荷
1 モジュールでシングルエンド電圧入力8ch、差動電圧入力4ch、差動電流入力4ch に切り替え可能。
使用温度範囲(℃)-20~60分解能12-bit(ADC)使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台入力レンジ±10V、±5V、±2.5V、0~10V、±20mAバス仕様CONPROSYS nano スロット入力チャネル数8ch、4ch(差動)
CONPROSYSスタック RS422/485 2chCONTEC(コンテック)3日以内出荷
S-422A/485シリアル通信、最高921,600bpsに対応
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U伝送速度(bps)15~921600使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台チャネル数2ch×RS-422A、485(非同期)バス仕様CONPROSYSスタック
CONPROSYSスタック RS422/485 1chCONTEC(コンテック)3日以内出荷
RS-422A/485シリアル通信、最高921,600bpsに対応
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U伝送速度(bps)15~921600使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台チャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)バス仕様CONPROSYSスタック
CONPROSYSスタック RS232C 1chCONTEC(コンテック)3日以内出荷
RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U伝送速度(bps)15~921600使用コネクタD-SUB、9-pin(オス)チャネル数1ch×RS-232C(非同期)バス仕様CONPROSYSスタック
CONPROSYSスタック RS232C 2chCONTEC(コンテック)3日以内出荷
RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U伝送速度(bps)15~921600使用コネクタ2×D-SUB、9-pin、(オス)チャネル数2ch×RS-232C(非同期)バス仕様CONPROSYSスタック
CONPROSYSスタック 温度センサー入力CONTEC(コンテック)5日以内出荷
IEC/JIS規格の白金測温抵抗体
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
2ピース端子台、DINレール設置採用
動作確認用LED搭載
電解コンデンサ未使用
サイズCONPROSYS 1U分解能0.01℃(ADC)使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台入力レンジ-200~800℃バス仕様CONPROSYSスタック入力チャネル数4ch
CONPROSYS nano シリーズ リモートI/O CPUユニット(4スロット)CONTEC(コンテック)当日出荷
CONPROSYS nano シリーズのI/Oモジュールを必要に応じて自由に組み合わせることが可能。
Windows/Linux PC からの制御、Modbus TCP Slave、Modbus RTU Slave に対応。
使用温度範囲(℃)-20~60プロトコルModbus-TCP(通信)接続台数4モジュールスタックバスCONPROSYS nano スロット
M2Mコントローラ デジタル入力(電流ソースタイプ)CONTEC(コンテック)5日以内出荷
フォトカプラ絶縁入力
入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能
ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載
動作確認用LED搭載
サイズCONPROSYS 1U入力点数16点使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (ソース出力対応)
M2Mコントローラ デジタル入力(電流シンクタイプ)CONTEC(コンテック)7日以内出荷
フォトカプラ絶縁入力
入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能
ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載
動作確認用LED搭載
サイズCONPROSYS 1U入力点数16点使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)
CONPROSYS nano シリーズ RS-422A/RS485通信(1ch)CONTEC(コンテック)5日以内出荷
1 チャネルのRS-422A/485 通信ポートを搭載。
使用温度範囲(℃)-20~60伝送速度(bps)4~921600使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期)絶縁性能絶縁耐サージバス仕様CONPROSYS nano スロットDMAチャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)
CONPROSYS nano シリーズ デジタル出力(8ch、内部電源)CONTEC(コンテック)5日以内出荷
応答速度200μsec以内のフォトカプラオープンコレクタ絶縁出力(電流シンクタイプ)を8点搭載。内部回路電源を内蔵しており外部回路電源が不要。
使用温度範囲(℃)-20~60電源(V)DC12(内蔵)出力点数8点使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(出力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYS nano スロット動作電圧(V)(出力)DC12~24回路(出力)フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(シンクタイプ)
CONPROSYSスタック デジタルI/O 電源内蔵CONTEC(コンテック)3日以内出荷
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)
フォトカプラ駆動用電源(12VDC 30mA)を内蔵
入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能
ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載
出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵
サイズCONPROSYS 1U電源(V)DC12(内蔵)出力点数8点入力点数8点使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)
M2MゲートウェイシリーズコンパクトタイプCONTEC(コンテック)当日出荷
マルチベンダー対応。各社PLC、Modbus機器に対応
最大10系統、100個のグループレジスタのデータとリンク
計測・アップロード
Webモニタリング
メッセージ通信機能
Ethernet Hub機能搭載
M2MGateway コンパクト マルチI/O型コントローラCONTEC(コンテック)当日出荷
CONPROSYS M2M Gatewayシリーズ マルチI/O型コントローラ。OPC UAサーバー機能搭載。
電源(V)DC12(内蔵)出力点数2点入力点数4点分解能12-bit(ADC)伝送速度(bps)300~115200通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbus マスタ、Modbusスレーブ、PLCリンクカウンタ2ch入力レンジ0~20mA通信ポートEthernet(LAN)応答速度(入力)200μsec (max.)、1KHz(カウンタ)プログラミングCONPROSYS VTC回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応)DMAチャネル数1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信)、1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)
M2MコントローラシリーズコンパクトタイプCONTEC(コンテック)3日以内出荷
バス絶縁型高精度アナログ入力8ch/出力2ch搭載
計測・アップロード
Webモニタリング
Webタスクスクリプト
-20~+60℃周囲温度に対応
分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ入力レンジ±10V通信ポートEthernet(LAN)出力レンジ±10VプログラミングCONPROSYS VTC入力チャネル数8ch(シングルエンド)
PACシリーズ スタック EtherCATスレーブCONTEC(コンテック)3日以内出荷
スタックタイプモジュールの増設
ベースボード未使用
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
動作確認用LED搭載
電解コンデンサ未使用
プロトコルEtherCAT(通信)接続台数16モジュールバス仕様CONPROSYSスタック
CONPROSYSスタック アナログ入力CONTEC(コンテック)5日以内出荷
高精度のバス絶縁型アナログ入力8ch搭載
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U分解能16-bit(ADC)使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台入力レンジ±10Vバス仕様CONPROSYSスタック入力チャネル数8ch(差動)
CONPROSYSスタック アナログ出力CONTEC(コンテック)5日以内出荷
高精度のバス絶縁型アナログ出力4chを搭載
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U分解能16-bit(DAC)使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台出力レンジ0~20mAバス仕様CONPROSYSスタック出力チャネル数4ch
CONPROSYS産業用スイッチングHUB 10M/100M 5ポートCONTEC(コンテック)5日以内出荷
小型サイズに100BASE-TX対応ポートを5ポート搭載
AutoMDI/MDI-X機能、オートネゴシエーション機能対応
DINレールの設置が可能
12 - 24VDCのワイドレンジ電源に対応
電源2重化、電源逆配線対策回路を内蔵
-20~+60℃周囲温度に対応
ポート数×5(10T、100TX)機能10M、100Mスイッチ(HUB)
M2MコントローラシリーズコンパクトタイプCONTEC(コンテック)3日以内出荷
計測・アップロード
Webモニタリング
Webタスクスクリプト
メッセージ通信機能
コンパクト設計
Ethernet Hub機能搭載
電源(V)DC12(内蔵)出力点数8点入力点数8点伝送速度(bps)300~115200(シリアル通信)通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ通信ポートEthernet(LAN)チャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)応答速度(入力)200μsec(max.)プログラミングCONPROSYS VTC回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
CONPROSYSスタック デジタルI/OCONTEC(コンテック)6日以内出荷
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)
入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能
ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載
出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵
サイズCONPROSYS 1U出力点数8点入力点数8点使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)
M2MコントローラシリーズコンパクトタイプCONTEC(コンテック)3日以内出荷
計測・収集
Webモニタリング
Webタスクスクリプト
メッセージ通信機能
コンパクト設計
Ethernet Hub機能搭載
出力点数8点入力点数8点伝送速度(bps)110~115200(シリアル通信)通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ通信ポートEthernet(LAN)チャネル数1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信)応答速度(入力)200μsec(max.)プログラミングCONPROSYS VTC動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります