産業用PC用品 (83) 制御機器・PLC・リレー (1) 通信(制御機器) (1) カテゴリ: 制御機器ブランド: CONTEC(コンテック)すべて解除
USB Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch) CONTEC(コンテック) (1件のレビュー) 当日出荷
パソコンのUSB ポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0 対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDC のデジタル信号の入出力に対応。
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16 点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16 点を搭載。設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易。
出力点数 16点 入力点数 16点 使用コネクタ 3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4 応答速度(入力) 200μsec(max.) バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC12~24 回路(入力) フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック) 当日出荷
使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力電流(mA) 最大100(1点当たり) 絶縁耐圧 1000Vrms 入力形式 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応) 出力形式 フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 応答速度(入力) 200μsec以内 入力抵抗(Ω) 4700
高精度アナログ入力ターミナル USB対応 CONTEC(コンテック) 当日出荷
入力点数 4点 分解能 16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング 10μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタ スクリュー端子台 14-pin×2 アズワン品番 64-8863-48 入力レンジ アナログ±10V 出力レンジ アナログ±10V 応答速度(入力) 200nsec(max.) バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC3.3-LVTTL 回路(入力) 非絶縁LVTTLレベル入力(正論理) 入力チャネル数 8ch
高精度アナログ入出力ターミナル USB対応 CONTEC(コンテック) 当日出荷
出力点数 非絶縁出力4点(LVTTL、正論理) 入力点数 非絶縁入力4点(LVTTL、正論理) 分解能 16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング 10μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタ 14 pin(screw-terminal)plug header 入力レンジ アナログ±10V 出力レンジ アナログ±10V バス仕様 USB Specification 2.0、1.1準拠 入力チャネル数 8ch 出力チャネル数 2ch
USB Nシリーズ RS-232C シリアル通信ユニット(4ch) CONTEC(コンテック) 予約販売
パソコンにRS-232C準拠のシリアル通信機能を4チャネル拡張するUSB2.0対応ユニット。
921,600bpsまでのボーレートに対応、送信128byte、受信384byteのバッファメモリを搭載。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps) 300~921600 使用コネクタ D-SUB、9-pin(オス)×4 伝送方法 RS-232C(非同期) バス仕様 USB2.0 DMAチャネル数 4ch×RS-232C(非同期)
USB対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ユ CONTEC(コンテック) 当日出荷
質量(g) 400 使用温度範囲(℃) 0~50 ケーブル長(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数 16点(独立コモン) 消費電流(mA) 600(Max..)(DC5V) ケーブル USBケーブル 使用コネクタ 37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品 アズワン品番 64-8864-78 出力形式 リードリレー接点(1 メイク接点)出力 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと)
USB対応絶縁型双方向デジタル入出力ユニット(128ch) CONTEC(コンテック) 当日出荷
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応) 128点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 128点を搭載。
使用コネクタ 0.8mmピッチ、100-pin(メス)×2 点数 128点(双方向点数) 応答速度(入力) 200μsec(max.) バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC24 回路(入力) フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
USB Nシリーズ 絶縁RS-422A/485 シリアル通信ユニット(4ch) CONTEC(コンテック) 当日出荷
パソコンにRS-422A/485準拠のシリアル通信機能を4チャネル拡張するUSB2.0対応ユニット。
921,600bpsまでのボーレートに対応、送信128byte、受信384byteのバッファメモリを搭載。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps) 300~921600 伝送方法 RS-422A(非同期)、RS-485(非同期) 絶縁性能 絶縁耐サージ バス仕様 USB2.0 DMAチャネル数 4ch×RS-422A、485(非同期)
アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ CONTEC(コンテック) 当日出荷
本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。
8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。
アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。
入力レンジは電圧入力バイポーラ±10Vに対応しています。
設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズ Nタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188×78×30.5 入力点数 4点 分解能 16-bit(ADC) サンプリング周期 10μsec、ch(max.) 使用コネクタ 3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台 入力レンジ ±10V 応答速度(入力) 200nsec(max.) バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC5-TTL 回路(入力) 非絶縁TTLレベル入力(負論理) 入力チャネル数 8ch(差動)
USB対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック) 5日以内出荷
質量(g) 400 使用温度範囲(℃) 0~50 ケーブル長(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数 48点(全点割り込みに使用可能) 入力点数 48点(全点割り込みに使用可能) 応答時間 200nsec以内 消費電流(mA) 550(Max..)(DC5V) ケーブル USBケーブル 使用コネクタ 96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品 転送速度(Mbps) 12(フルスピード)、480(ハイスピード) 入力形式 非絶縁TTL レベル入力(正論理) 出力形式 非絶縁TTL レベル出力(正論理) 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様 USB Specification 2.0、1.1準拠 割り込みレベル 48点の割り込み入力信号をまとめて、1 つの割り込み信号INTを出力します。立ち下がり(HIGH→LOW)または立ち上がり(LOW→HIGH)のエッジ(ソフトウェアで設定)で割り込み発生
アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 50ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ CONTEC(コンテック) 当日出荷
本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。
8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。
アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。
入力レンジは電流入力0-20mAに対応しています。
設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズ Nタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188×78×30.5 入力点数 4点 分解能 16-bit(ADC) サンプリング周期 10μsec、ch(max.) 使用コネクタ 3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台 入力レンジ 0~20mA 応答速度(入力) 200nsec(max.) バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC5-TTL 回路(入力) 非絶縁TTLレベル入力(負論理) 入力チャネル数 8ch(差動)
アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 50ks/s)/バス絶縁-Nシリーズ CONTEC(コンテック) 当日出荷
高精度アナログ出力(電流出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載
FIFO形式で使用できるバッファメモリを搭載
各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能
ソフトウェアによる校正機能を搭載
デジタルアイソレータによるバス絶縁
設置場所を選ばないコンパクト設計(188.0(W)×78.0(D)×30.5(H))
サイズ Nタイプ 出力点数 4点 入力点数 4点 分解能 16-bit(DAC) 使用コネクタ 2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台 出力レンジ 0~20mA バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC5-TTL 回路(入力) 非絶縁TTLレベル入力(負論理) 出力チャネル数 4ch
アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ CONTEC(コンテック) 当日出荷
高精度アナログ出力(電圧出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載
FIFOまたはRING形式で使用できるバッファメモリを搭載
各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能
ソフトウェアによる校正機能を搭載
ネジ止め、マグネット(別売)、DINレールなど多彩な設置が可能
設置場所を選ばないコンパクト設計
サイズ Nタイプ 出力点数 4点 入力点数 4点 分解能 16-bit(DAC) 使用コネクタ 2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台 出力レンジ ±10V 応答速度(入力) 200nsec バス仕様 USB2.0(拡張) アップデートレート 10μsec(max.) 動作電圧(V)(入力) DC5-TTL 回路(入力) 非絶縁TTLレベル入力(負論理) 出力チャネル数 4ch
USB対応 非絶縁型高精度アナログ出力ユニット CONTEC(コンテック) 5日以内出荷
質量(g) 400 使用温度範囲(℃) 0~50 ケーブル長(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(突起部含まず) 分解能 16-bit 消費電流(mA) 700(Max..)(DC5V) 出力電流(mA) ±3 ケーブル USBケーブル 使用コネクタ 50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M)相当品 転送速度(Mbps) 12(フルスピード)、480(ハイスピード) インピーダンス(Ω) 1以下 チャネル数 1ch 出力レンジ バイポーラ±10V 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様 USB Specification 2.0、1.1準拠 出力チャネル数 4ch
USB対応100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ユニット CONTEC(コンテック) 5日以内出荷
質量(g) 400 使用温度範囲(℃) 0~50 ケーブル長(m) 1.8 入力電圧(V) ±20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(突起部含まず) 分解能 16-bit 消費電流(mA) 670(Max..)(DC5V) 入力インピーダンス(Ω) 1×106 以上 ケーブル USBケーブル 使用コネクタ 68ピン 0.8mmピッチコネクタ、HDRA-E68W1LFDT-SL(本多通信工業製)相当品 転送速度(Mbps) 12(フルスピード)、480(ハイスピード) 入力レンジ バイポーラ±10V チャネル数 1ch 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様 USB Specification 2.0、1.1準拠 入力チャネル数 64ch(シングルエンド)、32ch(差動)
シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1ch マイクロコンバータ CONTEC(コンテック) 5日以内出荷
RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応USB 2.0/USB 1.1規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要最大127台までコンバータを増設可能各チャネルに送信128byte 受信384byte のバッファメモリを搭載RS-232C制御線をソフトウェアで制御・監視が可能Windows/Linuxの標準COM ポートとして使用可能
シリーズ PC-HELPER USB マイクロコンバータ 対応OS Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux 使用コネクタ D-SUB 9-pin (メス) 伝送方法 RS-232C [非同期] RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 300 ~ 921,600bps グリーン購入法 適合 チャネル数 1x RS-232C [非同期] 絶縁性能 絶縁耐サージ バス仕様 USB グリーンマーク 認定
絶縁型デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック) (2件のレビュー) 当日出荷
パソコンのUSBインターフェイスに接続することで手軽にデジタル信号(12 - 24VDC)の入出力を行う、USB2.0対応デジタル入出力ターミナルです。 最大8点の入力と最大8点の出力ができます。 添付のドライバライブラリ[API-USBP(WDM)]を使用することで、Visual BasicやVisual C++などのWin32API関数をサポートしている各種プログラミング言語を用いてWindows用のアプリケーションソフトウェアを作成することができます。
サイズ Yタイプ 出力点数 8点 入力点数 8点 応答速度 300μsec(max.) 使用コネクタ 2×スクリュー端子台、14-pin 動作電圧(V) DC12~24 バス仕様 USB2.0 回路(入力) フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
非絶縁型デジタル出力ターミナル CONTEC(コンテック) 当日出荷
USB1.1/USB2.0 規格に準拠しており、HighSpeed(480Mbps)での高速転送が可能です。
USB のバスパワーで動作するため、外部からの電源供給が不要です。
出力電圧(V) 4.75~5.25 定格出力電流(A) 最大0.04(1点当たり) 消費電流(mA) 350(Max.)(DC5V) 転送速度(Mbps) 12(フルスピード), 480(ハイスピード) 出力形式 非絶縁オープンコレクタ出力
高精度アナログ入出力ターミナル CONTEC(コンテック) (1件のレビュー) 当日出荷
入力 4μsec/ch, 8ch、出力 10μsec, 2ch、16bit 分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。FIFO または RING 形式で使用できるバッファメモリを搭載。配線が容易なターミナルコネクタを採用。
入力点数 4点 分解能 16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング 4μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタ スクリュー端子台14-pin×2 アズワン品番 64-8863-51 入力レンジ ±10V 出力レンジ ±10V 応答速度(入力) 200nsec(max.) バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC3.3-LVTTL 回路(入力) 非絶縁LVTTLレベル入力(正論理) 入力チャネル数 8ch
非絶縁型デジタル入力ターミナル CONTEC(コンテック) 当日出荷
質量(g) 70(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃) 0~50 出力電圧(V) 4.75~5.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64×62×24(突起部を含まず) 入力点数 16点(16点単位で1コモン) 消費電流(mA) 300(Max.)(DC5V) 使用コネクタ 14 pin(screw-terminal)plug header 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω) 10000(1TTL負荷)
非絶縁型双方向デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック) 当日出荷
質量(g) 70(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64×62×24(突起部を含まず) 出力点数 24点 入力点数 24点 消費電流(mA) 250(Max.)(DC5V) 使用コネクタ 14 pin(screw-terminal)plug header 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω) 33
非絶縁型デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック) 当日出荷
質量(g) 70(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64×62×24(突起部を含まず) 出力点数 8点(8点1コモン) 入力点数 8点(8点単位で1コモン) 消費電流(mA) 300(Max.)(DC5V) 使用コネクタ 14 pin(screw-terminal)plug header 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω) 10000(1TTL負荷)
絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック) 予約販売
質量(g) 300(USBケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃) 0~40 定格出力電流(A) 0.1(1点当たり)(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数 64点(16点単位で1コモン) 入力点数 64点(16点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン) 応答時間 200μsec以内 消費電流(mA) 550(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧 250Vrms 使用コネクタ 100ピン0.8mmピッチコネクタ(F(メス))タイプ×2、HDRA-E100W1LFDT1EC-SL+(本多通信工業製)相当品 入力形式 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理) 出力形式 フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理) 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω) 4700
絶縁型デジタル入出力ユニット(電源内蔵) CONTEC(コンテック) 当日出荷
質量(g) 300(USBケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃) 0~50 定格出力電流(A) 0.1(1点当たり)(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数 16点(16点単位で1コモン) 入力点数 16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン) 応答時間 200μsec以内 消費電流(mA) 830(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧 500Vrms 使用コネクタ 37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品 アズワン品番 64-8863-93 入力形式 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理) 出力形式 フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理) 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω) 4700
リレー出力タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック) 当日出荷
質量(g) 300(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃) 0~50 ケーブル長(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず) 出力点数 8点(独立コモン) 入力点数 8点(8点単位で1コモン) 消費電流(mA) 430(Max.)(DC5V) ケーブル USBケーブル 応答速度 200μs以内 絶縁耐圧 500Vrms 使用コネクタ 10pin(screw-terminal)plug header ×4 アズワン品番 64-8863-88 入力形式 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力対応)(負論理) 出力形式 リレー接点(1 極c 接点)出力 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω) 4700
アナログ入出力ユニット 500KSPS 16ビット分解能 CONTEC(コンテック) 当日出荷
質量(g) 400 使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(突起部含まず) 出力点数 非絶縁出力8点(LVTTL、レベル、正論理) 入力点数 非絶縁入力8点(LVTTL、レベル、正論理) 出力インピーダンス(Ω) 1以上 入力インピーダンス(Ω) 1×106 以上 出力電流(mA) ±5 入力形式 シングルエンド入力または差動入力 特性 マルチファンクションイベントコントローラによる多彩なサンプリング制御USBハブ機能を搭載、メーカー製USB対応製品が最大4台まで接続可能PCI、PCI Expressバスボード、CardBus PCカード互換設計。共通のコネクタ形状、信号配置データロガーソフトウェア、Windows対応ドライバライブラリを添付 入力レンジ バイポーラ±10V、±5V、±2.5V、またはユニポーラ 0~10V、0~5V、0~2.5V チャネル数 2ch 出力レンジ バイポーラ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、またはユニポーラ0~10V、0~5V、0~2.5V 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 出力チャネル数 2ch
継続製品 CONTEC(コンテック) 予約販売
マルチファンクション内蔵タイマや外部クロックに同期したアナログ入出力が可能外部信号のチャタリングによる誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載バッファメモリを搭載USB 2.0/USB 1.1規格準拠Windows/Linuxに対応したデバイスドライバを用意
仕様 双方向点数:16点 サイズ Nタイプ シリーズ PC-HELPER USB type N 対応OS Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux 出力点数 8点/16点 入力点数 8点/16点 分解能 ADC:12-bit、DAC:12-bit バッファメモリ 入力:1k Word、出力:1k Word 応答速度 5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.) 使用コネクタ 5x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプリング速度 5μsec/ch (max.) 入力レンジ ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10V グリーン購入法 適合 チャネル数 1-ch 出力レンジ ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5V 動作電圧(V) (入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTL バス仕様 USB アップデートレート 12μsec (max.) カウント方式 32-bit アップ 回路(入力) 非絶縁TTLレベル入力 (正論理) 回路(出力) 非絶縁TTLレベル出力 (正論理) 入力チャネル数 シングルエンド 8-ch (差動 4-ch) 出力チャネル数 2-ch グリーンマーク 認定
高電圧タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック) 4日以内出荷
質量(g) 300(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず) 出力点数 16点(8点単位で1コモン) 入力点数 16点(16点単位で1コモン) 消費電流(mA) 300(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧 500Vrms 使用コネクタ 10pin(screw-terminal)plug header ×4 アズワン品番 64-8863-94 入力形式 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理) 出力形式 フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理) 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω) 560
高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック) 5日以内出荷
質量(g) 300(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数 16点(16点1コモン) 入力点数 16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン) 消費電流(mA) 500(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧 1000Vrms アズワン品番 64-8864-01 入力形式 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力両対応) 出力形式 半導体リレー出力 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω) 3000
絶縁型デジタル入出力モジュール CONTEC(コンテック) 当日出荷
外部装置に対してデジタル信号の入出力を行うインターフェイスモジュールです。 F&eITシリーズのコントローラモジュールと接続して使用します。また、DIO-8/8(USB)GYと接続することにより入出力点数を拡張することができます。 また、外部信号とモジュールをコントロールするCPUは、フォトカプラにより絶縁していますので、外部の電気的影響をそのままホストコンピュータに与えることはありません。 1モジュールで最大8点の入力と最大8点の出力ができます。
仕様 F&eIT スタック サイズ F&eIT 1U 出力点数 8点 入力点数 8点 応答時間 1msec以内 動作電圧(V) DC12~24
パネルコンピュータ PT-V15WB-200 VESAマウント/15.6-inch LCD CONTEC(コンテック) 9日以内出荷 から 71日以内出荷
15.6インチサイズ(Full-HD 1920x1080)のタッチパネルディスプレイを搭載した液晶一体型のオールインワンコンピュータです。1000BASE-T、USB3.2 Gen1(USB3.0)、Audioなど限定したインターフェイスを備えております。
液晶サイズ 15.6インチ インターフェース 1000BASE-T、USB3.2 Gen1(USB3.0)、Audioなど
パネルコンピュータ PT-V15WB-200 VESAマウント/15.6-inch LCD/無線モデル CONTEC(コンテック) 9日以内出荷
無線LANならびにBluetoothを搭載、15.6インチサイズ(Full-HD 1920x1080)のタッチパネルディスプレイを搭載した液晶一体型のオールインワンコンピュータです。1000BASE-T、USB3.2 Gen1(USB3.0)、Audioなど限定したインターフェイスを備えております。
液晶サイズ 15.6インチ インターフェース 1000BASE-T、USB3.2 Gen1(USB3.0)、Audioなど
CONPROSYSシリーズ コンパクトタイプ設置用マグネット CONTEC(コンテック) 当日出荷
CONPROSYSシリーズ コンパクトタイプ設置用マグネット (4 個入り)。
仕様 本製品はCONPROSYS Seriesコンパクトタイプを金属面に設置するためのマグネットです。 適合モジュール CONPROSYS Seriesコンパクトタイプ、USB対応Nシリーズ、USB対応Xシリーズ、Ethernet対応Nシリーズ、F&eIT Nシリーズ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 組端子台 東洋技研 税込 ¥ 989 ~ ¥ 899 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 989 ~ ¥ 899 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 989 ~ ¥ 899 ~