警報設定2点。警報設定を2点任意で設定可能 液晶でスケール表示可能 設定も容易
リレー出力2点各1c接点出力または4点各1a接点出力、比較出力時、各リレーを励磁または非励磁に設定可能
電源電圧(V)AC100~240
仕様リレー接点1点(1c)、DINレール取付
付属品専用ソケット(DINレール取付可能)
適合2点または4点独立設定、上限・下限任意設定可能CPU比較判定方式(比較方式)、比較条件:イコールNG、イコールGO選択可能、ヒステリシス幅:1~999 2点または4点に対し独立設定、パワーオンディレイ:ONディレイ、0~99秒 (2点または4点に対して共通設定)
質量(g)約180 (専用ソケット約40含)
使用温度範囲(℃)0~50
出力(警告)接点容量:AC250V 1A、DC30V 2A (抵抗負荷)、オープンコレクタ出力(NPN、入力回路と絶縁)、2点または2点出力、出力容量:DC50V(100mA)、ディレイ:ONディレイ、0~99秒 (2点または4点に対して共通設定)
耐電圧1分間(入力/出力間(AC2000V))、1分間(入出力/電源間(AC2000V))、1分間(端子一括/外箱間(AC2000V))
消費電力約3VA(AC100V )/約4.5VA(AC200V)(交流電源の場合)、約100mA(DC12V)/約50mA(DC24V)/約12mA(DC110V )(直流電源の場合)
表示データ表示:数字4桁-9999~9999(文字高さ5.5mm)ゼロサプレス機能付、機能番号表示: 英数字2桁 (文字高さ5.5mm)、小数点表示:前面スイッチより設定、オーバー表示:定格入力の130%を越えたとき、または9999表示を越えると0000で点灯表示
分解能1/10000
A/D変換器Δ-Σ変換方式
機能(スケーリング)-9999~9999、(表示スケーリング)フルスケール表示:可変範囲-9999~9999、オフセット表示:可変範囲-9999~9999、移動平均機能:移動平均測定データ数は、4,8,16,32回から選択可能
応答時間0.15秒以下(90%応答、但し移動平均機能なしの時)
入力信号DC4~20mA
使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)
表示桁数数値4桁、極性1桁(データ表示値に対して比較。)
励磁方式(警報時)励磁・非励磁設定可能(2点または4点に対して独立設定)
サンプリング周期約15回/秒
絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上
耐ノイズノイズ除去率:ノーマルモード(NMR) 50dB以上 コモンモード(CMR) 110dB以上 電源ライン混入ノイズ 1000V
出力表示灯警報出力表示:比較出力時(-)点灯
供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC12~24V(DC110V)
入力抵抗12.5Ω
1台
¥52,980
税込¥58,278
12日以内出荷
警報設定Hi
装置の保護や制御用無指示検出器。
別売りの増設ユニット使用で1点から多点のローコスト制御可能 プラグインタイプでコンパクトなサイズ設計
電源電圧(V)AC85~250
仕様リレー接点2点(各1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ)
付属品専用ソケット(DINレール取付可能)
適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定)
質量(g)約130(専用ソケット:約40)
耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V))
精度最大値の±0.5%以内
再現性±0.1%以内(動作点)
設定方式2桁デジタル設定(スイッチ)
応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下
入力信号DC4~20mA
設定範囲0~99%
絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V))
動作周囲温度(℃)0~50
供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V)
出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
1台
¥37,980
税込¥41,778
10日以内出荷
コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264
適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN
寸法(mm)H72×W28.5×D130
質量(g)約200(端子台含)
耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )
消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)
保存温度(℃)-20~70
入力信号DC4~20mA
許容差±0.3% of SPAN at 23℃
絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)
応答速度0.5s以下(0→90%)
出力信号DC0~10V
動作周囲温度(℃)-5~55
温度特性±150ppm/℃
1台
¥41,980
税込¥46,178
15日以内出荷
LED文字高さ100mm 視認距離約30m 高輝度LED採用で屋外でも使用可能
電源電圧(V)AC100~240
適合(スケーリング)フルスケール表示:-19999~99999、オフセット表示:-19999~99999、(オフセット固定機能)オフセット以下入力の表示をオフセット値に固定
質量(kg)5
取付方式壁掛け
入力種類BCD
スイッチケース内部(電源)
耐電圧1分間(電源端子/外箱間(AC1500V))
消費電力約11VA(AC100V)、約14VA(AC200V)
表示赤色大形LED(文字高さ 100mm)ゼロサプレス機能付、小数点表示:任意設定( 端子台設定)、オーバー表示:入力100% または130% を越えると0000表示、入力-100% または-130% を越えると0000表示
表示方式LEDデジタル表示(高輝度LED文字高さ100mm)
ケース寸法(mm)W540×H180
入力BCD並列入力
保存温度(℃)-20~70
機能平均演算機能:区間平均、移動平均機能付、ホールド機能:表示を保持、ピーク/ボトム機能:ピーク値またはボトム値を表示
入力信号"H"=16.8~24V "L"=0~3.8V(レベル)
単位(表示)黒文字シール(外枠前面右下)
表示桁数4桁
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
塗装色マンセル 5Y 7/1
周囲湿度(%RH)(動作)35~85(但し結露なきこと)
ケース構造防塵構造 IP50 (前面蓋は横開き)
動作周囲温度(℃)0~40
電圧許容範囲(V)AC90~250V
入力レベル24Vオープンコレクタ
表示周期67ms、400ms、1s、2s、3s、4s、5s の何れか選択
1台
¥219,800
税込¥241,780
15日以内出荷
LED文字高さ100mm 視認距離約30m 高輝度LED採用で屋外でも使用可能
電源電圧(V)AC100~240
適合(スケーリング)フルスケール表示:-19999~99999、オフセット表示:-19999~99999、(オフセット固定機能)オフセット以下入力の表示をオフセット値に固定
質量(kg)5
測定範囲DC4~20mA
取付方式壁掛け
入力種類BCD
スイッチケース内部(電源)
耐電圧1分間(電源端子/外箱間(AC1500V))
消費電力約11VA(AC100V)、約14VA(AC200V)
表示赤色大形LED(文字高さ 100mm)ゼロサプレス機能付、小数点表示:任意設定( 端子台設定)、オーバー表示:入力100% または130% を越えると0000表示、入力-100% または-130% を越えると0000表示
表示方式LEDデジタル表示(高輝度LED文字高さ100mm)
ケース寸法(mm)W540×H180
入力BCD並列入力
保存温度(℃)-20~70
機能平均演算機能:区間平均、移動平均機能付、ホールド機能:表示を保持、ピーク/ボトム機能:ピーク値またはボトム値を表示
単位(表示)黒文字シール(外枠前面右下)
表示桁数4桁
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
塗装色マンセル 5Y 7/1
周囲湿度(%RH)(動作)35~85(但し結露なきこと)
ケース構造防塵構造 IP50 (前面蓋は横開き)
確度±(0.1% of rdg +1digit)
動作周囲温度(℃)0~40
電圧許容範囲(V)AC90~250V
入力抵抗12.5Ω
入力レベル24Vオープンコレクタ
表示周期67ms、400ms、1s、2s、3s、4s、5s の何れか選択
過負荷DC±150mA(入力)
1台
¥219,800
税込¥241,780
15日以内出荷
高輝度ドットLED採用
水に濡れても大丈夫な保護構造(IP65相当)
屋外でも、遠方からでも十分な視認性
取付は壁掛け、吊り下げどちらにも対応
入力種類熱電対
耐電圧1分間(入力端子/外箱間(AC1500V))、1分間(電源端子/外箱間(AC1500V))、1分間(電源端子/入力端子間(AC1500V))( DC電源品はそれぞれAC500V 1分間 )
消費電力AC100Vのとき 約 6VA、DC 24Vのとき 約100mA
表示表示:3桁 0~999、高輝度ドット赤色大形LED(文字高さ56mm)、ゼロサプレス機能付、極性(POL)表示:(-)LED表示点灯、オーバー表示: 温度入力 : 表示範囲の最小値または最大値で点滅、直流入力 : 130%表示で点滅、ただし999を超えると999で点滅、小数点表示:温度入力:固定、直流入力:任意設定
分解能温度入力:1℃または0.1℃、直流入力:1/1000
A/D変換器Δ-Σ変換方式
保護等級IP55
保存温度(℃)-20~70
機能バーンアウト: 表示範囲の最大値で点滅(温度計のみ)
表示桁数3桁
表示範囲-999~999
抵抗(外部)熱電対入力:500Ω以下、測温抵抗体入力:リード線1線あたり5Ω以下
絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上
耐ノイズノイズ除去率:ノーマルモード(NMR):50dB以上、コモンモード(CMR):110dB以上、電源ライン混入ノイズ:1000V
確度±(0.2% of rdg+0.3℃)
電圧許容範囲(V)AC85~132、AC170V~250、DC20~30
入力形式シングルエンデッド入力
表示周期温度入力:約 5回/秒、直流入力:約15回/秒
アナログ電圧出力付き。食品、医療、その他、湿度管理に好適。
(コンパレータ機能)比較出力:リレー接点またはオープンコレクタ(NPN)出力、比較桁数:温度/数値3桁、極性1桁、湿度/数値2桁
比較判定対象:現在値、ピーク値、ボトム値の何れか選択、比較判定方式:上限、下限比較方式
ヒステリシス(比較出力4点独立設定):温度/0.1~9.9℃、湿度/1~9%RH
出力ディレイ(比較出力4点共通設定): 0~99秒
パワーオンディレイ: 電源投入時より約2秒間は出力しない2~99秒
(ピーク・ボトムメモリ機能)電源ONで計測開始、OFFでリセット
(平均処理機能)表示周期で平均演算、表示周期4秒:測定2回の平均、表示周期10秒:測定5回の平均
(設定値の初期化)各設定値を初期値に戻す
(マイ設定モード)使用頻度の高い設定項目を最大8項目まで優先グループ化し、該当項目の設定時間を短縮する
電源電圧(V)AC100~240
測定範囲温度:-10~60℃、湿度:10~90%RH
取付方式盤面取付
保護構造前面操作部:IP65
ケーブル長(m)3
耐電圧1分間(入力端子/出力端子間(AC 500V))、1分間(入力端子/外箱間(AC2000V))、1分間(電源端子/外箱間(AC2000V ))、1分間(電源端子/入出力端子間(AC1500V)
表示(メイン)赤色/緑色LED(文字高さ15.4mm)、発光色を選択可能(例:常時緑色、警報時赤色など)、温度/湿度の切替表示またはサイクリック表示、(サブ)赤色LED(文字高さ7.7mm) 比較設定値の表示
分解能(表示)温度0.1℃、湿度1%RH
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×105
機能コンパレータ機能、ピーク・ボトムメモリ機能、平均処理機能、設定値の初期化、マイ設定モード
表示桁数3桁(温度)+2桁(湿度)
サンプリング周期約2秒
絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上
確度±3%RH(20~80%RH、at 25℃)、±5%RH(10~20%RH、80~90%RH、at 25℃)
表示周期2s、4s、10sの何れか選択
1台
¥66,980
税込¥73,678
11日以内出荷
アナログ電圧出力付き。食品、医療、その他、湿度管理に好適。
(コンパレータ機能)比較出力:リレー接点またはオープンコレクタ(NPN)出力、比較桁数:温度/数値3桁、極性1桁、湿度/数値2桁
比較判定対象:現在値、ピーク値、ボトム値の何れか選択、比較判定方式:上限、下限比較方式
ヒステリシス(比較出力4点独立設定):温度/0.1~9.9℃、湿度/1~9%RH
出力ディレイ(比較出力4点共通設定): 0~99秒
パワーオンディレイ: 電源投入時より約2秒間は出力しない2~99秒
(ピーク・ボトムメモリ機能)電源ONで計測開始、OFFでリセット
(平均処理機能)表示周期で平均演算、表示周期4秒:測定2回の平均、表示周期10秒:測定5回の平均
(設定値の初期化)各設定値を初期値に戻す
(マイ設定モード)使用頻度の高い設定項目を最大8項目まで優先グループ化し、該当項目の設定時間を短縮する
電源電圧(V)AC100~240
測定範囲温度:-10~60℃、湿度:10~90%RH
取付方式盤面取付
保護構造前面操作部:IP65
ケーブル長(m)3
耐電圧1分間(入力端子/出力端子間(AC 500V))、1分間(入力端子/外箱間(AC2000V))、1分間(電源端子/外箱間(AC2000V ))、1分間(電源端子/入出力端子間(AC1500V)
表示(メイン)赤色/緑色LED(文字高さ15.4mm)、発光色を選択可能(例:常時緑色、警報時赤色など)、温度/湿度の切替表示またはサイクリック表示、(サブ)赤色LED(文字高さ7.7mm) 比較設定値の表示
分解能(表示)温度0.1℃、湿度1%RH
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×105
機能コンパレータ機能、ピーク・ボトムメモリ機能、平均処理機能、設定値の初期化、マイ設定モード
表示桁数3桁(温度)+2桁(湿度)
サンプリング周期約2秒
絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上
確度±3%RH(20~80%RH、at 25℃)、±5%RH(10~20%RH、80~90%RH、at 25℃)
表示周期2s、4s、10sの何れか選択
1台
¥76,980
税込¥84,678
15日以内出荷
アナログ電圧出力付き。食品、医療、その他、湿度管理に好適。
(コンパレータ機能)比較出力:リレー接点またはオープンコレクタ(NPN)出力、比較桁数:温度/数値3桁、極性1桁、湿度/数値2桁
比較判定対象:現在値、ピーク値、ボトム値の何れか選択、比較判定方式:上限、下限比較方式
ヒステリシス(比較出力4点独立設定):温度/0.1~9.9℃、湿度/1~9%RH
出力ディレイ(比較出力4点共通設定): 0~99秒
パワーオンディレイ: 電源投入時より約2秒間は出力しない2~99秒
(ピーク・ボトムメモリ機能)電源ONで計測開始、OFFでリセット
(平均処理機能)表示周期で平均演算、表示周期4秒:測定2回の平均、表示周期10秒:測定5回の平均
(設定値の初期化)各設定値を初期値に戻す
(マイ設定モード)使用頻度の高い設定項目を最大8項目まで優先グループ化し、該当項目の設定時間を短縮する
電源電圧(V)AC100~240
測定範囲温度:-10~60℃、湿度:10~90%RH
取付方式盤面取付
保護構造前面操作部:IP65
ケーブル長(m)3
耐電圧1分間(入力端子/出力端子間(AC 500V))、1分間(入力端子/外箱間(AC2000V))、1分間(電源端子/外箱間(AC2000V ))、1分間(電源端子/入出力端子間(AC1500V)
表示(メイン)赤色/緑色LED(文字高さ15.4mm)、発光色を選択可能(例:常時緑色、警報時赤色など)、温度/湿度の切替表示またはサイクリック表示、(サブ)赤色LED(文字高さ7.7mm) 比較設定値の表示
分解能(表示)温度0.1℃、湿度1%RH
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×105
機能コンパレータ機能、ピーク・ボトムメモリ機能、平均処理機能、設定値の初期化、マイ設定モード
表示桁数3桁(温度)+2桁(湿度)
サンプリング周期約2秒
絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上
確度±3%RH(20~80%RH、at 25℃)、±5%RH(10~20%RH、80~90%RH、at 25℃)
表示周期2s、4s、10sの何れか選択
1台
¥76,980
税込¥84,678
15日以内出荷
LCD表示を採用し大きく見やすく、幅広い用途に対応できます。
質量(g)約300
保護構造前面IP65、リアケースIP20、端子部IP00
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×133.3
表示範囲-999999~999999 (表示1、表示2共)
動作周囲温度(℃)0~50
係数(パルス)1×10-6~9999 (入力1パルスあたりの倍率)
分周(パルス)1/1、1/10、1/100、1/1000(比(n))
計数速度10Hz/100Hz/1kHz/10kHz 切替
適合停電補償:積算値は不揮発性メモリで記憶、保持期間約10年
出力(比較)標準装備:AL1、AL2、オープンコレクタNPN、接点容量:DC30V、30mA
方式(カウント)A:IN-Aに対応したカウント値、B:IN-Bに対応したカウント値、A+B:AとBの加算、A-B:AとBの減算、(位相)IN-AがIN-Bより90°進んでいるときアップカウント、IN-AがIN-Bより90°遅れているときダウンカウント、(指令入力)IN-Aがパルス入力時、IN-BのON/OFF指令によりアップまたはダウンカウント
消費電力約11VA(AC100V)、約15VA(AC200V)、約250mA(DC24V)、約50mA(DC110V)
桁数5(表示)
表示表示値(d):(d)表示値=(p)入力パルス数×(m)パルス係数×(n)パルス分周比、 表示1:赤または緑色LCD、文字高15.2mm、オーバ桁は赤色、文字高7.6mm、表示2:赤色LCD、文字高7.6mmゼロサプレス機能、オーバ表示機能付、小数点:0、0.0、0.00、0.000(任意選択)
入力(制御)P/L:ポーズ/ラッチ機能、ポーズ:カウント禁止 ラッチ:カウント継続、表示保持
電源電圧(V)AC100~240
機能キープロテクト機能:設定内容変更禁止、初期化機能:工場出荷時設定に戻す
入力信号無電圧接点またはオープンコレクタNPN 2入力、残留電圧3V以下、接点容量 12V、10mA
確度表示:パルス係数1、パルス分周比1のとき±0digit
供給電源AC100~240V、DC24V、DC110Vの何れか
実装方法専用ブラケットによる
表示周期約100msec
BCD並列入力
パネル組み込み型では大型で視認性抜群。
電源電圧(V)AC100(90~132)
仕様(数値)3011A: BCDコード並列入力、100桁~103桁の数字データを並列BCDコードにて入力、(極性(POL))(-)表示点灯:正論理の時"L"負論理の時"H"、(小数点(DP))DP1,DP2,DP3を選択し、"L"レベルにすると、101桁~103桁の小数点を点灯、(P/N切替)BCD,POLの入力論理を切り替。正論理の時 "L"負論理の時 "H"、(ラッチ(LATCH))3011A: "L"レベルにすると、BCD、POLのデータを保持します。(ランプテスト(LT))"L"レベルにすると100桁~103桁の全セグメントおよび(-)表示、小数点が点灯します。
付属品アンフェノールコネクタ 57-30360
質量(kg)約1.5(AC電源の場合)、約1(DC電源の場合)
取付方式専用取付金具でパネル裏面より締付
入力種類並列BCD
表示方式LEDデジタル表示(文字高さ51mm)
保存温度(℃)-20~70
表示桁数4桁
表示内容数字:0/1/2/3/4/5/6/7/8/9、小数点:数字右下に点灯、符号(-)符号:3×6mm、単位:指定文字刻印
動作周囲温度(℃)0~50
入力レベルTTL入力
1台
¥69,980
税込¥76,978
46日以内出荷
警報設定Hi・Lo
2400シリーズ用増設ユニット(HL設定)
メインユニット1台につき9台まで増設可
電源電圧(V)AC85~250
仕様リレー接点2点(各1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ)
付属品専用ソケット(DINレール取付可能)
適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定)
質量(g)約130(専用ソケット:約40)
耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V))
再現性±0.1%以内(動作点)
設定方式ドライバー設定
応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下
設定範囲0~100%
絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V))
動作周囲温度(℃)0~50
供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V)
出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
1台
¥29,980
税込¥32,978
15日以内出荷
警報設定Hi・Lo
2400シリーズ用増設ユニット(HL設定)
メインユニット1台につき9台まで増設可
電源電圧(V)AC85~250
仕様リレー接点2点(各1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ)
付属品専用ソケット(DINレール取付可能)
適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定)
質量(g)約130(専用ソケット:約40)
耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V))
精度最大値の±0.5%以内
再現性±0.1%以内(動作点)
設定方式2桁デジタル設定(スイッチ)
応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下
設定範囲0~99%
絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V))
動作周囲温度(℃)0~50
供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V)
出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
1台
¥34,980
税込¥38,478
11日以内出荷
警報設定2点。警報設定を2点任意で設定可能 液晶でスケール表示可能 設定も容易
リレー出力2点各1c接点出力または4点各1a接点出力、比較出力時、各リレーを励磁または非励磁に設定可能
電源電圧(V)AC100~240
仕様リレー接点1点(1c)、DINレール取付
付属品専用ソケット(DINレール取付可能)
適合2点または4点独立設定、上限・下限任意設定可能CPU比較判定方式(比較方式)、比較条件:イコールNG、イコールGO選択可能、ヒステリシス幅:1~999 2点または4点に対し独立設定、パワーオンディレイ:ONディレイ、0~99秒 (2点または4点に対して共通設定)
質量(g)約180 (専用ソケット約40含)
使用温度範囲(℃)0~50
出力(警告)接点容量:AC250V 1A、DC30V 2A (抵抗負荷)、オープンコレクタ出力(NPN、入力回路と絶縁)、2点または2点出力、出力容量:DC50V(100mA)、ディレイ:ONディレイ、0~99秒 (2点または4点に対して共通設定)
耐電圧1分間(入力/出力間(AC2000V))、1分間(入出力/電源間(AC2000V))、1分間(端子一括/外箱間(AC2000V))
消費電力約3VA(AC100V )/約4.5VA(AC200V)(交流電源の場合)、約100mA(DC12V)/約50mA(DC24V)/約12mA(DC110V )(直流電源の場合)
表示データ表示:数字4桁-9999~9999(文字高さ5.5mm)ゼロサプレス機能付、機能番号表示: 英数字2桁 (文字高さ5.5mm)、小数点表示:前面スイッチより設定、オーバー表示:定格入力の130%を越えたとき、または9999表示を越えると0000で点灯表示
分解能1/10000
A/D変換器Δ-Σ変換方式
機能(スケーリング)-9999~9999、(表示スケーリング)フルスケール表示:可変範囲-9999~9999、オフセット表示:可変範囲-9999~9999、移動平均機能:移動平均測定データ数は、4,8,16,32回から選択可能
応答時間0.15秒以下(90%応答、但し移動平均機能なしの時)
入力信号DC4~20mA
使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)
表示桁数数値4桁、極性1桁(データ表示値に対して比較。)
励磁方式(警報時)励磁・非励磁設定可能(2点または4点に対して独立設定)
サンプリング周期約15回/秒
絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上
耐ノイズノイズ除去率:ノーマルモード(NMR) 50dB以上 コモンモード(CMR) 110dB以上 電源ライン混入ノイズ 1000V
出力表示灯警報出力表示:比較出力時(-)点灯
供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC12~24V(DC110V)
入力抵抗12.5Ω
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
警報設定Hi
装置の保護や制御用無指示検出器。
別売りの増設ユニット使用で1点から多点のローコスト制御可能 プラグインタイプでコンパクトなサイズ設計
電源電圧(V)AC85~250
仕様リレー接点2点(各1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ)
付属品専用ソケット(DINレール取付可能)
適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定)
質量(g)約130(専用ソケット:約40)
耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V))
再現性±0.1%以内(動作点)
設定方式ドライバー設定
応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下
入力信号DC4~20mA
設定範囲0~100%
絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V))
動作周囲温度(℃)0~50
供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V)
出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
1台
¥32,980
税込¥36,278
15日以内出荷
警報設定Hi
装置の保護や制御用無指示検出器。
別売りの増設ユニット使用で1点から多点のローコスト制御可能 プラグインタイプでコンパクトなサイズ設計
電源電圧(V)AC85~250
仕様リレー接点1点(1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ)
付属品専用ソケット(DINレール取付可能)
適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定)
質量(g)約130(専用ソケット:約40)
耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V))
再現性±0.1%以内(動作点)
設定方式ドライバー設定
応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下
入力信号DC4~20mA
設定範囲0~100%
絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V))
動作周囲温度(℃)0~50
供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V)
出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
1台
¥24,980
税込¥27,478
15日以内出荷
コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264
適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN
寸法(mm)H72×W28.5×D130
質量(g)約200(端子台含)
耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )
消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)
保存温度(℃)-20~70
入力信号DC4~20mA
許容差±0.3% of SPAN at 23℃
絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)
応答速度0.5s以下(0→90%)
出力信号DC4~20mA
動作周囲温度(℃)-5~55
温度特性±150ppm/℃
1台
¥41,980
税込¥46,178
15日以内出荷
コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30
適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN
寸法(mm)H72×W28.5×D130
質量(g)約200(端子台含)
耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )
消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)
保存温度(℃)-20~70
入力信号DC4~20mA
許容差±0.3% of SPAN at 23℃
絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)
応答速度0.5s以下(0→90%)
出力信号DC4~20mA
動作周囲温度(℃)-5~55
温度特性±150ppm/℃
1台
¥41,980
税込¥46,178
15日以内出荷
コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264
適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN
寸法(mm)H72×W28.5×D130
質量(g)約200(端子台含)
耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )
消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)
保存温度(℃)-20~70
入力信号DC4~20mA
許容差±0.3% of SPAN at 23℃
絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)
応答速度0.5s以下(0→90%)
出力信号DC±10V
動作周囲温度(℃)-5~55
温度特性±150ppm/℃
1台
¥41,980
税込¥46,178
15日以内出荷
コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30
適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN
寸法(mm)H72×W28.5×D130
質量(g)約200(端子台含)
耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )
消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)
保存温度(℃)-20~70
入力信号DC4~20mA
許容差±0.3% of SPAN at 23℃
絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)
応答速度0.5s以下(0→90%)
出力信号DC±10V
動作周囲温度(℃)-5~55
温度特性±150ppm/℃
1台
¥41,980
税込¥46,178
15日以内出荷
コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30
適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN
寸法(mm)H72×W28.5×D130
質量(g)約200(端子台含)
耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )
消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)
保存温度(℃)-20~70
入力信号DC4~20mA
許容差±0.3% of SPAN at 23℃
絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)
応答速度0.5s以下(0→90%)
出力信号DC0~10V
動作周囲温度(℃)-5~55
温度特性±150ppm/℃
1台
¥41,980
税込¥46,178
15日以内出荷
コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264
適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN
寸法(mm)H72×W28.5×D130
質量(g)約200(端子台含)
耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )
消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)
保存温度(℃)-20~70
入力信号DC±10V
許容差±0.3% of SPAN at 23℃
絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)
応答速度0.5s以下(0→90%)
出力信号DC4~20mA
動作周囲温度(℃)-5~55
温度特性±150ppm/℃
1台
¥41,980
税込¥46,178
15日以内出荷
コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30
適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN
寸法(mm)H72×W28.5×D130
質量(g)約200(端子台含)
耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )
消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)
保存温度(℃)-20~70
入力信号DC±10V
許容差±0.3% of SPAN at 23℃
絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)
応答速度0.5s以下(0→90%)
出力信号DC4~20mA
動作周囲温度(℃)-5~55
温度特性±150ppm/℃
1台
¥41,980
税込¥46,178
15日以内出荷
コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264
適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN
寸法(mm)H72×W28.5×D130
質量(g)約200(端子台含)
耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )
消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)
保存温度(℃)-20~70
入力信号DC±10V
許容差±0.3% of SPAN at 23℃
絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)
応答速度0.5s以下(0→90%)
出力信号DC±10V
動作周囲温度(℃)-5~55
温度特性±150ppm/℃
1台
¥41,980
税込¥46,178
15日以内出荷
コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30
適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN
寸法(mm)H72×W28.5×D130
質量(g)約200(端子台含)
耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )
消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)
保存温度(℃)-20~70
入力信号DC±10V
許容差±0.3% of SPAN at 23℃
絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)
応答速度0.5s以下(0→90%)
出力信号DC±10V
動作周囲温度(℃)-5~55
温度特性±150ppm/℃
1台
¥41,980
税込¥46,178
15日以内出荷
コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264
適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN
寸法(mm)H72×W28.5×D130
質量(g)約200(端子台含)
耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )
消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)
保存温度(℃)-20~70
入力信号DC±10V
許容差±0.3% of SPAN at 23℃
絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)
応答速度0.5s以下(0→90%)
出力信号DC0~10V
動作周囲温度(℃)-5~55
温度特性±150ppm/℃
1台
¥41,980
税込¥46,178
15日以内出荷
コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30
適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN
寸法(mm)H72×W28.5×D130
質量(g)約200(端子台含)
耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )
消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)
保存温度(℃)-20~70
入力信号DC±10V
許容差±0.3% of SPAN at 23℃
絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)
応答速度0.5s以下(0→90%)
出力信号DC0~10V
動作周囲温度(℃)-5~55
温度特性±150ppm/℃
1台
¥41,980
税込¥46,178
15日以内出荷
コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264
適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN
寸法(mm)H72×W28.5×D130
質量(g)約200(端子台含)
耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )
消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)
保存温度(℃)-20~70
入力信号DC0~10V
許容差±0.3% of SPAN at 23℃
絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)
応答速度0.5s以下(0→90%)
出力信号DC4~20mA
動作周囲温度(℃)-5~55
温度特性±150ppm/℃
1台
¥41,980
税込¥46,178
15日以内出荷
コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30
適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN
寸法(mm)H72×W28.5×D130
質量(g)約200(端子台含)
耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )
消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)
保存温度(℃)-20~70
入力信号DC0~10V
許容差±0.3% of SPAN at 23℃
絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)
応答速度0.5s以下(0→90%)
出力信号DC4~20mA
動作周囲温度(℃)-5~55
温度特性±150ppm/℃
1台
¥41,980
税込¥46,178
15日以内出荷
コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264
適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN
寸法(mm)H72×W28.5×D130
質量(g)約200(端子台含)
耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )
消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)
保存温度(℃)-20~70
入力信号DC0~10V
許容差±0.3% of SPAN at 23℃
絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)
応答速度0.5s以下(0→90%)
出力信号DC±10V
動作周囲温度(℃)-5~55
温度特性±150ppm/℃
1台
¥41,980
税込¥46,178
15日以内出荷
コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30
適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN
寸法(mm)H72×W28.5×D130
質量(g)約200(端子台含)
耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )
消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)
保存温度(℃)-20~70
入力信号DC0~10V
許容差±0.3% of SPAN at 23℃
絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)
応答速度0.5s以下(0→90%)
出力信号DC±10V
動作周囲温度(℃)-5~55
温度特性±150ppm/℃
1台
¥41,980
税込¥46,178
15日以内出荷
コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264
適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN
寸法(mm)H72×W28.5×D130
質量(g)約200(端子台含)
耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )
消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)
保存温度(℃)-20~70
入力信号DC0~10V
許容差±0.3% of SPAN at 23℃
絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)
応答速度0.5s以下(0→90%)
出力信号DC0~10V
動作周囲温度(℃)-5~55
温度特性±150ppm/℃
1台
¥41,980
税込¥46,178
15日以内出荷
コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30
適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN
寸法(mm)H72×W28.5×D130
質量(g)約200(端子台含)
耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )
消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)
保存温度(℃)-20~70
入力信号DC0~10V
許容差±0.3% of SPAN at 23℃
絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)
応答速度0.5s以下(0→90%)
出力信号DC0~10V
動作周囲温度(℃)-5~55
温度特性±150ppm/℃
1台
¥41,980
税込¥46,178
15日以内出荷
高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264
寸法(mm)H72×W28.5×D130
質量(g)本体:約120、端子台:約40
出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN
保存温度(℃)-20~70
応答時間150μs以下(0→90%)
入力信号DC4~20mA
許容差±0.1% of SPAN at 23℃
絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 )
出力信号DC4~20mA
動作周囲温度(℃)0~50
温度特性±150ppm/℃
供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
1台
¥46,980
税込¥51,678
15日以内出荷
高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30
寸法(mm)H72×W28.5×D130
質量(g)本体:約120、端子台:約40
出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN
保存温度(℃)-20~70
応答時間150μs以下(0→90%)
入力信号DC4~20mA
許容差±0.1% of SPAN at 23℃
絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 )
出力信号DC4~20mA
動作周囲温度(℃)0~50
温度特性±150ppm/℃
供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
1台
¥46,980
税込¥51,678
15日以内出荷
高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264
寸法(mm)H72×W28.5×D130
質量(g)本体:約120、端子台:約40
出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN
保存温度(℃)-20~70
応答時間150μs以下(0→90%)
入力信号DC4~20mA
許容差±0.1% of SPAN at 23℃
絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 )
出力信号DC±10V
動作周囲温度(℃)0~50
温度特性±150ppm/℃
供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
1台
¥46,980
税込¥51,678
15日以内出荷
高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30
寸法(mm)H72×W28.5×D130
質量(g)本体:約120、端子台:約40
出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN
保存温度(℃)-20~70
応答時間150μs以下(0→90%)
入力信号DC4~20mA
許容差±0.1% of SPAN at 23℃
絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 )
出力信号DC±10V
動作周囲温度(℃)0~50
温度特性±150ppm/℃
供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
1台
¥46,980
税込¥51,678
15日以内出荷
高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264
寸法(mm)H72×W28.5×D130
質量(g)本体:約120、端子台:約40
出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN
保存温度(℃)-20~70
応答時間150μs以下(0→90%)
入力信号DC4~20mA
許容差±0.1% of SPAN at 23℃
絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 )
出力信号DC0~10V
動作周囲温度(℃)0~50
温度特性±150ppm/℃
供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
1台
¥46,980
税込¥51,678
15日以内出荷
高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30
寸法(mm)H72×W28.5×D130
質量(g)本体:約120、端子台:約40
出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN
保存温度(℃)-20~70
応答時間150μs以下(0→90%)
入力信号DC4~20mA
許容差±0.1% of SPAN at 23℃
絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 )
出力信号DC0~10V
動作周囲温度(℃)0~50
温度特性±150ppm/℃
供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
1台
¥46,980
税込¥51,678
15日以内出荷
高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264
寸法(mm)H72×W28.5×D130
質量(g)本体:約120、端子台:約40
出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN
保存温度(℃)-20~70
応答時間150μs以下(0→90%)
入力信号DC±10V
許容差±0.1% of SPAN at 23℃
絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 )
出力信号DC4~20mA
動作周囲温度(℃)0~50
温度特性±150ppm/℃
供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
1台
¥46,980
税込¥51,678
15日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。