絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • AMPHENOL(50)
  • RS PRO(32)
  • MICROCHIP(31)
  • IDEC(和泉電気)(24)
  • omron(オムロン)(24)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
  • EAO(19)
  • シュナイダーエレクトリック(18)
  • 河村電器産業(15)
  • 日本モレックス(molex)(14)
  • フエニックス・コンタクト(14)
  • INFINEON(12)
  • ハネウェル(11)
  • ワゴジャパン(10)
  • FINDER(10)
  • Seeed Studio(9)
  • Texas Instruments(8)
  • LORLIN(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(16)
  • 1,500-10,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「TOC」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • コルゲートチューブ
  • acアダプター 12v
  • acアダプター 24v
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Photocoupler 東芝Photocoupler東芝
569税込626
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
Photocoupler, MOSFET, 1a, DIP4 東芝Photocoupler, MOSFET, 1a, DIP4東芝
1,098税込1,208
1袋(2個)
翌々日出荷
接点構成1a仕様取り付けタイプ = 表面実装最大電圧制御 = 16 V接点構成 = SPNOターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = DIP最大ターンオン時間 = 5 ms寸法 = 4.58 x 6.4 x 3.65mm特殊機能 = 高電流光リレー光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Photocoupler, MOSFET, 1a, DIP6 東芝Photocoupler, MOSFET, 1a, DIP6東芝
1,198税込1,318
1袋(2個)
翌々日出荷
接点構成1a仕様取り付けタイプ = 表面実装最大電圧制御 = 48 V接点構成 = SPNOターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = DIP最大ターンオン時間 = 5 ms寸法 = 7.12 x 6.4 x 3.65mm極数 = 1光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Photocoupler, MOSFET, 1a, DIP4 東芝Photocoupler, MOSFET, 1a, DIP4東芝
1,298税込1,428
1袋(2個)
翌々日出荷
接点構成1a仕様取り付けタイプ = 表面実装最大電圧制御 = 48 V接点構成 = SPNOターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = DIP最大ターンオン時間 = 5 ms寸法 = 4.58 x 6.4 x 3.65mm高さ = 3.65mm光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Photocoupler, MOSFET, 1a, 4pin SO6 東芝Photocoupler, MOSFET, 1a, 4pin SO6東芝
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌々日出荷
接点構成1a仕様取り付けタイプ = 表面実装最大電圧制御 = 48 V接点構成 = SPNOターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = SO6最大ターンオン時間 = 5 ms寸法 = 3.7 x 4.55 x 2.1mm極数 = 1光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Photocoupler, MOSFET, 1a, 4pin SO6 東芝Photocoupler, MOSFET, 1a, 4pin SO6東芝
1,698税込1,868
1袋(10個)
翌々日出荷
接点構成1a仕様取り付けタイプ = 表面実装最大電圧制御 = 48 V接点構成 = SPNOターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = SO6最大ターンオン時間 = 5 ms寸法 = 3.7 x 4.55 x 2.1mm極数 = 1光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
3回路 3入力NORゲート CMOS 東芝3回路 3入力NORゲート CMOS東芝
169税込186
1個
5日以内出荷
機能Triple 3-Inpit NORパッケージSOP14動作電圧(V)2~5.5
2入力NORゲート CMOS SOT-353 東芝2入力NORゲート CMOS SOT-353東芝
74税込81
1個
5日以内出荷
機能2 INPUT NAND GATERoHS指令(10物質対応)対応パッケージSSOP5-P-0.65動作電圧(V)2~6
4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14 東芝4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14東芝
99税込109
1個
5日以内出荷
2入力の正論理ANDゲートを4回路内蔵しています。 全てのゲート出力にインバータによるバッファ機能が付加されています。 静的消費電流が小さい。
機能Quad 2-Input AND GateRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)3~18
2回路 2入力ORゲート CMOS SOT505 東芝2回路 2入力ORゲート CMOS SOT505東芝
84税込92
1個
5日以内出荷
電源電圧(V)2~6動作温度(℃)-40 - 85回路数2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ8-TSSOP実装タイプ面実装ロジック機能ORゲート入力数2
4回路 2入力ORゲート CMOS SOP14 東芝4回路 2入力ORゲート CMOS SOP14東芝
99税込109
1個
5日以内出荷
機能Quad 2 Input ORパッケージSOP14
4回路 2入力ORゲート CMOS DIP14 東芝4回路 2入力ORゲート CMOS DIP14東芝
109税込120
1個
5日以内出荷
2入力の正論理ORゲートを4回路内蔵しています。 全てのゲート出力にインバータによるバッファが付加されています。 出力立ち上がり、立ち下がり時間が速い。
機能Quad 2-Input Positive OR GateRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)3~18
4回路 2入力ANDゲート CMOS SOP14 東芝4回路 2入力ANDゲート CMOS SOP14東芝
149税込164
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP14
4回路 2入力NANDゲート CMOS SOP14 東芝4回路 2入力NANDゲート CMOS SOP14東芝
169税込186
1個
5日以内出荷
機能Quad 2-Input NANDRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP14動作電圧(V)2~5.5
4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14 東芝4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14東芝
63税込69
1個
5日以内出荷
NANDゲート4回路入りの標準ロジックICです。推奨動作電圧3~18Vと高電圧で使用可能です。 同じくNANDゲートIC、74HC00とはピン配置が異なります。
機能Quad 2-Input NAND GateRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14動作電圧(V)3~18
4回路 2入力NANDゲート CMOS SOP14 東芝4回路 2入力NANDゲート CMOS SOP14東芝
81税込89
1個
13日以内出荷
仕様●機能:NAND●入力数/ch:2ch●回路数:4回路●機能型番:7400●シリーズ名:VHCT●パッケージ:SOP14●最小動作電圧:-●最大動作電圧:-●機能:NANDアズワン品番68-2026-19
4回路 2入力ANDゲート CMOS SOP14 東芝4回路 2入力ANDゲート CMOS SOP14東芝
93税込102
1個
13日以内出荷
仕様●パッケージ:SOP14●機能:Quad 2-Input AND●動作電圧:4.5V~5.5Vアズワン品番67-0367-50
8bit Dフリップフロップ 3ステート CMOS TSSOP20 東芝8bit Dフリップフロップ 3ステート CMOS TSSOP20東芝
129税込142
1個
13日以内出荷
仕様●機能1:Flip-Flop/Latch/Register●機能2:D-Type Flip-Flop●入力付加機能:Input-Tolerant●出力付加機能:3-State-Output●回路数:8パッケージ●パッケージ名:TSSOP20●ピン数:20●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):6.5×6.4×1.0電気的特性出力電流(Min), VCC=4.5VIO8mA遅延時間(Typ.), VCC=5Vtpd_tpz5.6nsec電源電圧(Max)VCC5.5V電源電圧(Min)VCC2Vアズワン品番67-0441-92

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器