絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(37)
  • AMPHENOL(5,363)
  • BOURNS(1,981)
  • IDEC(和泉電気)(2,193)
  • KEMET(2,209)
  • MICROCHIP(1,861)
  • omron(オムロン)(3,802)
  • onsemi(1,858)
  • Panasonic(パナソニック)(7,111)
  • RS PRO(13,481)
  • SAMTEC(1,963)
  • SIEMENS(3,344)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,970)
  • VISHAY(4,660)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,852)
  • YAGEO(2,663)
  • シュナイダーエレクトリック(2,681)
  • フエニックス・コンタクト(4,093)
  • 日本モレックス(molex)(3,348)
  • 河村電器産業(3,035)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
62件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチ銘板 TRUSCO

    スイッチ銘板

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1パック(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示材質透明アクリル(裏地白地塗装)厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
  • ゴムプラグ TRUSCO

    ゴムプラグ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
  • 貫通端子台 貫通用 TRUSCO

    貫通端子台 貫通用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
    材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)色ブラック
  • 貫通端子台 300V 25A TRUSCO

    貫通端子台 300V 25A

    TRUSCO
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)18色ブラック高さ(mm)16.3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-25A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)11適合ビスM4絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500V 1分
  • 基板端子 TRUSCO

    基板端子

    TRUSCO
    ¥519~税込¥571~
    1パック(10個)
    当日出荷
    車載、空調、新エネルギー関係を中心に幅広く使用される基板端子です。
    材質/仕上基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキ
  • ゴムコネクタボディー TRUSCO

    ゴムコネクタボディー

    TRUSCO
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
  • アースバー TRUSCO

    アースバー

    TRUSCO
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ネジ穴が加工済みですので購入後にタップ加工が不要です。銅バーの寸法、ネジ穴の個数などに応じてバリエーションがございます。
    用途制御盤、分電盤の接地用銅バー用。材質ニッケルメッキ仕上げ 銅板
  • ゴムプラグ TRUSCO

    ゴムプラグ

    TRUSCO
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
    種類プラグ防水×
  • 中継端子台 中継用 TRUSCO

    中継端子台 中継用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    電線を中継接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
    材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)色ブラック
  • 中継端子台 300V 10A TRUSCO

    中継端子台 300V 10A

    TRUSCO
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    幅(mm)19.5色ブラック高さ(mm)14.5タイプ中継用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-10A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500V 1分
  • 防水コネクタボディー TRUSCO

    防水コネクタボディー

    TRUSCO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
    仕様防水/○
  • 基板端子用アクセサリー ヒューズクリップ TRUSCO

    基板端子用アクセサリー ヒューズクリップ

    TRUSCO
    ¥379税込¥417
    1パック(10個)
    当日出荷
    基板端子用アクセサリーです。
  • 六角サポーター TRUSCO

    六角サポーター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(10個)
    当日出荷
    プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターです。 RoHS対応品です。
    用途基板の底上げなど、間隔を作るために材質鉄、三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛プラグ TRUSCO

    引掛プラグ

    TRUSCO
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    種類プラグ
  • 防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック) TRUSCO

    防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    パッキン内蔵で高い防水性を発揮します。 メス(ソケット)コンタクト専用のハウジングです。 プラグハウジングとの結合に使用します。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。 2.5mmピッチの防水コネクタです。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)15使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタメス(ソケット)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
  • 防水プラグ TRUSCO

    防水プラグ

    TRUSCO
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
    仕様防水/○
  • 貫通端子台 貫通用 TRUSCO

    貫通端子台 貫通用

    TRUSCO
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)13色ブラック高さ(mm)22.5タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-12A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上耐電圧(V)AC2500V 1分
  • CB01シリーズ コンタクト 少量パック M端子 TRUSCO

    CB01シリーズ コンタクト 少量パック M端子

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(100個)
    当日出荷
    CB01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)13.4使用温度範囲(℃)-40~+105保護等級IP67
  • プラスチックギャラリー TRUSCO

    プラスチックギャラリー

    TRUSCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    当日出荷
    ルーバーつまみを押下することによりルーバー部分が取り外すことができます。ギャラリー取付作業、交換作業が前面から可能です。取付パネルカットが追加工のしやすい丸穴形状のため、設計変更などによる追加取り付けに適しています。
    用途制御盤、操作盤などの換気開口部用。トラスコ品番379-6143材質本体:ABS樹脂、フィルター:不織布形状5Y7/1質量(g)47奥行(mm)18電圧(V)ファン:100縦(mm)100横(mm)100パネルカット寸法(mm)縦×横:90
  • 貫通端子台 貫通用 TRUSCO

    貫通端子台 貫通用

    TRUSCO
    ¥259~税込¥285~
    1個
    翌々日出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)13色ブラックサイズ【ビス】M3高さ(mm)22.5タイプ貫通用定格300V-12A取付ピッチ(mm)7.62RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継端子台 300V 15A TRUSCO

    中継端子台 300V 15A

    TRUSCO
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    寸法B(mm)24
  • スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~2.5 TRUSCO

    スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~2.5

    TRUSCO
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)48.5色グレー高さ(mm)33.0定格800V24Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール・専用金具 TRUSCO

    DINレール・専用金具

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5本)
    当日出荷
    DIN規格(35mm幅)対応のアルミレールです。DIN規格の機器であれば、任意の位置で取り付け・取り外し可能です。
    用途DIN規格の機器の取り付け用に。材質アルミ合金長さ(mm)1000幅(mm)35取付ピッチ(mm)25
  • ファンガード TRUSCO

    ファンガード

    TRUSCO
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    ファンを異物から保護するためのガードです。ファンガードを取り付けることで回転部分への指の挿入を防ぎます。
    材質軟鋼線材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック) TRUSCO

    防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(10個)
    当日出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)23.5材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタオス(プラグ)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
  • 防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用) TRUSCO

    防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用)

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1パック(10個)
    当日出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。 小分けパックで少量購入が可能です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)15.5材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合コネクタオス(プラグ)
  • 分岐端子台 600V 80A TRUSCO

    分岐端子台 600V 80A

    TRUSCO
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    入力に対して出力が複数になる分岐端子台です。主電源を分割しそれぞれの機器に給電する時に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CB01シリーズ コンタクト 少量パック F端子 TRUSCO

    CB01シリーズ コンタクト 少量パック F端子

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1パック(100個)
    当日出荷
    CB01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)9.8質量(g)10使用温度範囲(℃)-40~+105保護等級IP67
  • 防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ) TRUSCO

    防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ)

    TRUSCO
    ¥7,198税込¥7,918
    1パック(10個)
    当日出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。 小分けパックで少量購入が可能です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)38.5幅(mm)24.65材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム高さ(mm)9.2極数2使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合コネクタオス(プラグ)
  • 押しボタンスイッチ パネルカットサイズ:Φ30.5 TRUSCO

    押しボタンスイッチ パネルカットサイズ:Φ30.5

    TRUSCO
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    コンタクトブロックの付け外しが可能で、優れた耐久性及び耐アーク性を実現しました。 作業によって使い分けできるように赤・青・緑・黄・黒の5色を揃えました。
    動作モーメンタリー取付穴寸法(mm)30
  • 貫通端子台 貫通用 TRUSCO

    貫通端子台 貫通用

    TRUSCO
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)色ブラックサイズビス:M3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃温度上昇30℃以下絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上耐電圧(V)AC2500V 1分
  • スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~2.5 TRUSCO

    スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~2.5

    TRUSCO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)59.5色グレー高さ(mm)33.0タイプスプリング式定格800V24Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~1.5 TRUSCO

    スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~1.5

    TRUSCO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)59.5色グレー高さ(mm)33.0定格800V18Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継端子台 600V 85A TRUSCO

    中継端子台 600V 85A

    TRUSCO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)50色ブラック高さ(mm)35タイプ中継用定格600V-85A取付ピッチ(mm)16適合ビスM5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用ねじなし端子台 TRUSCO

    プリント基板用ねじなし端子台

    TRUSCO
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    プリント基板用のねじなし端子台です。
    材質基板:ナイロン66、ワイヤークランプバネ:ステンレス(SUS301)、接触板:黄銅(C2680R、スズメッキ)、ノブ: ジュラコン幅(mm)17.9色スカイブルー高さ(mm)17.5定格250V10A耐電圧2000V 1分間以上絶縁抵抗500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヨベルウォッチ スターターキット TRUSCO

    ヨベルウォッチ スターターキット

    TRUSCO
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    当日出荷
    すぐに使えるお得な基本セットです。あとから腕時計端末や送信器・中継器などの機器の追加も可能です。信号受信やボタン操作で、離れた場所にいる人に設定した定型文を通知できます。受信機同士で定型文のやり取りもできます。情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。
    用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。トラスコ品番502-1320
  • 引掛コネクタボディー TRUSCO

    引掛コネクタボディー

    TRUSCO
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
  • 基板端子用アクセサリー トランジスタクリップ TRUSCO

    基板端子用アクセサリー トランジスタクリップ

    TRUSCO
    ¥379~税込¥417~
    1パック(10個)
    当日出荷
    基板端子用アクセサリーです。
  • 基板端子用アクセサリー トランジスタクリップ SUS TRUSCO

    基板端子用アクセサリー トランジスタクリップ SUS

    TRUSCO
    ¥439~税込¥483~
    1パック(10個)
    当日出荷
    基板端子用アクセサリーです。
    適合(トランジスタ)TO-3P材質/仕上SUS304
  • 基板端子用アクセサリー アースラグ TRUSCO

    基板端子用アクセサリー アースラグ

    TRUSCO
    ¥249~税込¥274~
    1パック(10個)
    当日出荷
    基板端子用アクセサリーです。
    幅(mm)6.2材質/仕上基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキ高さ(mm)3.5質量(g)0.2

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器