絞り込み
ブランド
  • 共立電子産業
  • ROHM(3)
  • マリンテック(2)
  • RS PRO(361)
  • IDEC(和泉電気)(224)
  • omron(オムロン)(190)
  • SICK(118)
  • Qlight(87)
  • オムロンヘルスケア(85)
  • マルヤス電業(64)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(62)
  • 日恵製作所(60)
  • APEM(47)
  • 富士電機(44)
  • MEAN WELL(43)
  • BULGIN(40)
  • シュナイダーエレクトリック(39)
  • YIJIA(35)
  • KINGBRIGHT(31)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「12v led」の検索結果

特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • 12v led 電球
  • dc12v led
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDスティック 共立電子産業LEDスティック共立電子産業(13件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
高輝度LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
ケーブル長(cm)約48電源電圧(V)DC12
LEDスティック 共立電子産業LEDスティック共立電子産業(2件のレビュー)
889税込978
1本
欠品中
簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
種類その他LED使用数(個)76LED色アイスブルーケーブル長(cm)48寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×16.5×3消費電流(mA)160適合アダプタWA-12100X(DC12V 1A)/別売電源電圧(V)DC12
16LEDフラッシャー 共立電子産業16LEDフラッシャー共立電子産業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
マイコンを使用したデジタル制御のLEDフラッシャーです。一列に並んだ16個の高輝度タイプのLED(発光ダイオード)が、様々なモードで点灯します。LED消灯時に少しずつ明るさが低下しながら消灯する、疑似的な残像効果を実現しています。各モードでは、進行速度や残像効果量などのパラメータを、基板上のボリュームで調節できます。(調整内容はモードによって異なります)シリアルポートを使用した数値データによる点灯パターン制御にも対応します。電源はACアダプタ等の直流電源(9~12V)またはUSB電源(5V)が使用できます。
仕様調整ボリューム:2個(VR1,VR2)端子種別【制御】点灯制御(JP2/ENX):全体点灯 有効⇔無効・シリアル数値入力(CN4) 端子形状:6ピンコネクタ、電圧レベル:5V、通信設定:9600bps、データビット8・パリティなし・ストップビット1、数値入力形式:2進法、8進法、10進法、16進法電源電圧(V)DCジャック(CN1)/端子台(CN2):DC9~12・USBコネクタ(マイクロB)(CN3):DC5消費電流(mA)動作時最大 160(全点灯/最大輝度)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60×12(ハンダ面突起含まず)
赤色LED付 大音量ブザー 共立電子産業赤色LED付 大音量ブザー共立電子産業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
105dB(自動車のクラクションを前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量で鳴り響く間欠ブザーです。 ブザー音の間欠動作に合わせて周囲を囲む8個のLEDが点滅します。 取り付け用ステー付。
仕様●発振周波数:2.8±0.5KHz●動作電圧:DC5~15V●定格電圧:DC12V●消費電流:最大200mA(DC12V時)●音圧レベル:最小105dB/100cm(DC12V時)●トーン・パルスレート:パルス1.2Hz●LED数:8個●LED発光色:赤●動作温度:-20~+70℃●保管温度:-30~+80℃●ケーブル:AWG20 約L=300mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番68-1984-69
LEDスティック 白色 共立電子産業LEDスティック 白色共立電子産業
899税込989
1個
5日以内出荷
簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
電源電圧DC12V本体寸法(mm)171(L)×15(W)×4(T)LED白色アズワン品番67-4810-38ケーブル長(cm)58LED使用数(個)76消費電流約300mA
照光式プッシュスイッチ 丸形 モーメンタリ LA128AY-11Dシリーズ 共立電子産業照光式プッシュスイッチ 丸形 モーメンタリ LA128AY-11Dシリーズ共立電子産業
379税込417
1個
当日出荷から17日以内出荷
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
照光式プッシュスイッチ 丸形 オルタネイト LA128AY-11DZシリーズ 共立電子産業照光式プッシュスイッチ 丸形 オルタネイト LA128AY-11DZシリーズ共立電子産業
409税込450
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器