絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • HIROSE(ヒロセ電機)(91)
  • omron(オムロン)(15)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • 渡辺電機工業(13)
  • 日機(12)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • シュナイダーエレクトリック(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • MOXA(7)
  • 三菱電機(6)
  • ミヤマ電器(6)
  • XP POWER(6)
  • カナレ電気(5)
  • SIEMENS(5)
  • 河村電器産業(4)
  • シマデン(4)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • 内外電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「DS2」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付金具 日東工業取付金具日東工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(20個)
当日出荷
ターミナルユニットを固定する金具です。1組のレール式端子台を組立てるのに2コ必要です。
適合レールIEC35mmレール
DS 切替開閉器 日東工業DS 切替開閉器日東工業(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格絶縁電圧(V)500逆接続寸法HM4定格使用電圧(AC V)460定格使用電圧(DC V)125
BDS-A 盤用スペースダクト 日東工業BDS-A 盤用スペースダクト日東工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。 前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。 上下左右面にねじ等の突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。
材質付属品キャビネット取付用ねじ付板厚(mm)ボデー:1.6、前面パネル:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹リードバーカバー 日東工業IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹リードバーカバー日東工業
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
主幹リードバーの正面・側面を保護します。
BDS-B 盤用スペースダクト 日東工業BDS-B 盤用スペースダクト日東工業
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。
用途前面パネルの取り外しが簡単にでき、配線作業や保守、点検が容易です。上下左右面にねじなどの突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。キャビネット取付用ねじ付材質板厚(mm)【ボデー】1.6【前面パネル】1.2RoHS指令(10物質対応)対応
IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット(左側配置タイプ) 日東工業IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット(左側配置タイプ)日東工業
5,898税込6,488
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
セット内容繋ぎ用導体、取付台材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット(右側配置タイプ) 日東工業IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット(右側配置タイプ)日東工業
5,898税込6,488
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
セット内容繋ぎ用導体、取付台材質本体:銅、取付台:鋼板表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(左側配置タイプ) 日東工業IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(左側配置タイプ)日東工業
5,898税込6,488
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
表面処理光沢すずめっき(銅)
IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))基本ユニット(分岐両側配置タイプ) 日東工業IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))基本ユニット(分岐両側配置タイプ)日東工業
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
基本ユニット単体での使用はできません。 入線用オプションパーツと合わせてご選定ください。 基本ユニットは組立てた状態のため分電盤製作の時間が短縮されます。
材質本体:銅、シールドプレート:ポリカーボネート表面処理光沢すずめっき(銅)
IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(右側配置タイプ) 日東工業IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(右側配置タイプ)日東工業
5,898税込6,488
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
表面処理光沢すずめっき(銅)
IPDSプラグイン内装ユニット片側分岐 日東工業IPDSプラグイン内装ユニット片側分岐日東工業
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
2系統の分電盤や制御盤の分岐部構成を容易に製作できます。 基本ユニット単体での使用はできません。 入線用オプションパーツと合わせてご選定ください。 基本ユニットは組立てた状態のため、分電盤製作の時間が短縮されます。
材質本体:銅、シールドプレート:ポリカーボネート表面処理光沢すずめっき(銅)
HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤 日東工業HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤日東工業
9,990税込10,989
1個
5日以内出荷
ケーブルのみ(オプション品) ポータブル電源用手動切替盤用(HCD2DS3-22BM1PT、HCD2DS3-22BE1PT)
用途災害に強い住宅を実現するためポータブル電源が接続可能なケーブルを発売します。長さ(m)3定格電圧(V)125定格電流(A)15
HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤 日東工業HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤日東工業
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。
用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定 2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定寸法(mm)280(半埋込:264)ホワイト色(N9.5)電流(A)手動切替開閉器:30定格電圧(V)100定格電流(A)外部電源用インレット:15ブレーカ外部電源用:サーキットブレーカ15A相線式単相2線式アース端子5連関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル定格容量(W)外部電源用インレット:1500関連資料(0.11MB)分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2盤定格(A)30取扱説明書(3.61MB)
HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤 日東工業HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤日東工業
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。
用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定寸法(mm)280(半埋込:264)ホワイト色(N9.5)電流(A)手動切替開閉器:30定格電圧(V)100定格電流(A)外部電源用インレット:15ブレーカ外部電源用:漏電ブレーカ15A相線式単相2線式アース端子5連関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル定格容量(W)外部電源用インレット:1500関連資料(0.11MB)分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2盤定格(A)30取扱説明書(3.61MB)
自動電源切替開閉器 日東工業自動電源切替開閉器日東工業
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
業界最小サイズを実現しています。 電気用品安全法に準拠しています。
手動切替機能付重要負荷分電盤 日東工業手動切替機能付重要負荷分電盤日東工業
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付連結数5連(連結アース端子)開閉器(ブレーカ)手動切替開閉器:30A

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

sds200d特集
おすすめ人気ランキング
制御機器