絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • HUBER & SUHNER(393)
  • 河村電器産業(11)
  • CONTEC(コンテック)(11)
  • アライドテレシス(7)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • タカチ電機工業(3)
  • 摂津金属工業(3)
  • Abaniact(アバニアクト)(3)
  • Advantech(アドバンテック)(3)
  • 三菱電機(2)
  • MICROCHIP(2)
  • 昭電(2)
  • SMC(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • FTDI(1)
  • INFINEON(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「HUB」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • nfb
  • lan hub
  • 5c-fb
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ) 日東工業HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)日東工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85Aタイプ換気口付タイプハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)有効深さ(mm)106設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8扉形式片扉
HUB収納キャビネット 日東工業HUB収納キャビネット日東工業
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)設置場所屋内用
HUB収納キャビネット 日東工業HUB収納キャビネット日東工業
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
材質本体:鉄本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ボデー1.6、ドア1.6、遮光板0.8扉形式片扉
HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ) 日東工業HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)日東工業
8,598税込9,458
1個
当日出荷から5日以内出荷
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
タイプ換気口付タイプ有効深さ(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12扉形式片扉
FVシリーズ HUB収納タイプ 日東工業FVシリーズ HUB収納タイプ日東工業
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
材質許容荷重(kg)30(天井部含む)、15(天井部)規格EIA外形寸法D(mm)600外形寸法H(mm)600
ATHR(-D) アルミ製HUB収納キャビネット 日東工業ATHR(-D) アルミ製HUB収納キャビネット日東工業
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)仕様ステンレス製ルーバー付(SLS-17Fクリーム色タイプ、4ヵ所)低騒音・防湿型換気扇付(排気用、上部2ヵ所)可変式温度調節器付(PTV-M61A)プラグ付電源コード付材質アルミハンドル防水平面ハンドル H-85(キーNo.N200)保護等級IP44取付ユニット3URoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
THD HUB収納キャビネット(壁掛け) 日東工業THD HUB収納キャビネット(壁掛け)日東工業
48,980税込53,878
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
学校、オフィスなどのLAN構築をサポートします。 前面および右側面が扉式で、機器収納およびメンテナンス性に優れています。 19 インチ機器の取り付けが可能です。 収納機器の熱量に合わせて、換気扇※がドアまたは左側板に後付けできます。 ※ THD16-□□の側面換気はPF-085CA、その他機種はPF-121CLが取付可能です。 ドア、右ドア、左側板の落下防止用のひもを付属しています。
仕様屋内用材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)タイプ壁掛けタイプRoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(C型マウントアングル)2.3、(木製基板)12グリーン購入法適合キャビネット板厚(mm)ボデー0.8、1.6、ドア、右ドア0.8、左側板0.8、開口プレート1、天板、底板0.8扉形式前面および右側面ドア式
HUB収納キャビネット (換気口付) 日東工業HUB収納キャビネット (換気口付)日東工業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
壁面からの飛び出しを抑えた薄型キャビネットシリーズです。薄板の採用により軽量化を実現しています。ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています。
用途HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネット用。材質スチールペールホワイト色(10YR8.5/0.5)(日塗工 K19-85A)RoHS指令(10物質対応)対応
FVシリーズ HUB収納キャスター付 日東工業FVシリーズ HUB収納キャスター付日東工業
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
材質許容荷重(kg)30(天井部含む)、15(天井部)規格EIA外形寸法D(mm)600外形寸法H(mm)500
THT HUB収納キャビネット(天井取付タイプ) 日東工業THT HUB収納キャビネット(天井取付タイプ)日東工業
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
面がカバー式で、取外しが可能なため、機器収納及びメンテナンス性に優れています。 ボデー側面換気口部には、任意の位置に□120の換気扇の取付けが可能です。 19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付) マウントユニットは、機器の仮置きが可能なため、天井面での機器取付け作業性に優れています。
キャビネット板厚(mm)ボデー:1~1.2前面ドア:1.5(アルミ製)下面カバー:1塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)材質鉄、アルミハンドルコインロック(キーNo.N200)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応扉形式前面ドア取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
HUB収納キャビネット (換気口なし) 日東工業HUB収納キャビネット (換気口なし)日東工業
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
壁面からの飛び出しを抑えた薄型キャビネットシリーズです。薄板の採用により軽量化を実現しています。ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています。
用途HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネット用。材質スチールペールホワイト色(10YR8.5/0.5)(日塗工 K19-85A)RoHS指令(10物質対応)対応
THE-K HUB収納キャビネット(省スペース壁掛けタイプ) 日東工業THE-K HUB収納キャビネット(省スペース壁掛けタイプ)日東工業
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
カバーが取外し可能なため機器収納及びメンテナンス性に優れています。 カバーを外すと左右、上面がオープンになり配線作業に優れています。 ボデー底面は、入出線用の膜付グロメットを実装しています。 カバーの天井面、左右側面、正面とも換気口付で放熱面積が大きくなっています。 カバーにアルミを採用し軽量です。 コンセント等の取付けに便利な木製基板(t12mm)が付いています。 19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付)
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×570×230キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6カバー:1.5(アルミ製)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質鉄、アルミ質量(kg)11.6ハンドルコインロック(キーNo.N200)設置場所屋内取付ユニット4URoHS指令(10物質対応)対応扉形式カバー方式取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
通信機器用マウントブラケット 日東工業通信機器用マウントブラケット日東工業(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1セット(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。 高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
材質表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
THX-B 木製基板 日東工業THX-B 木製基板日東工業
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
小型機器(HUB・メディアコンバータ・光接続箱(SPS・SPHシリーズ))の取付けにご利用ください。
仕様取付ねじ付適合THD-A、THD-A-DF、THD-A-BF、THD-K、THR、THR-D、ATHR(-D)用板厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
通信機器用棚板・基板用 日東工業通信機器用棚板・基板用日東工業
3,898税込4,288
1台
当日出荷から8日以内出荷
HUB・モデム・メディアコンバータなど、小型機器をキャビネット内に取り付ける場合にご使用ください。 長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。(BP23-2415BBは結束テープを付属。)
材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.2、1.6、2.3RoHS指令(10物質対応)対応
19型マウントユニット用スライド台 日東工業19型マウントユニット用スライド台日東工業
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
19インチマウントユニットをスライドさせるための専用オプションパーツです。 キャビネットの基板および、HUB収納キャビネット(THR)のマウントユニット取付レールに取り付けが可能です。 スライド機能により、省スペース用キャビネット選定時の作業スペースが確保できます。
材質本体:鉄板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
OPTH 通信用プラボックス 日東工業OPTH 通信用プラボックス日東工業
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。 収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc) カバーの着脱は、スライド方式です。 カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。 外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。 天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。 高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。
Nホワイトグレー色(N8.5)材質AAS樹脂保護等級IP44カバーかぶせスライド式板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2~3設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

hub ラック特集
おすすめ人気ランキング
制御機器