絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(5)
- BOURNS(662)
- IDEC(和泉電気)(2,104)
- MICROCHIP(615)
- omron(オムロン)(3,258)
- Panasonic(パナソニック)(1,877)
- RS PRO(3,806)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,331)
- VISHAY(1,625)
- エスコ(624)
- シュナイダーエレクトリック(992)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(615)
- ハーティング(842)
- フエニックス・コンタクト(936)
- ワゴジャパン(622)
- 三菱電機(857)
- 富士電機(882)
- 日本モレックス(molex)(879)
- 河村電器産業(857)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(877)

Amphenol RFターミネータ, SMA, プラグ, 18GHz, 2W 132360
AMPHENOL¥819税込¥9011個当日出荷仕様インタフェースタイプ = SMAオス・メス = オスボディ向き = ストレートインピーダンス = 50Ωボディめっき = 金動作周波数 = 0 → 18GHz定格電力平均 = 2Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 031-5652 六角ナット 1/2 in - 28 UNEF コネクタ
AMPHENOL¥2,498税込¥2,7481袋(10個)当日出荷仕様タイプ = 六角ナットスレッドサイズ = 1/2 in - 28 UNEF素材 = 真鍮併用可能製品 = コネクタ仕上げ = ニッケル
コネクタ端子用工具 Amphenol,T22D シリーズ
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様コンタクトサイズ:22D●シリーズ:T22D●Insertion and removal tools. Plastic tools for contact insertion and extraction The white end of the tool is used for extraction, and the coloured end is used for insertion.RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 9極
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様コンタクト数 = 9オス・メス = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = SDB幅 = 4.6mm深さ = 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATMシリーズ メス 20mm AT62-201-2031 22 → 20 AWG
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481袋(10個)3日以内出荷仕様アクセサリタイプ = コンタクト併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = ATM端子サイズ = 20mmケーブルサイズ = 22 → 20 AWGオス・メス = メスシリーズATMケーブル22 → 20 AWG端子長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応併用機器自動車用コネクタアクセサリタイプコンタクトオス・メスメス
Amphenol 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:同軸,
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷仕様コネクタタイプ = 同軸色 = シルバーコネクタタイプA = 同軸コネクタタイプB = 同軸シリーズ = SMA
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 3極 レセプタクル
AMPHENOL¥1,198~税込¥1,318~1個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 3取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:2 544シリーズ 5440 2 BE
AMPHENOL¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷仕様オス・メス = プラグシェルサイズ = 2シリーズ = 544IP保護等級 = IP67コー ドが含まれています = あり色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ソケットコンタクト C 16-3, Eco-Mate シリーズ サイズ:1.6mm メス 圧着端子
AMPHENOL¥2,698税込¥2,9681袋(25個)欠品中仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = 1.6mmケーブルサイズ = 26 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = C 16-3, Eco-Mate併用可能製品 = C16-3シリーズプラスチック製丸型コネクタコンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃シリーズ番号 = C 16 3RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol MUSBR-2M5C-014BP USBコネクタキャップ メス
AMPHENOL¥489税込¥5381個当日出荷仕様オス・メス メスソケットタイプ USBタイプ-Cシリーズ MUSBRコードが含まれています あり素材 シリコーンゴム色 黒RoHS指令(10物質対応)対応
...
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品