絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • 日本モレックス(molex)(144)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(92)
  • シュナイダーエレクトリック(72)
  • WatchGuard(69)
  • onsemi(68)
  • STMicro(55)
  • KEMET(39)
  • SPARKFUN(31)
  • RS PRO(20)
  • SCHURTER(13)
  • 3M(スリーエム)(11)
  • SIEMENS(9)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(9)
  • TRACO POWER(7)
  • マルツエレック(7)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • DELTRON(6)
  • SICK(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(34)
  • 10,000-50,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「ADE」の検索結果

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • 安定化電源
  • 直流安定化電源
  • 春日電機 押しボタンスイッチ
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 8 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0158アズワン品番65-7569-73
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6極, M23, ケーブルマウント, MB1CKN0600 AMPHENOLAmphenol Industrial 丸型コネクタ, 6極, M23, ケーブルマウント, MB1CKN0600AMPHENOL
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
MotionGradeM23Bストレートプラグ
極数6ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)630定格電流(A)28保護等級IP67材質(ハウジング)亜鉛動作温度(℃)(Max)+130RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズM23コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 丸型コネクタ, MA3CG-S2 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, MA3CG-S2AMPHENOL
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
MotionGradeM23ACordGripバックシェル.AmphenolのAシリーズ従来型CordGripバックシェルは、MotionGradeM23コネクタに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, MA3CG-S3 AMPHENOLAmphenol Industrial 丸型コネクタ, MA3CG-S3AMPHENOL
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
MotionGradeM23ACordGripバックシェル.AmphenolのAシリーズ従来型CordGripバックシェルは、MotionGradeM23コネクタに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, MA3CG-S1 AMPHENOLAmphenol Industrial 丸型コネクタ, MA3CG-S1AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
MotionGradeM23ACordGripバックシェル.AmphenolのAシリーズ従来型CordGripバックシェルは、MotionGradeM23コネクタに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 12極, M23, ケーブルマウント, MA1CAE1200 AMPHENOLAmphenol Industrial 丸型コネクタ, 12極, M23, ケーブルマウント, MA1CAE1200AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
MotionGradeM23Aストレートプラグ
極数12ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)160保護等級IP67材質(ハウジング)亜鉛動作温度(℃)(Max)+130RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズM23コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 丸型コネクタ, 8極, M23, ケーブルマウント, MB1CKN0800 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 8極, M23, ケーブルマウント, MB1CKN0800AMPHENOL
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
MotionGradeM23Bストレートプラグ
極数8ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)630定格電流(A)30保護等級IP67材質(ハウジング)亜鉛動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズM23コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 丸型コネクタ, 17極, M23, ケーブルマウント, MA1CAE1700 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 17極, M23, ケーブルマウント, MA1CAE1700AMPHENOL
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
MotionGradeM23Aストレートプラグ
極数17ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)125保護等級IP67材質(ハウジング)亜鉛動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズM23コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 丸型コネクタ, 17極, M23, ケーブルマウント, MA1CAP1700 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 17極, M23, ケーブルマウント, MA1CAP1700AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
MotionGradeM23Aストレートプラグ
極数17ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)125保護等級IP67材質(ハウジング)亜鉛動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズM23コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 丸型コネクタ, 12極, M23, パネルマウント, MA1LAE1200 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 12極, M23, パネルマウント, MA1LAE1200AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
MotionGradeM23Aストレートレセプタクル
極数12ソケットorプラグソケット定格電圧(V)160保護等級IP67材質(ハウジング)亜鉛動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズM23コンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 丸型コネクタ, MA4FSR-A10.5 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, MA4FSR-A10.5AMPHENOL
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
MotionGradeM23AFlexGripバックシェル.AmphenolのこのFlexGripバックシェルは、AシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸型コネクタ, MB4FSR-B12.5 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, MB4FSR-B12.5AMPHENOL
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
MotionGradeM23BFlexGripバックシェル.AmphenolのこのFlexGripブーツは、BシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸型コネクタ, MA4FSR-A8.5 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, MA4FSR-A8.5AMPHENOL
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
MotionGradeM23AFlexGripバックシェル.AmphenolのこのFlexGripバックシェルは、AシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸型コネクタ, MB3CG-S1 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, MB3CG-S1AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
MotionGradeM23BCordGripバックシェル.AmphenolのこのCordGripバックシェルは、BシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。ガスケット、ナット、シールが付属します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, MB3CG-S2 AMPHENOLAmphenol Industrial 丸型コネクタ, MB3CG-S2AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
MotionGradeM23BCordGripバックシェル.AmphenolのこのCordGripバックシェルは、BシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。ガスケット、ナット、シールが付属します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6極, M40, ケーブルマウント, MC1CJN0600 AMPHENOLAmphenol Industrial 丸型コネクタ, 6極, M40, ケーブルマウント, MC1CJN0600AMPHENOL
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
圧着端子は付属していません。:696-4521696-4521及びシリーズも参照してください。.MotionGradeM40Cストレートプラグ
極数6ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)630定格電流(A)75保護等級IP67材質(ハウジング)亜鉛動作温度(℃)(Max)+130RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズM40コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 8極, M40, ケーブルマウント, MC1CJN0800 AMPHENOLAmphenol Industrial 丸型コネクタ, 8極, M40, ケーブルマウント, MC1CJN0800AMPHENOL
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
圧着端子は付属していません。:696-4521696-4521及びシリーズも参照してください。.MotionGradeM40Cストレートプラグ
極数8ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)630定格電流(A)75保護等級IP67材質(ハウジング)亜鉛動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズM40コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
丸型コネクタ 8極 M6 ねじ取り付け AMPHENOL丸型コネクタ 8極 M6 ねじ取り付けAMPHENOL
709税込780
1個
7日以内出荷
The Amphenol Industrial circular connector vent which has M6 x 0.75 thread sizeIt is made from thermoplastic material.IP rating IP68/IP66 Black colour
仕様●極数:8●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M6●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0190アズワン品番65-7569-04
丸型コネクタ 3極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 3極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 3 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0138アズワン品番65-7571-91
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入 AMPHENOL丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入AMPHENOL
13,980税込15,378
1袋(10個)
7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 4 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0147アズワン品番65-7570-86
丸型コネクタ 3極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 3極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 3 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0136アズワン品番65-7570-49
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 8 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0156アズワン品番65-7570-44
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 5 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0165アズワン品番65-7569-15
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 5 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0154アズワン品番65-7568-96
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入 AMPHENOL丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入AMPHENOL
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 female circular connector has 4 pinsThe pins are made from copper alloy and has gold plating.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0143アズワン品番65-7569-38
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 8 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0169アズワン品番65-7569-03
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 5 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0167アズワン品番65-7571-84
Amphenol Industrial ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子SC000044 AMPHENOLAmphenol Industrial ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子SC000044AMPHENOL
31,980税込35,178
1袋(500個)
7日以内出荷
2mm端子については、圧着工具:314-7584314-7584を参照してください。MotionGradeM23シリーズ圧着端子
シリーズM23A材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+130、(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品M23コネクタ表面処理(コンタクト)
Amphenol ピン・ソケットコンタクト, オス, 圧着端子SC000036 AMPHENOLAmphenol ピン・ソケットコンタクト, オス, 圧着端子SC000036AMPHENOL
25,980税込28,578
1袋(200個)
7日以内出荷
2mm端子については、圧着工具:314-7584314-7584を参照してください。MotionGradeM23シリーズ圧着端子
シリーズM23B材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品M23コネクタ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
Amphenol ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子SC000014 AMPHENOLAmphenol ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子SC000014AMPHENOL
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
2mm端子については、圧着工具:314-7584314-7584を参照してください。MotionGradeM23シリーズ圧着端子
シリーズM23B材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品M23コネクタ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
丸型コネクタ 8極 M12 ねじ取り付け 1袋 10個入 AMPHENOL丸型コネクタ 8極 M12 ねじ取り付け 1袋 10個入AMPHENOL
4,498税込4,948
1袋(10個)
7日以内出荷
The Amphenol Industrial circular connector vent without nut which has M12 x 1.5 thread sizeIt is made from nylon.IP rating IP68 Corrosion resistance
仕様●極数:8●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M12●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0185アズワン品番65-7571-47
Circular Connector Cap M Series Rubber L 1袋 2個入 AMPHENOLCircular Connector Cap M Series Rubber L 1袋 2個入AMPHENOL
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
The Amphenol Industrial circular connector cap for use with male connectorIt is made from thermoplastic and has black colour.Contains strap with ring Waterproof
仕様●オス/メス:オス●コード番号:231-0123アズワン品番65-7575-32
Circular Connector Cap USB A Screw 1袋 2個入 AMPHENOLCircular Connector Cap USB A Screw 1袋 2個入AMPHENOL
719税込791
1袋(2個)
7日以内出荷
The Amphenol Industrial circular connector cap for use with male connector with C type shell sizeIt is made from nylon and has black colour.Screw type termination Waterproof
仕様●オス/メス:オス●コード番号:231-0125アズワン品番65-7570-53
Circular Connector Cap USB A B with Meta 1袋 2個入 AMPHENOLCircular Connector Cap USB A B with Meta 1袋 2個入AMPHENOL
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
The Amphenol Industrial circular connector cap for use with male connector with C type shell sizeIt is made from nylon and has black colour.Screw type termination Waterproof Metal chain with ring
仕様●オス/メス:オス●コード番号:231-0127アズワン品番65-7570-88
M3 threaded metal plate to suit D-type C 1袋 100個入 AMPHENOLM3 threaded metal plate to suit D-type C 1袋 100個入AMPHENOL
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
M3 ねじ付き金属 D タイプに適合するプレート シャーシコネクタ。
仕様●USBソケット数:0●主電源はタイププラグ:タイプC - ユーロプラグ●コード番号:192-0464アズワン品番65-7654-18
Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 10078991-G22-10ULF AMPHENOLAmphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 10078991-G22-10ULFAMPHENOL
18,980税込20,878
1セット(24個)
7日以内出荷
2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)ThroughHole(TMT)VerticalShroudedHeaderShortEject.2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)スルーホール垂直シュラウドヘッダケーブル対基板コネクタは、所定の位置にレセプタクルを確実にラッチ接続し、簡単に取り出すこともできます。4つの壁面シールドが非かん合状態のピンを保護します。誤かん合を防ぐため、イジェクトラッチヘッダは極性キーを備えています。
ピッチ(mm)2極数10シリーズMinitek行数2難燃性等級:UL94V-O動作温度(℃)-40→+125絶縁抵抗1000MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)誘電:650コンタクトめっき0.76μm(30μインチ)部分金ハウジング色クリーム、ブラックラッチ
Amphenol 丸形コネクタ MotionGrade M23シリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 メス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ MotionGrade M23シリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 メスAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 28Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 630 V ac/dcボディ向き = ストレートシリーズ = MotionGrade M23ハウジング材質 = 亜鉛動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ MotionGrade M23シリーズ, 接触コンタクト:オス, 12極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ MotionGrade M23シリーズ, 接触コンタクト:オス, 12極 オスAMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 12プラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 160 V ac/dcボディ向き = ストレートシリーズ = MotionGrade M23ハウジング材質 = 亜鉛動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器