IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)250
定格電流(A)13
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール(形式)6+PE
ストレインリリーフあり
結線方法圧着
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
タイプオスインサート
極数4
シリーズHeavyMateC146
定格電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品コネクタ
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
タイプメスインサート
極数4+PE
シリーズHeavyMateC146
定格電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品コネクタ
1個
¥1,750
税込¥1,925
7日以内出荷
UL、CSA。Heavy Mate Fタイプ産業用コネクタフレーム。2~6つのソケット / ピンモデルバージョンのさまざまなモジュール機能を備えた各種Heavy Mate Fフレームは、Heavy Mate Fタイプモジュールのインサート及びハウジング / フードとの併用向けです。 空のモジュールスペースには、ブラインドモジュールを充填する必要があります(825-8796及び825-8799を参照)。 業界をリードする既存製品と互換性があります。
仕様●種類:フレーム●定格電流:100A●定格電圧:1 kV●極数:2●範囲:Heavy Mate●シリーズ:Heavy Mate F●行数:2●コード番号:825-2710
アズワン品番65-7789-87
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
UL、CSA。Heavy Mate Fタイプ産業用コネクタフレーム。2~6つのソケット / ピンモデルバージョンのさまざまなモジュール機能を備えた各種Heavy Mate Fフレームは、Heavy Mate Fタイプモジュールのインサート及びハウジング / フードとの併用向けです。 空のモジュールスペースには、ブラインドモジュールを充填する必要があります(825-8796及び825-8799を参照)。 業界をリードする既存製品と互換性があります。
仕様●オス/メス:オス●定格電流:100A●定格電圧:690 V●極数:3●範囲:Heavy Mate●シリーズ:Heavy Mate F●行数:1●コード番号:825-2704
アズワン品番65-7774-67
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
UL、CSA。Heavy Mate Fタイプ産業用コネクタフレーム。2~6つのソケット / ピンモデルバージョンのさまざまなモジュール機能を備えた各種Heavy Mate Fフレームは、Heavy Mate Fタイプモジュールのインサート及びハウジング / フードとの併用向けです。 空のモジュールスペースには、ブラインドモジュールを充填する必要があります(825-8796及び825-8799を参照)。 業界をリードする既存製品と互換性があります。
仕様●種類:フレーム●定格電流:100A●定格電圧:690 V●極数:3●範囲:Heavy Mate●シリーズ:Heavy Mate F●行数:2●コード番号:825-2713
アズワン品番65-7689-99
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
UL、CSA。Heavy Mate Fタイプ産業用コネクタフレーム。2~6つのソケット / ピンモデルバージョンのさまざまなモジュール機能を備えた各種Heavy Mate Fフレームは、Heavy Mate Fタイプモジュールのインサート及びハウジング / フードとの併用向けです。 空のモジュールスペースには、ブラインドモジュールを充填する必要があります(825-8796及び825-8799を参照)。 業界をリードする既存製品と互換性があります。
仕様●種類:フレーム●定格電流:100A●定格電圧:500 V●極数:6●範囲:Heavy Mate●シリーズ:Heavy Mate F●行数:1●コード番号:825-2701
アズワン品番65-7774-71
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
UL、CSA。Heavy Mate Fタイプ産業用コネクタフレーム。2~6つのソケット / ピンモデルバージョンのさまざまなモジュール機能を備えた各種Heavy Mate Fフレームは、Heavy Mate Fタイプモジュールのインサート及びハウジング / フードとの併用向けです。 空のモジュールスペースには、ブラインドモジュールを充填する必要があります(825-8796及び825-8799を参照)。 業界をリードする既存製品と互換性があります。
仕様●種類:フレーム●定格電流:100A●定格電圧:1 kV●極数:2●範囲:Heavy Mate●シリーズ:Heavy Mate F●行数:2●コード番号:825-2694
アズワン品番65-7774-66
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
UL、CSA。Heavy Mate Fタイプ産業用コネクタフレーム。2~6つのソケット / ピンモデルバージョンのさまざまなモジュール機能を備えた各種Heavy Mate Fフレームは、Heavy Mate Fタイプモジュールのインサート及びハウジング / フードとの併用向けです。 空のモジュールスペースには、ブラインドモジュールを充填する必要があります(825-8796及び825-8799を参照)。 業界をリードする既存製品と互換性があります。
仕様●種類:フレーム●定格電流:100A●定格電圧:500 V●極数:6●範囲:Heavy Mate●シリーズ:Heavy Mate F●行数:1●コード番号:825-2726
アズワン品番65-7774-72
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
。UL、CSA。Heavy Mate Fタイプ産業用コネクタフレーム。2~6つのソケット / ピンモデルバージョンのさまざまなモジュール機能を備えた各種Heavy Mate Fフレームは、Heavy Mate Fタイプモジュールのインサート及びハウジング / フードとの併用向けです。 空のモジュールスペースには、ブラインドモジュールを充填する必要があります(825-8796及び825-8799を参照)。 業界をリードする既存製品と互換性があります。
仕様●種類:フレーム●定格電流:100A●定格電圧:830 V●極数:4●範囲:Heavy Mate●シリーズ:Heavy Mate F●行数:2●コード番号:825-2707
アズワン品番65-7774-68
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
UL、CSA。Heavy Mate C146 Dタイプコンタクトインサート。Heavy Mate DタイプコンタクトインサートはDフレームハウジングとフード用で、オスとメスのバージョンがあります。金属製ハウジングに取り付けた場合の定格は42 V、熱可塑樹脂ハウジングに取り付けた場合の定格は250 Vです。
仕様●タイプ:Dタイプインサート●シリーズ:Heavy Mate D●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:42 V●オス/メス:オス●範囲:Heavy Mate●結線方法:圧着●IP保護等級:IP00●行数:3●接続方向:ストレート●ポール形式:8P●シリーズ番号:C146●コード番号:825-8941
アズワン品番65-7713-39
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
。UL、CSA。Heavy Mate C146 Dタイプコンタクトインサート。Heavy Mate DタイプコンタクトインサートはDフレームハウジングとフード用で、オスとメスのバージョンがあります。金属製ハウジングに取り付けた場合の定格は42 V、熱可塑樹脂ハウジングに取り付けた場合の定格は250 Vです。
仕様●タイプ:Dタイプインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate D●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:42 V●オス/メス:メス●範囲:Heavy Mate●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20●行数:3●接続方向:ストレート●ポール形式:8P●シリーズ番号:C146●コード番号:825-8985
アズワン品番65-7789-90
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Heavy Mate Qタイプコンタクトインサート。Qフレーム / ハウジング / フード用の、Heavy Mate Qタイプコンタクトインサートです。 堅牢で耐久性の高い構造、コンパクト設計、優れたEMC保護、そして耐震性を備え、厳しい環境での使用向けに設計されています。 産業用途やその他の多くの用途に最適です。挿抜回数: 50回超 動作温度範囲: -40 → +125℃
仕様●タイプ:Qタイプインサート●シリーズ:Heavy Mate Q●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:400 V●オス/メス:オス●範囲:Heavy Mate●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●ポール形式:12P●コンタクト材質:銅合金●コード番号:825-8917
アズワン品番65-7789-91
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
。Heavy Mate Qタイプコンタクトインサート。Qフレーム / ハウジング / フード用の、Heavy Mate Qタイプコンタクトインサートです。 堅牢で耐久性の高い構造、コンパクト設計、優れたEMC保護、そして耐震性を備え、厳しい環境での使用向けに設計されています。 産業用途やその他の多くの用途に最適です。挿抜回数: 50回超 動作温度範囲: -40 → +125℃
仕様●タイプ:Qタイプインサート●シリーズ:Heavy Mate Q●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:400 V●オス/メス:メス●範囲:Heavy Mate●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●ポール形式:12P●シリーズ番号:C146●コード番号:825-8935
アズワン品番65-7789-88
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
Heavy Mate Qタイプコンタクトインサート。Qフレーム / ハウジング / フード用の、Heavy Mate Qタイプコンタクトインサートです。 堅牢で耐久性の高い構造、コンパクト設計、優れたEMC保護、そして耐震性を備え、厳しい環境での使用向けに設計されています。 産業用途やその他の多くの用途に最適です。挿抜回数: 50回超 動作温度範囲: -40 → +125℃
仕様●タイプ:Qタイプインサート●シリーズ:Heavy Mate Q●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:400 V●オス/メス:メス●範囲:Heavy Mate●結線方法:圧着●行数:2●接続方向:ストレート●ポール形式:5 + PE●シリーズ番号:C146●コード番号:825-8926
アズワン品番65-7789-89
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様●タイプ:コネクタハウジング●シリーズ:C146●ねじサイズ:E6●コード番号:229-2031
アズワン品番65-7621-29
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M25 x 1.5●コード番号:229-2042
アズワン品番65-7634-66
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
Amphenol 産業用フードサイズ 3A 及びストレート継手は、堅牢で耐摩耗性に優れた構造、優れた EMC 保護、耐振性という過酷な環境産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合: IP67
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●コード番号:221-8744
アズワン品番65-7585-63
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:モジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2046
アズワン品番65-7652-84
1袋(50個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Amphenol Industrial 5 極オスモジュールは、1000 V と 16 A の定圧着終端です。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:モジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2047
アズワン品番65-7652-70
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:モジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2044
アズワン品番65-7663-03
1袋(50個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
E6 サイズのヘビーデューティ電源コネクタに使用する Amphenol 産業用 EMC ハウジングバルクヘッドハウジングです。保護等級は IP65 です
仕様●タイプ:コネクタハウジング●シリーズ:C146●ねじサイズ:E6●コード番号:229-2039
アズワン品番65-7658-33
1袋(10個)
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
Amphenol 産業用低プロファイルフードは、A16 サイズで、シングルレバーサイドエントリを備えています。ねじサイズは M25 x 1.5 です。保護等級は IP65 です
仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M25 x 1.5●コード番号:229-2041
アズワン品番65-7634-65
1袋(10個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
E6 サイズの Amphenol 産業用ハウジングスプリングカバーは、シングルレバーを備え、ヘビーデューティ電源コネクタに使用します。保護等級は IP65 です
仕様●タイプ:コネクタハウジング●シリーズ:C146●ねじサイズ:E6●コード番号:229-2030
アズワン品番65-7621-28
1袋(10個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
仕様●タイプ:コネクタハウジング●シリーズ:C146●ねじサイズ:E6●コード番号:229-2040
アズワン品番65-7649-54
1個
¥8,098
税込¥8,908
7日以内出荷
Amphenol Industrial 5 極メスモジュールは、1000 V と 16 A の安全圧着終端です。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:モジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2045
アズワン品番65-7658-35
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●タイプ:コネクタハウジング●シリーズ:C146●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2033
アズワン品番65-7662-47
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:C146●ねじサイズ:PG21●コード番号:229-2035
アズワン品番65-7632-11
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
Amphenol 産業用オスインサート( 6 極)は、500 V、16 A 定格です。使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2007
アズワン品番65-7633-38
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Amphenol 産業用オスインサート( 16 極)は、250 V、16 A の定使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2016
アズワン品番65-7635-25
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8631
アズワン品番65-7540-34
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
。Amphenol 産業用メスインサート( 10 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2023
アズワン品番65-7623-35
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●コード番号:221-8693
アズワン品番65-7540-26
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
Amphenol 産業用オスインサート( 24 極)は、500 V、16 A 定格です。使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2018
アズワン品番65-7650-77
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
Amphenol 産業用オスインサート( 10 極)は、250 V、16 A の定使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2012
アズワン品番65-7625-98
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8602
アズワン品番65-7540-95
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
Amphenol 産業用メスインサート( 10 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2010
アズワン品番65-7659-50
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2020
アズワン品番65-7658-58
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
。Amphenol Industrial オスモジュール RJ45 は 4 極です。400 V、13 A 定格、圧着終端処理済みです。温度範囲は -20 → 100 ℃ ですIP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:シリーズ C146 モジュラシステム●タイプ:RJ45モジュール●定格電流:13A●シリーズ:C146●オス/メス:オス●コード番号:229-2049
アズワン品番65-7624-52
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタハウジングは、低プロファイルのシングルサイドエントリです。シングルレバーロックシステムを備えています。保護等級は IP65 です
仕様●タイプ:コネクタハウジング●シリーズ:C146●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2032
アズワン品番65-7650-41
1袋(45個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。