絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • DiodesZetex(2)
  • INFINEON(1)
  • 東朋テクノロジー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「DW40」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol FCI Dサブコネクタ・パワーコンタクト DWシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき 16 AWG AMPHENOLAmphenol FCI Dサブコネクタ・パワーコンタクト DWシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき 16 AWGAMPHENOL
649税込714
1個
翌々日出荷
パワーコンタクト-DWシリーズ.はんだバケット付きパワーコンタクト10A→40Aの電流に対応これらのパワーコンタクトでは、色分けされたプラスチック製クリップにより、ケーブルゲージを容易に識別可能
長さ(mm)21.95タイプコンタクト:パワーシリーズDW定格電流(A)10材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
Amphenol ICC D-subコネクタ, 3 (電源)極, ケーブルマウント, DA3W3PA00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 3 (電源)極, ケーブルマウント, DA3W3PA00LFAMPHENOL
199税込219
1個
7日以内出荷
プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)38.76幅(mm)12.55極数3(電源)シリーズDWRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブルマウント
Amphenol ICC D-subコネクタ, 8 (電源)極, ケーブルマウント, DC8W8PA00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 8 (電源)極, ケーブルマウント, DC8W8PA00LFAMPHENOL
439税込483
1個
7日以内出荷
プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)68.94幅(mm)12.55極数8(電源)シリーズDW深さ(mm)11.3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブルマウント
Amphenol ICC D-subコネクタ, 36極, メス, パネルマウント, DD36W4SA00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 36極, メス, パネルマウント, DD36W4SA00LFAMPHENOL
37,980税込41,778
1セット(10個)
7日以内出荷
プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)66.93幅(mm)15.37サイズD-Subシェル:D極数36シリーズDW定格電圧300→0V材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応レイアウトミックスコンタクト:36W4オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)ミックスコンタクトD-Sub接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 3 (電源)極, ケーブルマウント, DA3V3SA00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 3 (電源)極, ケーブルマウント, DA3V3SA00LFAMPHENOL
5,298税込5,828
1セット(25個)
7日以内出荷
プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)38.76幅(mm)12.17極数3(電源)シリーズDWRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブルマウント
Amphenol ICC D-subコネクタ, 24極, オス, パネルマウント, DD24W7PA00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 24極, オス, パネルマウント, DD24W7PA00LFAMPHENOL
49,980税込54,978
1セット(40個)
7日以内出荷
プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)66.55幅(mm)15.37極数24定格電圧(V)300→0材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応レイアウトミックスコンタクト:24W7結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:ミックスコンタクトD-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 13極, メス, パネルマウント, DB13W3SA00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 13極, メス, パネルマウント, DB13W3SA00LFAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)52.65幅(mm)12.55寸法(mm)52.65×12.55×13.85極数13定格電圧(V)300→0深さ(mm)13.85材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応レイアウトミックスコンタクト:13W3結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:ミックスコンタクトD-Sub接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, DB9W4PA00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, DB9W4PA00LFAMPHENOL
33,980税込37,378
1セット(20個)
7日以内出荷
プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)52.65幅(mm)12.55極数9シリーズDW定格電圧300→0V材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応レイアウトミックスコンタクト:9W4結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)ミックスコンタクトD-Sub接続方向ライトアングル
Amphenol FCI D-subコネクタ, 5 (電源)極, ケーブルマウント, DB5W5PA00LF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 5 (電源)極, ケーブルマウント, DB5W5PA00LFAMPHENOL
369税込406
1個
7日以内出荷
プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)52.65幅(mm)12.55寸法(mm)52.65×12.55×11.3極数5(電源)深さ(mm)11.3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブルマウント
Amphenol FCI D-subコネクタ, 7極, オス, パネルマウント, DA7W2PA00LF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 7極, オス, パネルマウント, DA7W2PA00LFAMPHENOL
16,980税込18,678
1セット(25個)
7日以内出荷
プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)38.76幅(mm)12.55サイズD-Subシェル:A極数7シリーズDW深さ(mm)13.29材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応レイアウトミックスコンタクト:7W2オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)ミックスコンタクトD-Sub接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, DB9W4SA00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, DB9W4SA00LFAMPHENOL
81,980税込90,178
1セット(20個)
7日以内出荷
プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)52.65幅(mm)12.55極数9定格電圧300→0V材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応レイアウトミックスコンタクト:9W4結線方法はんだオス・メスメス実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)ミックスコンタクトD-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, 2 (電源)極 AMPHENOLハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, 2 (電源)極AMPHENOL
399税込439
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:2 (電源)●長さ:30.43mm●幅:12.55mm●シリーズ:DW●NFC 93425 HE507. プラグ / ソケットシェル - DWシリーズ. Dwシリーズの電力 / 信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計 ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト 電流10 → 40 A用のコンタクトは別売り これらのコンタクトにアクセサリは付属せずRoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, 3 (電源)極 AMPHENOLハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, 3 (電源)極AMPHENOL
269税込296
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:3 (電源)●長さ:38.76mm●幅:12.17mm●深さ:11.3mm●寸法:38.76 x 12.17 x 11.3mm●シリーズ:DW●NFC 93425 HE507. プラグ / ソケットシェル - DWシリーズ. Dwシリーズの電力 / 信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計 ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト 電流10 → 40 A用のコンタクトは別売り これらのコンタクトにアクセサリは付属せずRoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 15信号、2電源極 AMPHENOLハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 15信号、2電源極AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 32信号、4電源 AMPHENOLハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 32信号、4電源AMPHENOL
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:32信号、4電源 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:36W4 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:300 V ac 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:DW 、 長さ:66.93mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 NFC 93425 HE507. プラグ / ソケットシェル - DWシリーズ. Dwシリーズの電力 / 信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計 ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト 電流10 → 40 A用のコンタクトは別売り これらのコンタクトにアクセサリは付属せずRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

fw40w特集
おすすめ人気ランキング
制御機器