絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • 渡辺電機工業(180)
  • フエニックス・コンタクト(40)
  • ダイヤトレンド(19)
  • RS PRO(16)
  • TRACO POWER(9)
  • MICROCHIP(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • SIEMENS(5)
  • ARCOLECTRIC(5)
  • マルツエレック(5)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • APEM(4)
  • onsemi(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • 三菱電機(3)
  • Texas Instruments(3)
  • CIE(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「NAD」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • 変換アダプター
  • acアダプター 12v
  • acアダプター 24v
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャックアセンブリ M83513 シリーズ 用途 Micro-D Connector AMPHENOLジャックアセンブリ M83513 シリーズ 用途 Micro-D ConnectorAMPHENOL
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Amphenol Canada の低プロファイルジャックスクリューアセンブリは、Micro-D コネクタと併用します。このブランドのマイクロコネクタは、小規模な相互接続ソリューションを提供し、米国軍事規格 M83513 の要件を上回っています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは
仕様●種類:低プロファイルジャックスクリューアセンブリ●併用可能製品:Micro-Dコネクタ●シリーズ:M83513●コード番号:213-4039アズワン品番65-7529-93
D-subコネクタ 51極 メス ケーブルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 51極 メス ケーブルマウントAMPHENOL
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互電気レスニッケルシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき
仕様●極数:51●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-4020アズワン品番65-7528-41
ジャックポストアセンブリ M83513 シリーズ 用途 Micro-D Connector AMPHENOLジャックポストアセンブリ M83513 シリーズ 用途 Micro-D ConnectorAMPHENOL
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
Amphenol Canada の低プロファイルジャックポットアセンブリは、Micro-D コネクタと併用します。このブランドのマイクロコネクタは、小規模な相互接続ソリューションを提供し、米国軍事規格 M83513 の要件を上回っています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異な
仕様●種類:ジャックポストアセンブリ●併用可能製品:Micro-Dコネクタ●シリーズ:M83513●コード番号:213-4040アズワン品番65-7522-67
D-subコネクタ 21極 オス ケーブルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 21極 オス ケーブルマウントAMPHENOL
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互カドミウムシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
仕様●極数:21●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-3996アズワン品番65-7528-48
D-subコネクタ 100極 オス ケーブルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 100極 オス ケーブルマウントAMPHENOL
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互電気レスニッケルシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
仕様●極数:100●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-4006アズワン品番65-7641-90
D-subコネクタ 21極 メス ケーブルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 21極 メス ケーブルマウントAMPHENOL
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互カドミウムシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
仕様●極数:21●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-4012アズワン品番65-7521-63
D-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウントAMPHENOL
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互カドミウムシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-4009アズワン品番65-7522-68
D-subコネクタ 25極 オス ケーブルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 25極 オス ケーブルマウントAMPHENOL
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互電気レスニッケルシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-3999アズワン品番65-7526-23
D-subコネクタ 9極 メス ケーブルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 9極 メス ケーブルマウントAMPHENOL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互電気レスニッケルシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-4008アズワン品番65-7651-05
D-subコネクタ 51極 メス ケーブルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 51極 メス ケーブルマウントAMPHENOL
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互カドミウムシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
仕様●極数:51●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-4019アズワン品番65-7530-13
D-subコネクタ 37極 メス ケーブルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 37極 メス ケーブルマウントAMPHENOL
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互カドミウムシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-4017アズワン品番65-7519-79
D-subコネクタ 100極 ケーブルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 100極 ケーブルマウントAMPHENOL
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互カドミウムシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
仕様●極数:100●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-4005アズワン品番65-7526-47
D-subコネクタ 9極 オス ケーブルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 9極 オス ケーブルマウントAMPHENOL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互カドミウムシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:0.5mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-3992極数9アズワン品番65-7529-92
D-subコネクタ 21極 メス ケーブルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 21極 メス ケーブルマウントAMPHENOL
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互電気レスニッケルシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
仕様●極数:21●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-4013アズワン品番65-7530-48
D-subコネクタ 100極 メス ケーブルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 100極 メス ケーブルマウントAMPHENOL
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互電気レスニッケルシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
仕様●極数:100●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-4021アズワン品番65-7524-83
D-subコネクタ 25極 メス ケーブルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 25極 メス ケーブルマウントAMPHENOL
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互電気レスニッケルシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-4015アズワン品番65-7528-63
D-subコネクタ 9極 メス ケーブルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 9極 メス ケーブルマウントAMPHENOL
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小型相互この製品は、圧着終端と電気を使用した M22759/33-26-9 ワイヤタイプを備えています ニッケルが少ないAmphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-4035アズワン品番65-7520-11
丸型コネクタ 20GB-WM シリーズ オス 9極 AMPHENOL丸型コネクタ 20GB-WM シリーズ オス 9極AMPHENOL
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Magnetic mating mechanism Non-keyed rotatable mating Wipe clean interface featuring sprung-loaded contacts 5000+ mating cycles Compatible with USB 2.0, Ethernet and Audio signal requirements Last mate contact 90℃able exit within the height of the connector Benets Aids blind-mate performance and prevents inadvertent damage if the user forgets to unmate Does not require pre-alignment when matingCable exit angle is innitely variable and can be set and adjusted by the user Easy cleaning and decontamination Increased connector life before replacement Allows interconnection of various equipment including computers, radios and headsets Allows hot-swapping of equipment and signals (i.einterface is passive until the connector is fully mated) Cable runs parallel to the body eliminating loops and preventing snagging High degree of sealing prevents ingress of dust and moisture
仕様●極数:9●オス/メス:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V dc●シェルサイズ:3●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●シリーズ:20GB-WM●動作温度 Min:-55℃●コード番号:187-8656アズワン品番65-7584-27
丸型コネクタ WM シリーズ メス 9極 AMPHENOL丸型コネクタ WM シリーズ メス 9極AMPHENOL
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Magnetic mating mechanism Non-keyed rotatable mating Wipe clean interface featuring sprung-loaded contacts 5000+ mating cycles Compatible with USB 2.0, Ethernet and Audio signal requirements Last mate contact 90℃able exit within the height of the connector Benets Aids blind-mate performance and prevents inadvertent damage if the user forgets to unmate Does not require pre-alignment when matingCable exit angle is innitely variable and can be set and adjusted by the user Easy cleaning and decontamination Increased connector life before replacement Allows interconnection of various equipment including computers, radios and headsets Allows hot-swapping of equipment and signals (i.einterface is passive until the connector is fully mated) Cable runs parallel to the body eliminating loops and preventing snagging High degree of sealing prevents ingress of dust and moisture
仕様●極数:9●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V dc●シェルサイズ:3●実装タイプ:ウォールマウント●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●シリーズ:WM●動作温度 Min:-55℃●コード番号:187-8655アズワン品番65-7584-89

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

cad特集
おすすめ人気ランキング
制御機器