絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • フエニックス・コンタクト(2,799)
  • 渡辺電機工業(186)
  • JST(日本圧着端子製造)(94)
  • KEMET(89)
  • SIEMENS(86)
  • VISHAY(84)
  • PHOENIX(71)
  • Delphi(66)
  • RS PRO(65)
  • SOURIAU(42)
  • KINGBRIGHT(38)
  • SAMTEC(38)
  • LEMO(36)
  • 日東工業(34)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • シュナイダーエレクトリック(31)
  • azbil(旧:山武)(26)
  • MICROCHIP(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,527)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(822)
  • 1,500-10,000円(2,040)
  • 10,000-50,000円(1,395)
  • 50,000-100,000円(1,256)
  • 100,000円以上(435)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「PH」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • phr-4
  • phdr-12vs
  • コネクタ ph
5,687件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol RF RFターミネータ, BNC, プラグ, 3GHz, 1W APH-HDBNCP-T AMPHENOLAmphenol RF RFターミネータ, BNC, プラグ, 3GHz, 1W APH-HDBNCP-TAMPHENOL
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタ.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタは、さまざまなRFBNCアダプタを提供します。通常のBNCコネクタインターフェース、Nシリーズ、TアダプタなどをHD-BNCに変換し、その逆も可能です。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCより51%の小型、Mini-BNCより39%の小型、Din1.0/2.3コネクタより40%の小型であるため、放送、デジタルビデオ(HDTV)、ネットワークルーティング/スイッチング、衛星のヘッドエンドなど、さまざまな用途に適しています。.インピーダンス:75Ω周波数範囲:0→6GHz反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数:500回以上金めっき中央導体
定格電力(W)1インピーダンス75ΩインターフェースBNC材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
APH-HDBNCP-T AMPHENOLAPH-HDBNCP-TAMPHENOL
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 同軸 変換アダプタ ストレート HD BNC ジャック - BNC - ジャック AMPHENOLAmphenol 同軸 変換アダプタ ストレート HD BNC ジャック - BNC - ジャックAMPHENOL
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = HD BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 3GHzコンタクトめっき = 金長さ = 29mmコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RFターミネータ, BNC, ソケット, 3GHz, 1W APH-HDBNCJ-T AMPHENOLAmphenol RFターミネータ, BNC, ソケット, 3GHz, 1W APH-HDBNCJ-TAMPHENOL
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様インタフェースタイプ = BNCオス・メス = メスボディ向き = ストレートインピーダンス = 75Ω動作周波数 = 3GHz定格電力平均 = 1Wコンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズAMPHENOL
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
RF 同軸 アダプタ FAKRA ジャック-SMA ジャック AMPHENOLRF 同軸 アダプタ FAKRA ジャック-SMA ジャックAMPHENOL
11,980税込13,178
1個
23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:FAKRA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1602-64
Amphenol H4TW0001 AMPHENOLAmphenol H4TW0001AMPHENOL
1,198税込1,318
1個
欠品中
2008/2011NECハンドブックのすべての要件に適合2014年に準拠した迅速かつ簡単な確実なスナップロックかん合NECの要件に適合するシンプルなロック解除工具長期的な耐紫外線性RoHS準拠低接触抵抗、低損失現場組み立て用に準備
RoHS指令(10物質対応)対応
円形 コネクタ RCPT 3POS ジャム ナット AMPHENOL円形 コネクタ RCPT 3POS ジャム ナットAMPHENOL
4,898税込5,388
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ジャムナット レセプタクル コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません コンタクト メッキ:-アズワン品番65-1356-63
円形 コネクタ RCPT 3POS フランジ AMPHENOL円形 コネクタ RCPT 3POS フランジAMPHENOL
3,500税込3,850
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1356-15
円形 コネクタ RCPT 4POS ジャム ナット AMPHENOL円形 コネクタ RCPT 4POS ジャム ナットAMPHENOL
4,498税込4,948
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ジャムナット レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません コンタクト メッキ:-
円形 コネクタ RCPT 4POS フランジ AMPHENOL円形 コネクタ RCPT 4POS フランジAMPHENOL
4,298税込4,728
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1356-21
円形 コネクタ RCPT 32POS フランジ AMPHENOL円形 コネクタ RCPT 32POS フランジAMPHENOL
4,998税込5,498
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:32 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1356-25
円形 コネクタ RCPT 26POS ジャム ナット AMPHENOL円形 コネクタ RCPT 26POS ジャム ナットAMPHENOL
4,998税込5,498
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ジャムナット レセプタクル コンタクト数:26 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1356-71
円形 コネクタ RCPT 19POS ジャム ナット AMPHENOL円形 コネクタ RCPT 19POS ジャム ナットAMPHENOL
5,198税込5,718
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ジャムナット レセプタクル コンタクト数:19 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません
Amphenol RFターミネータ, SMA, プラグ, 18GHz, 2W 132360 AMPHENOLAmphenol RFターミネータ, SMA, プラグ, 18GHz, 2W 132360AMPHENOL
769税込846
1個
当日出荷
仕様インタフェースタイプ = SMAオス・メス = オスボディ向き = ストレートインピーダンス = 50Ωボディめっき = 金動作周波数 = 0 → 18GHz定格電力平均 = 2Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
円形 コネクタ RCPT 8POS ジャム ナット AMPHENOL円形 コネクタ RCPT 8POS ジャム ナットAMPHENOL
5,398税込5,938
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ジャムナット レセプタクル コンタクト数:8 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません コンタクト メッキ:-アズワン品番65-1356-64
L717HDE15P AMPHENOLL717HDE15PAMPHENOL
189税込208
1個
当日出荷
円形 コネクタ RCPT 10POS ジャム ナット AMPHENOL円形 コネクタ RCPT 10POS ジャム ナットAMPHENOL
4,998税込5,498
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ジャムナット レセプタクル コンタクト数:10 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1356-61
円形 コネクタ RCPT 9POS フランジ AMPHENOL円形 コネクタ RCPT 9POS フランジAMPHENOL
4,998税込5,498
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1356-17
円形 コネクタ RCPT 23POS ジャム ナット AMPHENOL円形 コネクタ RCPT 23POS ジャム ナットAMPHENOL
5,898税込6,488
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ジャムナット レセプタクル コンタクト数:23 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1356-73
円形 コネクタ RCPT 26POS フランジ AMPHENOL円形 コネクタ RCPT 26POS フランジAMPHENOL
4,798税込5,278
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:26 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1356-20
L77HDE15S AMPHENOLL77HDE15SAMPHENOL
229税込252
1個
欠品中
Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, SMA5072A2-3GT50G-50 AMPHENOLAmphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, SMA5072A2-3GT50G-50AMPHENOL
3,698税込4,068
1個
当日出荷
50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。
長さ(mm)17.1インピーダンス50Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMAプラグtoSMAソケットアダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAオスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
円形 コネクタ プラグ 4POS ケーブル AMPHENOL円形 コネクタ プラグ 4POS ケーブルAMPHENOL
3,298税込3,628
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:バヨネットアズワン品番65-1356-45
Amphenol 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW2P AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW2PAMPHENOL
119税込131
1袋(5個)
当日出荷
一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
幅(mm)10.45タイプウェッジシリーズAT深さ(mm)13.2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
コネクタ端子用工具 Amphenol,T22D シリーズ AMPHENOLコネクタ端子用工具 Amphenol,T22D シリーズAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様コンタクトサイズ:22D●シリーズ:T22D●Insertion and removal tools. Plastic tools for contact insertion and extraction The white end of the tool is used for extraction, and the coloured end is used for insertion.RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 132-NUT SMA GLD AMPHENOLAmphenol 132-NUT SMA GLDAMPHENOL
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
仕様コネクタ用ネジ ・ ナット
C016 20D003 110 12 AMPHENOLC016 20D003 110 12AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C016 20D003 100 12 AMPHENOLC016 20D003 100 12AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズAMPHENOL
5,898税込6,488
1個
当日出荷から7日以内出荷
Amphenol FCI 70523BLF D-subコネクタダストキャップ 黒 9極 AMPHENOLAmphenol FCI 70523BLF D-subコネクタダストキャップ 黒 9極AMPHENOL
489税込538
1袋(25個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ メス ウェッジ, AW2S AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ メス ウェッジ, AW2SAMPHENOL
109税込120
1袋(5個)
欠品中
一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
幅(mm)14.95高さ(mm)11.5タイプウェッジシリーズAT深さ(mm)19.35RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
B7771B3-ND3G-50 AMPHENOLB7771B3-ND3G-50AMPHENOL
1,498税込1,648
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI USBコネクタ Type-C メス 表面実装 3.1 AMPHENOLAmphenol FCI USBコネクタ Type-C メス 表面実装 3.1AMPHENOL
359税込395
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJF5446 AMPHENOLAmphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJF5446AMPHENOL
4,798税込5,278
1個
当日出荷
アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。クイックプッシュプルカップリング耐衝撃性、耐振動性、耐トラクション性現場での配線作業や工具は不要防塵・防滴構造(IP68)
極数8シリーズRJF544ポート数1保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)
AT06-2S AMPHENOLAT06-2SAMPHENOL
109税込120
1個
当日出荷
RJ45モジュラジャック Amphenol AMPHENOLRJ45モジュラジャック AmphenolAMPHENOL
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RJ45 モジュラーコネクタ AMPHENOLRJ45 モジュラーコネクタAMPHENOL
549税込604
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

ph値特集
おすすめ人気ランキング
制御機器