絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • 三菱電機(1)
  • 東洋技研(1)
  • 河村電器産業(1)
  • 摂津金属工業(1)
  • 渡辺電機工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「RB35」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, オス C10-730189-130 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, オス C10-730189-130AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス基準適合 = UL 94-V0RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-730189-030 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-730189-030AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス色 = オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-731950-030 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-731950-030AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, オス C10-731950-130 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, オス C10-731950-130AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスIP保護等級 = IP67RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, オス C10-731950-231 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, オス C10-731950-231AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス向き = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
電源 エントリー RCPT 150A 1KV パネル ORG AMPHENOL電源 エントリー RCPT 150A 1KV パネル ORGAMPHENOL
4,398税込4,838
1個
23日以内出荷
仕様製品群:SurLok Plus シリーズ 種別:レセプタクル 定格電圧:1kV 定格電流:150A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:クリンプ

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器