RF 同軸 1.0 / 2.3 ジャック 75 Ω PCBAMPHENOL23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:1.0 / 2.3 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1642-89
Amphenol RF RFターミネータ, BNC, プラグ, 3GHz, 1W APH-HDBNCP-TAMPHENOL5日以内出荷
SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタ.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタは、さまざまなRFBNCアダプタを提供します。通常のBNCコネクタインターフェース、Nシリーズ、TアダプタなどをHD-BNCに変換し、その逆も可能です。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCより51%の小型、Mini-BNCより39%の小型、Din1.0/2.3コネクタより40%の小型であるため、放送、デジタルビデオ(HDTV)、ネットワークルーティング/スイッチング、衛星のヘッドエンドなど、さまざまな用途に適しています。.インピーダンス:75Ω周波数範囲:0→6GHz反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数:500回以上金めっき中央導体
定格電力(W)1インピーダンス75ΩインターフェースBNC材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol RF 同軸ケーブル, SMA SMA, 153mm, 135101-01-06.00AMPHENOL5日以内出荷
RFは、組み立て済みの固定長標準ケーブルアセンブリをフルラインナップで提供しています。標準アセンブリは、標準的な構成/長さが必要とされるさまざまな商業/産業用途で使用されます。ケーブルは、一般的なフレキシブルケーブルや半硬質コンフォーマブル(手作業成形可能)ケーブルに取り付けられる市販のほとんどのRFコネクタシリーズで利用できます。カスタムアセンブリも利用できます。SMAストレートプラグ-SMAストレートプラグ、RG-316ケーブル、6インチ
仕様終端処理済み長さ(mm)153シリーズSMA特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー(コネクタ1/コネクタ2)オス同軸タイプRG316
Amphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6651B1-NNYL3G-75AMPHENOL¥179,800税込¥197,780
1袋(100個)
7日以内出荷
AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。
種類同軸コネクタインピーダンス75ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6721A1-NT3G-1-50AMPHENOL5日以内出荷
50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックで、ニッケルめっき黄銅ボディ、六角圧着同軸ケーブル終端及び金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックレセプタクルは、さまざまなRF同軸ケーブルタイプで使用するのに適しています。
適合ケーブルRG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58A/B/C材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着バルクヘッドあり実装タイプパネルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMAコネクタ, RSMA6411A1-3GT50G-1-50AMPHENOL5日以内出荷
圧着終端付きの50ΩSMARF同軸逆極性バルクヘッドジャックです。この50ΩSMARF同軸逆極性パネル取り付け圧着ジャックコネクタは、金めっきセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに最適です。このSMAバルクヘッド圧着ジャックのパネル切り抜きは6.5x6mmです。
サイズサブミニチュア種類同軸コネクタ適合ケーブルRG58C/U,RG58/U極性リバース材質(コンタクト)真鍮表面処理(本体)金RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着バルクヘッドあり実装タイプパネルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, SMB6112D1-3GT30G-5-50AMPHENOL5日以内出荷
クイックコネクト/切断スナップオンかん合及び圧着終端付き50ΩSMBRF同軸プラグコネクタです。この50ΩSMBRF同軸ケーブル取り付けプラグは金めっきボディ及び金めっき中心コンタクトを備え、MIL-C-39012の要件を順守し、MIL-STD-348準拠インターフェイスを内蔵しています。このSMBプラグコネクタの代表的用途には、車載、ベースステーション、PC/LAN、計装、無線ボード、電気通信、計測器、ビデオシステムなどがあります。
適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)金RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol RF 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック, SMA7471B1-3GT50G-50AMPHENOL5日以内出荷
50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸バルクヘッド/パネルアダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。50ΩSMAジャック-SMAジャックRF同軸バルクヘッド/パネルアダプタにはさまざまなめっきのボディと取り付けオプションを取り揃えています。
長さ(mm)22.2インピーダンス50Ω材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)銅めっきにニッケル/金めっきRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMAプラグtoSMAプラグアダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6351B1-ND3G-50AMPHENOL7日以内出荷
AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。
インピーダンス50Ω材質(コンタクト)リン青銅表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだバルクヘッドあり実装タイプパネルマウントコネクタタイプ同軸:BNCコネクタ表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ストレート
RF アダプタ N プラグ-1.0/2.3 ジャック 75 ΩAMPHENOL23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:1.0 / 2.3 DIN 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:75Ω 製品群:-アズワン品番65-1663-99
Amphenol RF 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B7071A1-ND3G-50AMPHENOL7日以内出荷
RF同軸50Ω/75ΩBNCジャック-ジャックアダプタで、ニッケルめっき黄銅ボディ、デルリン絶縁体、金めっきのセンターコンタクトを備えています。
長さ(mm)32.5インピーダンス50Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)リン青銅表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプBNCソケットtoBNCソケットアダプタタイプABNCアダプタタイプBBNCオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ストレート
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
ライトカーテンパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥81,290~¥73,900~