接続・省配線(制御機器) (153) 電子部品(オンボード) (14) カテゴリ: 制御機器ブランド: AMPHENOLすべて解除
D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 9極 AMPHENOL 翌々日出荷
仕様 コンタクト数 = 9オス・メス = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = SDB幅 = 4.6mm深さ = 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, オス, 9極 AMPHENOL 翌々日出荷
仕様 コンタクト数 = 9オス・メス = オスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = SDB幅 = 4.6mm深さ = 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
Amphenol D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, L77SDE09S AMPHENOL 翌々日出荷
AmphenolD-SubSocketConnectorswithSolderCupTerminals.D-Subソケットコネクタははんだカップ端子及びフランジを備え、3.05mmの取り付け穴が空いています。このメスD-Subレセプタクルコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきソケットコンタクトを備えています。
長さ(mm) 30.89 幅(mm) 12.55 極数 9 シリーズ SD 定格電流(A) 5 深さ(mm) 15.65 材質(ハウジング) 鋼 動作温度(℃) (Max)+105 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ オス・メス メス 実装タイプ パネルマウント コネクタタイプ (Dコネクタ)標準D-Sub 接続方向 ストレート
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12 AMPHENOL 翌々日出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2 cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2 cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2 cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2 cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数 6+PE ソケットorプラグ ソケット 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 13 保護等級 IP67 材質(ハウジング) ポリマー 動作温度(℃) (Min)-40 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポール (形式)6+PE ストレインリリーフ あり 結線方法 圧着 コネクタサイズ スタンダード コンタクトジェンダー メス 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 ストレート
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL 3日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 8 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様 ●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0158 アズワン品番 65-7569-73
丸型コネクタ 8極 M6 ねじ取り付け AMPHENOL 7日以内出荷
The Amphenol Industrial circular connector vent which has M6 x 0.75 thread sizeIt is made from thermoplastic material.IP rating IP68/IP66 Black colour
仕様 ●極数:8●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M6●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0190 アズワン品番 65-7569-04
Circular Connector Cap M Series Rubber L 1袋 2個入 AMPHENOL 7日以内出荷
The Amphenol Industrial circular connector cap for use with male connectorIt is made from thermoplastic and has black colour.Contains strap with ring Waterproof
仕様 ●オス/メス:オス●コード番号:231-0123 アズワン品番 65-7575-32
Circular Connector Cap USB A Screw 1袋 2個入 AMPHENOL 7日以内出荷
The Amphenol Industrial circular connector cap for use with male connector with C type shell sizeIt is made from nylon and has black colour.Screw type termination Waterproof
仕様 ●オス/メス:オス●コード番号:231-0125 アズワン品番 65-7570-53
丸型コネクタ 3極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL 7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 3 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様 ●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0138 アズワン品番 65-7571-91
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入 AMPHENOL 7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 4 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様 ●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0147 アズワン品番 65-7570-86
丸型コネクタ 3極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL 7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 3 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様 ●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0136 アズワン品番 65-7570-49
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL 7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 8 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様 ●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0156 アズワン品番 65-7570-44
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL 7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 5 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様 ●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0165 アズワン品番 65-7569-15
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL 7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 5 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様 ●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0154 アズワン品番 65-7568-96
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL 7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 8 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様 ●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0169 アズワン品番 65-7569-03
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL 7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 5 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様 ●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0167 アズワン品番 65-7571-84
Circular Connector Cap USB A B with Meta 1袋 2個入 AMPHENOL 7日以内出荷
The Amphenol Industrial circular connector cap for use with male connector with C type shell sizeIt is made from nylon and has black colour.Screw type termination Waterproof Metal chain with ring
仕様 ●オス/メス:オス●コード番号:231-0127 アズワン品番 65-7570-88
丸型コネクタ 4極 M8 前面取り付け 1セット 10個入 AMPHENOL 7日以内出荷
The Amphenol Industrial M8 circular plastic panel connector has screw coupling methodIt has 4 contact pins.IP rating IP67 PCB contact termination
仕様 ●入数:1トレイ(10個入り)●極数:4●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0114 アズワン品番 65-7570-23
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610D00600010 AMPHENOL 7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2 cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2 cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2 cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2 cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数 6+PE ソケットorプラグ ソケット 保護等級 IP67 動作温度(℃) (Min)-40 RoHS指令(10物質対応) 対応 ストレインリリーフ あり 結線方法 圧着 コネクタサイズ スタンダード コンタクトジェンダー メス 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 ストレート
丸型コネクタ 4極 M8 背面取り付け 1セット 10個入 AMPHENOL 7日以内出荷
The Amphenol Industrial M8 circular female panel connector has 4 pinIt has current rating of 4 A.IP rating IP67 Contact diameter 1.0 mm
仕様 ●入数:1トレイ(10個入り)●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0112 アズワン品番 65-7570-01
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-20H003-210-10 AMPHENOL 7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2 cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2 cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2 cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2 cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数 3+PE シリーズ EcomateM ソケットorプラグ プラグ 定格電圧(V) 400 定格電流(A) 16 保護等級 IP67 材質(ハウジング) ポリマー 動作温度(℃) (Min)-40 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポール (形式)3+PE 結線方法 スクリュー コネクタサイズ スタンダード コンタクトジェンダー オス 実装タイプ ケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 金
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10H006-010-12 AMPHENOL 7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2 cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2 cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2 cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2 cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数 6+PE シリーズ EcomateM ソケットorプラグ プラグ 保護等級 IP67 材質(ハウジング) ポリマー 動作温度(℃) (Max)+125 RoHS指令(10物質対応) 対応 ストレインリリーフ あり 結線方法 圧着 コネクタサイズ スタンダード コンタクトジェンダー オス 実装タイプ ケーブルマウント
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610H00601010 AMPHENOL 7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2 cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2 cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2 cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2 cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数 6+PE シリーズ EcomateM ソケットorプラグ プラグ 保護等級 IP67 動作温度(℃) (Max)+125 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 圧着 コネクタサイズ スタンダード コンタクトジェンダー オス 実装タイプ ケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 金,銀
Circular Connector Clamp AMPHENOL 7日以内出荷
シェルサイズ = 10SL, 12S種類 = ケーブルクランプ併用可能製品 = ジャケット付きケーブル、チューブで保護された電線色 = 緑Amphenol 産業用ケーブルクランプは、チューブで保護されたジャケットケーブル及びワイヤと併用する設計です。両方のクランプハーフが最大のストレインリリーフを浮かべます。被覆なしケーブルまたはワイヤには、対応する MS3420 伸縮ブッシュを使用します。IP67 保護等級です
Circular Connector Clamp AMPHENOL 7日以内出荷
シェルサイズ = 12種類 = ストレッチ解除クランプが付いています。併用可能製品 = ケーブル色 = 緑Amphenol 産業用ストレインリリーフクランプの向きはストレートです。シェルサイズは 12 です。セルフロック式ではないカップリングを備えています
Circular Connector Clamp AMPHENOL 7日以内出荷
Amphenol 産業用ケーブルクランプは、チューブで保護されたジャケットケーブル及びワイヤと併用する設計です。両方のクランプハーフが最大のストレインリリーフを浮かべます。被覆なしケーブルまたはワイヤには、対応する MS3420 伸縮ブッシュを使用します。IP67 保護等級です
仕様 ●シェルサイズ:10SL, 12S●種類:ケーブルクランプ●併用可能製品:Jackeetd ケーブル、チューブで保護されたワイヤ●色:緑●コード番号:222-8536 アズワン品番 65-7584-35
Heavy Duty Power connector Pin contact 1袋 10個入 AMPHENOL 7日以内出荷
Amphenol の産業用オスピンコンタクトは、直径 1.6 mm で、定格電流が 8 A です。18 → 20 AWG ケーブルと互換性があります。銀めっきが施され、圧着終端を備えています
仕様 ●シリーズ:VN01●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:黄銅(CuZn)●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:229-2072 定格電流(A) 8 アズワン品番 65-7658-34
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります