絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • VISHAY(39)
  • Entrelec(39)
  • 日本ケミコン(36)
  • CREE(23)
  • BOURNS(20)
  • RS PRO(20)
  • フエニックス・コンタクト(18)
  • onsemi(18)
  • ニチコン(16)
  • KINGBRIGHT(16)
  • MICROCHIP(16)
  • STMicro(15)
  • ハーティング(13)
  • WURTH ELEKTRONIK(13)
  • BROADCOM(10)
  • OSRAM Opto Semiconductors(10)
  • DIALIGHT(8)
  • ABRACON(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「cd 袋」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MH0901BLF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MH0901BLFAMPHENOL
15,980税込17,578
1袋(25個)
翌々日出荷
FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。
シルバー極数9シリーズ8655MH材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応処理(ハウジング)ニッケル接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, L717SDE09P AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, L717SDE09PAMPHENOL
5,498税込6,048
1袋(50個)
翌々日出荷
プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート
長さ(mm)30.84幅(mm)12.55サイズD-Subシェル:E極数9定格電流(A)5深さ(mm)15.3材質(ハウジング)材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 44極, オス, スルーホール実装, L717HDB44PD1CH4F AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 44極, オス, スルーホール実装, L717HDB44PD1CH4FAMPHENOL
26,980税込29,678
1袋(50個)
7日以内出荷
HighDensityPlugRightAngle,FrontScrewlocks
長さ(mm)53.09幅(mm)12.55極数44シリーズL717HD定格電流(A)3深さ(mm)22.22材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプスルーホール実装取り付け用ハードウェア4-40UNCメスねじロック、ボードロック接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタコンタクト オス 圧着 金めっき 24 → 20 AWG AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタコンタクト オス 圧着 金めっき 24 → 20 AWGAMPHENOL
3,698税込4,068
1袋(500個)
7日以内出荷
D-Subコネクタ.FCIのD-Subコネクタシリーズです。このコネクタシリーズには、さまざまな寸法と定格電流のタイプが用意されています。.鉛フリー/RoHS対応
長さ(mm)15タイプコンタクト:シグナル材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス
Amphenol ICC D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, L77SDB25S AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, L77SDB25SAMPHENOL
6,498税込7,148
1袋(50個)
7日以内出荷
AmphenolD-SubSocketConnectorswithSolderCupTerminals.D-Subソケットコネクタははんだカップ端子及びフランジを備え、3.05mmの取り付け穴が空いています。このメスD-Subレセプタクルコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきソケットコンタクトを備えています。
長さ(mm)53.09幅(mm)12.55極数25シリーズSD定格電流(A)5深さ(mm)15.65材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MH0901BKLF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MH0901BKLFAMPHENOL
65,980税込72,578
1袋(100個)
7日以内出荷
FCID-Subシールド付き金属製フード、ストレート出口付き-Economicalシリーズ.D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このケーブル取り付けシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口とポリカーボネート製ケーブルクランプストレインリリーフを備えています。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューでは、UNC4.40ねじ(品番の末尾が「01BKLF」)又はM3ねじ(品番の末尾が「02BKLF」)を用意
シルバー極数9シリーズ8655MH材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, メス, ケーブルマウント, L17DEFRA09SC309 AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, メス, ケーブルマウント, L17DEFRA09SC309AMPHENOL
649税込714
1袋(2個)
7日以内出荷
D-Sub標準密度コネクタ、入出力コネクタ、打ち抜き信号コンタクト3A、ストレートIDCフラットリボン、前面光沢スズめっき金属シェル、9極レセプタクル、0.76μm(29.921μインチ)金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント
Amphenol ICC D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, L717SDC37P AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, L717SDC37PAMPHENOL
8,698税込9,568
1袋(40個)
7日以内出荷
プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート
長さ(mm)69.4幅(mm)12.55ピッチ2.76mm極数37定格電流(A)5深さ(mm)15.45材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, スルーホール実装, L717HDAH26POL2RM5 AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, スルーホール実装, L717HDAH26POL2RM5AMPHENOL
1袋(70個)
高密度プラグストレート基板、背面インサート
長さ(mm)39.1幅(mm)13極数26シリーズL717HD定格電流(A)3深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプスルーホール実装取り付け用ハードウェア4-40UNCねじ付きインサート、ボードロックコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ストレート
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル Economical シリーズ 15 極 A 標準D-Sub, シルバー, 8655MHRA1501LF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル Economical シリーズ 15 極 A 標準D-Sub, シルバー, 8655MHRA1501LFAMPHENOL
66,980税込73,678
1袋(100個)
7日以内出荷
シルバー極数15シリーズEconomical材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向ライトアングル
D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 26極 AMPHENOLD-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 26極AMPHENOL
59,980税込65,978
1袋(100個)
7日以内出荷
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 863093C シリーズ 37 極 C, 黒, 863093C37ALF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 863093C シリーズ 37 極 C, 黒, 863093C37ALFAMPHENOL
19,980税込21,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Sub-Dプラスチックフード一連の非ロック式フードにより、ケーブルを上又は側方から装着することができます。
極数37シリーズ863093C材質(ハウジング)サーモプラスチックストレインリリーフあり接続方向アングル,ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 865625PLTXLF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 865625PLTXLFAMPHENOL
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクトこの8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)52.65幅(mm)12.17ピッチ2.76mm極数25シリーズ8656定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.35材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, プラグイン取り付け, D09S33E4GX00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, プラグイン取り付け, D09S33E4GX00LFAMPHENOL
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
DeltaDシリーズ.DeltaDシリーズの、業務用FCID-Subコネクタ製品です。各コネクタには、スチール製ハウジングが付属しています。.ライトアングル銅合金スルーホール実装ハウジング材質-スチール
長さ(mm)30.81幅(mm)12.58寸法(mm)30.81×12.58×18.77ピッチ2.74mm極数9定格電圧300→0V深さ(mm)18.77材質(ハウジング)PBT動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応レイアウトミックスコンタクト:9W2結線方法はんだオス・メスメス実装タイププラグイン取り付けコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に錫鉛合金めっき 24 → 20 AWG AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に錫鉛合金めっき 24 → 20 AWGAMPHENOL
4,998税込5,498
1袋(500個)
7日以内出荷
D-Subコネクタ.FCIのD-Subコネクタシリーズです。このコネクタシリーズには、さまざまな寸法と定格電流のタイプが用意されています。.鉛フリー/RoHS対応
長さ(mm)14.1タイプコンタクト:ソケット材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, L77HDE15S AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, L77HDE15SAMPHENOL
7,998税込8,798
1袋(50個)
7日以内出荷
HighDensityD-SubSolderCupReceptacle
長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数15定格電流(A)3深さ(mm)17.06材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub表面処理(コンタクト)接続方向ストレート

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器