絞り込み
ブランド
  • AVX
  • KYOCERA AVX(519)
  • フエニックス・コンタクト(186)
  • 京セラ(182)
  • BROADCOM(180)
  • MICROCHIP(179)
  • CARLO GAVAZZI(111)
  • KEMET(101)
  • シュナイダーエレクトリック(74)
  • AMPHENOL(72)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(55)
  • SIEMENS(47)
  • IDEC(和泉電気)(37)
  • RS PRO(35)
  • WURTH ELEKTRONIK(31)
  • APEM(28)
  • omron(オムロン)(26)
  • TDK(26)
  • AAVID THERMALLOY(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(134)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(83)
  • 1,500-10,000円(50)
  • 10,000-50,000円(22)
  • 50,000-100,000円(14)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「AV」の検索結果

特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • avc-1
138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーミスタ AVX NTC AVXサーミスタ AVX NTCAVX
179税込197
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
AVX チップヒューズ AVXAVX チップヒューズAVX
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装動作温度範囲(℃)-55~+125溶断速度F材質(ターミナル)ニッケル
AVX タンタルコンデンサ 35V 1μF ±20% AVXAVX タンタルコンデンサ 35V 1μF ±20%AVX
1,398税込1,538
1袋(25個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) AVXAVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)AVX
67税込74
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 680pF 100V dc SR211A681JARTR AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 680pF 100V dc SR211A681JARTRAVX
1,070税込1,177
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様SRシリーズ. C0G誘電体 均一なコーティング長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)100dcシリーズSR許容差±5%静電容量680pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-55
AVX MLCC 470pF 50V dc 0603 (1608M) 06035A471JAT2A AVXAVX MLCC 470pF 50V dc 0603 (1608M) 06035A471JAT2AAVX
749税込824
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)50dcシリーズStandard許容差±5%静電容量470pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0603 MLCCシリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 X7Rの静電容量は、電圧や周波数などの電気的な動作条件の影響を受けて変動します。 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。 ノイズ低減X5Rバージョンも用意実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
AVX タンタルコンデンサ 25V 22μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 25V 22μF ±10%AVX
2,398税込2,638
1袋(10個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX 導電性高分子タンタル固体電解コンデンサ AVXAVX 導電性高分子タンタル固体電解コンデンサAVX
199税込219
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
AVX タンタルコンデンサ 25V 2.2μF AVXAVX タンタルコンデンサ 25V 2.2μFAVX
2,798税込3,078
1袋(25個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 25V 10μF ±20% AVXAVX タンタルコンデンサ 25V 10μF ±20%AVX(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BTB AVX 2mmピッチ 2列 ストレート SMT オス カードエッジコネクタ AVXBTB AVX 2mmピッチ 2列 ストレート SMT オス カードエッジコネクタAVX
1,798税込1,978
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ AVXAVX タンタルコンデンサAVX
1,398税込1,538
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様タンタルコンデンサ種別AVX タンタルコンデンサ
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,2917,TPSD226M025R0200 AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,2917,TPSD226M025R0200AVX
1,498税込1,648
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)25dcシリーズ2917静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)200最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)4.4
AVX タンタルコンデンサ 10V 2.2μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 10V 2.2μF ±10%AVX
290税込319
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 2.2μF電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 7Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = TAJ電解質の種類 = ソリッド許容差(マイナス) = -10%RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 6.3V 470μF AVXAVX タンタルコンデンサ 6.3V 470μFAVX
2,198税込2,418
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX MLCC 100nF 200V dc 1210 (3225M) 12102C104KAT2A AVXKYOCERA AVX MLCC 100nF 200V dc 1210 (3225M) 12102C104KAT2AAVX
49,980税込54,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:SMT寸法(mm)3.3×2.5×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)2.5規格自動車:AEC-Q200電圧(V)200dc許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性車載用MLCコンデンサは、さまざまなケースサイズ、静電容量値、動作電圧に対応しています。この製品は、自動車産業だけでなく、信頼性の向上を求めるあらゆる用途に適しています。各コンデンサは、QA (品質保証)ラボで連続的に検査されます。この検査の結果により、優れた品質を維持できるようになっています。電圧: 16 → 500 V ケースサイズ: 0402 → 2220 静電容量範囲: 1 pF → 22 uF 誘電体: NP0 (C0G)、X7R、X8R実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)
AVX MLCC 10nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C103KAT2A AVXAVX MLCC 10nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C103KAT2AAVX
22,980税込25,278
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.6電圧(V)50dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 10μF 6.3V dc AVXKYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 10μF 6.3V dcAVX
849税込934
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)6.3dcシリーズNOJ許容差±20%静電容量10μF誘電正接6%漏れ電流(μA)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性NOJ標準シリーズ. 酸化ニオブSMDコンデンサ OxiCap(TM)は故障してもカテゴリ電圧まで燃焼しません。 静電容量許容差±20% 使用温度範囲: -55℃ to +105℃実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3216-18等価直列抵抗(Ω)2.2
AVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,6032-28,TAJC106K035RNJ AVXAVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,6032-28,TAJC106K035RNJAVX
27,980税込30,778
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)35dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジータンタル等価直列抵抗(Ω)1.6最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
AVX MLCC 1nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C102KAT2A AVXAVX MLCC 1nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C102KAT2AAVX
26,980税込29,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。長さ(mm)3.2奥行(mm)1.6電圧(V)50dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最小動作温度(℃)-55
AVX タンタルコンデンサ 6.3V 10μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 6.3V 10μF ±10%AVX
649税込714
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 4V 68μF AVXAVX タンタルコンデンサ 4V 68μFAVX
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 68μF電圧 = 4V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 0603等価直列抵抗 = 10Ω長さ = 1.6mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.85 x 0.8mmシリーズ = F98電解質の種類 = ソリッド端子タイプ = SMDRoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 4V 470μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 4V 470μF ±10%AVX
319税込351
1個
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 470μF電圧 = 4V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 45mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.9mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.9mmシリーズ = TPS電解質の種類 = ソリッド端子タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 35V 2.2μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 35V 2.2μF ±10%AVX
389税込428
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 35V 15μF AVXAVX タンタルコンデンサ 35V 15μFAVX
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 15μF電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917等価直列抵抗 = 300mΩリードピッチ = 4.4mm長さ = 7.3mm高さ = 2.9mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.9mmシリーズ = 2917電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 25V 470nF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 25V 470nF ±10%AVX
889税込978
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 25V 4.7μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 25V 4.7μF ±10%AVX
419税込461
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 3.1Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = TAJ電解質の種類 = ソリッド許容差(マイナス) = -10%RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 20V 68μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 20V 68μF ±10%AVX
49,980税込54,978
1リール(500個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 68μF電圧 = 20V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 200mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.9mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.9mmシリーズ = TPS電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 13.6 μARoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 20V 3.3μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 20V 3.3μF ±10%AVX
1,598税込1,758
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 20V 100μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 20V 100μF ±10%AVX
4,298税込4,728
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 16V 2.2μF AVXAVX タンタルコンデンサ 16V 2.2μFAVX
4,898税込5,388
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 2.2μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 1206等価直列抵抗 = 5Ω長さ = 3.2mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = F93電解質の種類 = ソリッド端子タイプ = SMDRoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 16V 15μF AVXAVX タンタルコンデンサ 16V 15μFAVX
2,298税込2,528
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 15μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 1210等価直列抵抗 = 2Ω長さ = 3.5mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = F93電解質の種類 = ソリッド端子タイプ = SMDRoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 16V 150μF ±20% AVXAVX タンタルコンデンサ 16V 150μF ±20%AVX
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 16V 150μF AVXAVX タンタルコンデンサ 16V 150μFAVX
629税込692
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 16V 10μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 16V 10μF ±10%AVX
549税込604
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 10V 470μF ±20% AVXAVX タンタルコンデンサ 10V 470μF ±20%AVX
469税込516
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

avs特集
おすすめ人気ランキング
制御機器