Bourns リセッタブルヒューズ 5A 30V 2.5ABOURNS翌々日出荷
動作電流 = 5A定格電圧 = 30V動作時間 = 10.3s保持電流 = 2.5A電流 Max = 40 A長さ = 12mm高さ = 18.3mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.025Ω最大抵抗 = 70mΩ電力損失 = 1.2W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアルMF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1.5 mH, 150mA, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-152KLBOURNS7日以内出荷
インダクタンス = 1.5 mH最大直流電流 = 150mAパッケージ/ケース = 0805長さ = 7.8mm奥行き = 7.8mm高さ = 5.3mm直径 = 7.8mm寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 8Ωシリーズ = SDR0805コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 2MHz最小品質ファクター = 27℃SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 2.2 mH, 130mA, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-222KLBOURNS¥44,980税込¥49,478
1セット(1000個)
7日以内出荷
インダクタンス = 2.2 mH最大直流電流 = 130mAパッケージ/ケース = 0805長さ = 7.8mm奥行き = 7.8mm高さ = 5.3mm直径 = 7.8mm寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 10Ωシリーズ = SDR0805コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 2MHz最小品質ファクター = 29℃E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: - ポータブル通信機器 - ビデオカメラ - 液晶テレビ - CDプレーヤー
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 12 μH, 5.2A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-120MBOURNS7日以内出荷
インダクタンス = 12 μH最大直流電流 = 5.2Aパッケージ/ケース = 1260長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 23mΩシリーズ = SRR1260コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 19.4MHzモールドタイプ = あり℃SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 0.01 mH, 2.3A, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-100MLBOURNS7日以内出荷
インダクタンス = 0.01 mH最大直流電流 = 2.3Aパッケージ/ケース = 0805長さ = 5.3mm奥行き = 7.8mm高さ = 5.3mm直径 = 7.8mm寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 70mΩシリーズ = SDR0805コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 22MHzインダクタ構造 = 巻線型℃SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 1.2A, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-330KLBOURNS7日以内出荷
インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 1.2Aパッケージ/ケース = 0805長さ = 7.8mm奥行き = 7.8mm高さ = 5.3mm直径 = 7.8mm寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 140mΩシリーズ = SDR0805コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 10MHz最小品質ファクター = 15℃SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 0.068 mH, 850mA, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-680KLBOURNS7日以内出荷
インダクタンス = 0.068 mH最大直流電流 = 850mAパッケージ/ケース = 0805長さ = 5.3mm奥行き = 7.8mm高さ = 5.3mm直径 = 7.8mm寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 300mΩシリーズ = SDR0805コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 8MHzインダクタ構造 = 巻線型℃SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 3.9 mH, 90mA, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-392KLBOURNS7日以内出荷
インダクタンス = 3.9 mH最大直流電流 = 90mAパッケージ/ケース = 0805長さ = 7.8mm奥行き = 7.8mm高さ = 5.3mm直径 = 7.8mm寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 18Ωシリーズ = SDR0805コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 1MHz最小品質ファクター = 28℃SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 470 μH, 340mA, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-471KLBOURNS7日以内出荷
インダクタンス = 470 μH最大直流電流 = 340mAパッケージ/ケース = 0805長さ = 7.8mm奥行き = 7.8mm高さ = 5.3mm直径 = 7.8mm寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 1.96Ωシリーズ = SDR0805コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 4MHzインダクタ構造 = フェライトコア℃SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
D3000シリーズ用工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥109,978~¥99,980~
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥20,878¥18,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥30,778¥27,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥19,778¥17,980