Bourns リセッタブルヒューズ 10A 30V 5ABOURNS7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 10A動作時間 = 14.5s保持電流 = 5A長さ = 17.4mm高さ = 24.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 50mΩ電力損失 = 3W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります