Bourns ノンリセッタブルヒューズ 1A, 63V dc SF-1206S100-2BOURNS翌々日出荷
定格電流 = 1A定格電圧 = 63V dc溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 3.1mm本体幅 = 1.55mm本体高さ = 0.6mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmmUL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
Bourns チップヒューズ 1.25A 63V dcBOURNS7日以内出荷
材質(本体)セラミック種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)63DC定格電流(A)1.25遮断電流(A)50サイズ(mm)3.1×1.55×0.6RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105溶断速度F材質(ターミナル)錫メッキ-銅/ニッケル
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2A, 63V dc SF-1206S200-2BOURNS翌々日出荷
定格電流 = 2A定格電圧 = 63V dc溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 3.1mm本体幅 = 1.55mm本体高さ = 0.6mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmmUL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2.5A, 32V dc SF-1206S250-2BOURNS翌々日出荷
定格電流 = 2.5A定格電圧 = 32V dc溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 3.1mm本体幅 = 1.55mm本体高さ = 0.6mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃寸法 = 3.1 x 1.55 x 0.6mmUL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 4A, 24V dc SF-1206S400-2BOURNS7日以内出荷
定格電流 = 4A定格電圧 = 24V dc溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 3.1mm本体幅 = 1.55mm本体高さ = 0.6mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃寸法 = 3.1 x 1.55 x 0.6mmUL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 63V dc SF-1206S050-2BOURNS7日以内出荷
定格電流 = 500mA定格電圧 = 63V dc溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 3.1mm本体幅 = 1.55mm本体高さ = 0.6mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmmUL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 4A, 24V dc SF-1206F400-2BOURNS7日以内出荷
UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-1206Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
仕様定格電流 = 4A定格電圧 = 24V dc溶断速度 = F本体材質 = セラミック本体長さ = 3.1mm本体幅 = 1.55mm本体高さ = 0.6mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃寸法 = 3.1 x 1.55 x 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 7A, 24V dc SF-1206S700-2BOURNS7日以内出荷
定格電流 = 7A定格電圧 = 24V dc溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 3.1mm本体幅 = 1.55mm本体高さ = 0.6mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmmUL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
D3000シリーズ用工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥109,978~¥99,980~
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥20,878¥18,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥30,778¥27,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥19,778¥17,980