電源(制御機器) (2) カテゴリ: 制御機器ブランド: BULGINすべて解除
パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 16A FX, 250V ac BULGIN 5日以内出荷
UL/CSA/VDE/SEMKO/IMQ. BULGIN IP67 ねじキャップ 保護カテゴリPC2 6.3 mm x 32 mm. 保護カテゴリ: PC2 高温熱可塑樹脂ボディ UL94-VO準拠のボディ / キャップ パネルの切り抜き部: 16O x 14.4 mm (AF)、16O x 17.3 (RA)
仕様 ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 6.3 x 32mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアル,スロットmm 定格電圧(V) AC250 定格電流(A) 16
パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 16A, 250V ac BULGIN 5日以内出荷
ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 6.3 x 32mm定格電流 = 16A定格電圧 = 250V ac極数 = 1Pインジケータ付 = なし端子タイプ = はんだmmUL/CSA/VDE/SEMKO/IMQ. BULGIN IP67 ねじキャップ 保護カテゴリPC2 6.3 mm x 32 mm. 保護カテゴリ: PC2 高温熱可塑樹脂ボディ UL94-VO準拠のボディ / キャップ パネルの切り抜き部: 16O x 14.4 mm (AF)、16O x 17.3 (RA)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります