絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • エスコ(16)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(12)
  • マキタ(12)
  • 淀川電機製作所(8)
  • 京セラインダストリアルツールズ(8)
  • GENTOS(5)
  • 富士電機(3)
  • ムラコシ(3)
  • DESCO(3)
  • ECHO(エコー)(3)
  • ミルウォーキーツール(3)
  • STAX TOOLS(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • アズワン(2)
  • CUSTOM KOBO(2)
  • SDG株式会社(2)
  • ミニター(2)
  • SHINKO(新興製作所)(2)
電源(V)
  • 100(4)
最大風量(m3/min)
  • 1.7(1)
  • 1.8(1)
  • 2.3(1)
  • 10(1)
消費電力(W)
  • 600~700未満(1)
  • 1000~1100未満(2)
  • 1200~1300未満(1)
最大吸込仕事率(W)
  • 100~200未満(2)
集塵量(L)
  • 10~15未満(1)
  • 15~20未満(2)
  • 20~30未満(1)
  • 50~60未満(1)
10~15未満・15~20未満・20~30未満・50~60未満
コード長さ(m)
  • 0.4(1)
  • 2.4(1)
  • 4(1)
0.4・2.4・4
電流(A)
  • 7(1)
  • 10.3(2)
  • 13(1)
7・10.3・13
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾湿両用バキューム&ブロア EARTH MAN乾湿両用バキューム&ブロアEARTH MAN
11,980税込13,178
1台
当日出荷
サビに強く丈夫なステンレスタンク。 ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに、こぼした水など液体の吸い込みにセット内容本体×1・ストレートパイプ×3・ホース×1・乾式フィルター×1・湿式フィルター×1・フロアノズル×1・ウェットノズル×1・ツルロノズル×1・紙パック×5・キャスター×4・キャスターベース×4・ハンドグリップ×1・ねじ×6・取扱説明書×1容量(L)【最大給水】約11定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1000最大風量(m3/min)約1.7定格時間(分)30運転音(dB)約83真空度(kPa)約13.5
ブロワバキューム EARTH MANブロワバキュームEARTH MAN
9,998税込10,998
1台
9日以内出荷
作業にとても助かる延長コード「10m付。 ハイパワー1200W 吸い込み+粉砕機能付:吸い込んだ落ち葉を約1/15に粉砕。 伸縮ノズル:コンパクト収納。用途に合わせて伸縮可能。 ローラー付:ラクラク作業 補助レーキ付:濡れた落ち葉もすくえる(吹き飛ばし作業のみ) 開閉式ファンカバー:本体に葉が詰まってもラクラク掃除
用途乾いた落ち葉・刈り葉・枯葉の吹き飛ばしや吸い込みに(粉砕機能付き)セット内容本体×1、肩掛けベルト×1、ダストバッグ×1、延長コード(約10m)×1無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約14000(MAX)変速式定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1200定格時間(分)30比率(粉砕)約15:1ダストバッグ容量(L)約50(粉砕前)
乾湿両用バキューム&ブロワ EARTH MAN乾湿両用バキューム&ブロワEARTH MAN
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
サビに強く丈夫なステンレスタンク ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに こぼした水など液体の吸い込みに定格電圧(V)AC100定格電流(A)10.3定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×345×660吸込仕事率(W)約140集塵容量(L)(乾式)約25最大風量(m3/min)約1.8定格時間(分)30運転音(dB)約83/m吸水量(L)(湿式)最大約17真空度(kPa)最大:約13
風量調節ブロワ EARTH MAN風量調節ブロワEARTH MAN
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])~約15000(変速式)定格消費電力(W)650定格時間(分)30風圧(kPa)(最大)約3.9
集塵/ブロワ