絞り込み
電球の種類
LED(8)
消費電力(W)
- 5未満(6)
- 5~10未満(4)
ブランド
- ノガ
- モノタロウ(12)
- EARTH MAN(24)
- ELPA(24)
- GENTOS(35)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(66)
- JEFCOM(ジェフコム)(40)
- MTO(64)
- SK11(27)
- TAKENOW(40)
- TRUSCO(48)
- アイリスオーヤマ(26)
- エスコ(89)
- ハタヤリミテッド(199)
- 三菱電機(38)
- 富士倉(27)
- 岩崎電気(279)
- 嵯峨電機工業(66)
- 日動工業(390)
- 日機(109)
- 東芝ライテック(32)
- ブランドをもっと見る

マグネット電気スタンド
ノガ(6件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷日本製アルミ軽量笠採用。用途マグネットのON/OFF切換がワンタッチ 工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面、傾斜面、垂直面へも簡単に据付け可能寸法(mm)(笠部)Φ148×68質量(kg)1.4タイプ標準形全高(mm)473コード長さ(m)2外径(Φmm)167定格ランプ電力(W)上限100/適正60照明定格AC100V/口金26mm吸着力(N[kgf])800[80]
LEDマグネットスタンド カップ フラットLED12灯付
ノガ(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタトラスコ品番820-4965電源(V)AC100消費電力(W)3.6全高(mm)403コード長さ(m)1.8光源3W白色LED球×12灯マグネット部寸法(mm)30×40×35光束(Lm)504電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDマグネットスタンド フィンガー フラットLED2灯付
ノガ(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタートラスコ品番820-4964電源(V)AC100(ACアダプター)消費電力(W)0.6全高(mm)415光源0.3W白色LED球×2灯マグネット部寸法(mm)30×40×35光束(Lm)84電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED12灯付マグネットスタンド パッド
ノガ(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタートラスコ品番387-3722電源(V)AC100(ACアダプター)消費電力(W)3.6全高(mm)419光源0.3W白色LED球×12灯マグネット部寸法(mm)30×40×35光束(Lm)192フレキ長(mm)255ライト寸法(mm)150×80×11電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDマグネットスタンド
ノガ(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷最新のLED球をロングチューブ内に広範囲に配置しているので、広い面積が明るくなります。A4サイズのカタログを開いて見ることができ、図面や資料も明るく照らします。消費電力が超微量(6W)なので、電気料金を大幅に節約できます。80kgfのオンオフマグネット付ですので、鉄板上に容易に固定できます。またマグネットは1kgの重量があり、机の上でマグネットをオフにした状態で使用することもできます。トラスコ品番355-7731寸法(mm)(笠部)Φ26×長さ398質量(kg)1.4電源(V)AC100消費電力(W)6全高(mm)343電源コード(m)2LED6灯光束(Lm)540電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ノガLEDステッキ
ノガ¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。スタンドから外してACアダプターに直接接続もできます。用途作業照明、検査用照明。2018年トラスコ掲載ページ7 0928電球の種類LED
LED17灯付マグネットスタンド ドーナッツ
ノガ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷付属品オンオフマグネット(80kgf.)トラスコ品番387-3731電源(V)AC100消費電力(W)5.1全高(mm)512光源0.3W白色LED球×17灯マグネット部寸法(mm)50×60×55光束(Lm)272フレキ長(mm)183ライト寸法(mm)外径/145、内径/85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDステッキ ライトのみ 先端ライトのみ
ノガ¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷温白色の柔らかい色調のLEDライトです。用途作業照明、検査用照明として。適合機種LED8500、LED8600エコロジー商品省エネ
LEDステッキ温白色
ノガ¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷温白色の柔らかい色合いのLEDライトです。 先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。 ライト部に直接電源アダプターを差しこみ、手に持って使用することもできます。用途商品検査など、手元の照明に。電源(V)100コード長さ(m)2吸着力(N)320マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35エコロジー商品省エネ
LEDスチールプレート付デュアルビーム
ノガ¥19,980税込¥21,9781台14日以内出荷2本のフレキの先端にLED光源があり照射部を自在に調整できます。光源の調光も10~100%で調整できます。用途撮影や検査作業で光の微調整が難しい部分に使用する照射用照明器具ユニット仕様オンオフスイッチ、20-100%調光ノブ付トラスコ品番407-8756セット内容アーム主柱、副柱+スチールプレート付幅(mm)970高さ(mm)195質量(g)2400奥行(mm)150消費電力(W)1.8全光束(Lm)最大96芯数2電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
作業灯 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら