舞台演出用 バトン取付型 LED ラインボーダーライト ハイパワータイプ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)90日以内出荷
仕様【付属ライトバー】10000lmタイプ(起動方式LR9)集光プリズムタイプ【光束維持率】85%付属品連結金具×2枚長さ(mm)217幅(mm)1230質量(kg)10色ブラック仕上型バトン取付型タイプハイパワータイプ電圧(V)100~242消費電力(W)57.4方式電源接続:端子台接続ランプLED色温度(K)3000取付け方法割ハンガー(付属)光源寿命40000時間入数1台調光方式PWM(LR)演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲約5~100%