絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
防水性能
  • 防沫(4)
ブランド
  • Elut
  • モノタロウ(7)
  • ANTEL(32)
  • ELPA(24)
  • GENTOS(34)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(65)
  • MTO(25)
  • SK11(26)
  • TAKENOW(30)
  • TRUSCO(48)
  • アイリスオーヤマ(24)
  • エスコ(52)
  • ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(22)
  • ハタヤリミテッド(181)
  • 三菱電機(38)
  • 富士倉(26)
  • 岩崎電気(206)
  • 嵯峨電機工業(63)
  • 日動工業(253)
  • 日機(72)
  • 東芝ライテック(30)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDフラットライト Elut

    LEDフラットライト

    Elut
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    欠品中
    超薄型ボディのため、車のエンジンルームなどの狭い場所に差し込み、。奥をしっかり照らせます。また重さは単一乾電池と同じ約118gで軽量であるため、持ち運びがしやすく防災やアウトドアにも最適です。手元をしっかり照らせます。明るさは約340lm(Hiモード時)で、しっかり手元を照らします。またLoモードで最大約8.5時間の連続使用ができますので、災害時などでも。安心してご利用頂けます。電池はリチウムイオン電池を採用。充電して繰り返しご使用頂けます。防塵防水IP54対応。水しぶきや埃などの過酷な作業現場でも使用できる、IP54対応。ハンズフリーで使える。背面の内蔵式マグネットや本体上部のフックを使用すればハンズフリーで使用が可能。LEDインジケーター搭載。電池残量や充電状況が分かる、。 LEDインジケーター搭載。
    付属品ライト本体(1)、USB 変換ACアダプター(1)、USB Type-Cケーブル(長さ約75cm)(1)、取扱説明書(保証書付き)(1)材質ボディ:アルミニウム / ABS / シリコン幅(mm)32.5色レッド使用温度範囲(℃)-5~ +40 ※充電温度 5~35奥行(mm)10.5本体質量(g)約118(本体のみ)コネクタ形状USB Type-C連続使用時間(時間)最大 約4.0 (Hi)、最大 約8.5 (Lo)バッテリーリチウムイオン 3.7V 1800mAh色温度(K)約6500保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様 ※充電部カバーを閉めた状態ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約3.5照度(Lux)最大約38(Hi)/2mケーブル長(cm)75明るさ(Lm)約340 (Hi)、約170 (Lo)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.5×270.0×10.5
  • LEDフォールディングライト Elut

    LEDフォールディングライト

    Elut
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトに持ち運びが可能。ヘッド部分が折りたたみ可能で約半分のサイズで持ち運びできます。折りたたんだ状態でもUVライト、LEDライトが使用可能。ヘッド部分は270度回転します。UVライト搭載。蛍光剤入りエアコンガスやクーラント(冷却水) 漏れが分かるUVライト搭載。8つのLEDライトを搭載。8つのLEDで影のムラを抑え、対象物を照らします。防塵防水設計。水しぶきや粉じんのある過酷な作業現場でも安心できる、防塵防水IP54対応。ハンズフリーで作業可能。底面のマグネットを使用すれば、金属面に固定して作業ができます。また本体下部の吊り下げフックを使えばハンズフリーで作業が可能です。
    付属品ライト本体 (1)、USB 変換ACアダプター (1)、USBケーブル(長さ約100cm) (1)、取扱説明書(保証書付き)(1)材質ボディ:PC+ABS、レンズ:PC、USB カバー:シリコン幅(mm)46色ブラック使用温度範囲(℃)-10~ +45 ※充電時温度 5~35奥行(mm)52本体質量(g)約260(本体のみ)コネクタ形状USB Type-C連続使用時間(時間)最大 約4.7 (LED Hi)、最大 約9.3 (LED Lo)、最大 約10 (UV )波長(nm)約409(UV)バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh色温度(K)約5700保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様 ※充電部カバーを閉めた状態ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約4.0照度(Lux)最大約490(LED Hi)/50cmケーブル長(cm)約100明るさ(Lm)約460 (LED Hi)、約245 (LED Lo)、約10(UV)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×312×52電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED4WAYライト Elut

    LED4WAYライト

    Elut
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    5日以内出荷
    先端のアタッチメントの交換で、トーチライト、UVライト、フォールディングライト、スネークライトが1本のボディで使用できます。保管スペースも取らず、持ち運びもコンパクトに行えます。フォールディングライト。折りたたみできる約360度可動式。明るさ約550lm。(HI)。底面のマグネットを金属部に固定し、作業ができます。吊り下げフック付き。トーチライト。広範囲を照らせるトーチライト。スポット、ワイド照射ができる回転式フォーカス機能付きです。UVライト。蛍光剤入エアコンガスやクーラント(冷却水)の漏れの確認ができます。スネークライト。自在に照射位置を固定できるスネークケーブル採用。スポット、ワイド照射ができる回転式フォーカス機能付き。防塵防水仕様IP54/IP30。水場や粉塵のある過酷な作業現場でも安心できる防塵防水設計。防塵性能は粉塵が内部に侵入することを防止します。防水性能はいかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けにくい設計です。トーチ/UV/スネークライト接続時 :IP54。フォールディングライト接続時 :IP30。バッテリー状況が確認できる、パイロットランプ搭載。1バッテリー残量(ライト点灯時)。赤点滅:10%以下 / 赤点灯:約11~20% / 緑点灯:約21%以上 ※数字は目安です。2充電時。赤点灯:充電中 / 緑点灯:充電完了(フル充電)
    セット内容ライト本体×1、アタッチメント×4、USB変換ACアダプター(ケーブル長さ約75cm)×1、取扱説明書(保証書付き)×1、収納ケース×1材質(本体アルミニウム除く)フォールディングライト:アルミニウム/PC 他、トーチライト:アルミニウム 他、UVライト:アルミニウム 他、スネークライト:アルミニウム/鉄/シリコン 他色ブラック使用温度範囲(℃)-10~ +50 ※充電時温度 5~35本体質量(g)(アタッチメント+ライト本体)フォールディングライト:約272、トーチライト:約262、UVライト:約262、スネークライト:約278コネクタ形状USB Type-C本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)フォールディングライト:35×347 (ライト部を伸ばした状態)、トーチライト:35×190、UVライト:35×190、スネークライト:35×536 (ライト部を伸ばした状態)連続使用時間(時間)フォールディングライト:約3.0 (Hi) / 約7.0 (Mid) / 約12.5 (Lo)、トーチライト:約4.5 (Hi) / 約9.0 (Mid) / 約15.5. (Lo)、UVライト:約22.0 (Hi) / 約36.0 (Mid) / 約63.0 (Lo)、スネークライト:約7.0 (Hi) / 約14.0 (Mid) / 約23.0 (Lo)波長(nm)UVライト:約405バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh色温度(K)フォールディングライト:約6500、トーチライト:約6500、スネークライト:約6500保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様(アタッチメント+ライト本体を接続した状態、※但しフォールディングライトはIP30仕様)ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約5.5照度(Lux)(最大/1m)フォールディングライト:約150(Hi)/約70(Mid) / 約40(Lo)、トーチライト:約5590(Hi) / 約2750(Lo) / 約1600(Lo)、スネークライト:約1770(Hi) / 約900(Mid)/ 約520(Lo)明るさ(Lm)フォールディングライト:約550 (Hi) / 約280 (Mid)/約160 (Lo)、トーチライト:約340 (Hi) / 約170 (Mid) / 約100 (Lo)、スネークライト:約220 (Hi) / 約110 (Mid) / 約60 (Lo)
  • LEDスリムライト Elut

    LEDスリムライト

    Elut
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷
    狭い場所に差し込みやすい、ライト形状。厚み約1.2cm、長さ約20cmのライト形状により、車のエンジンルームなどの狭い場所に差し込んで、照らしやすくなっています。UVライト搭載。蛍光剤入りエアコンガスやクーラント(冷却水) 漏れが分かるUVライト搭載。長押しで調光が可能。LEDスイッチの長押しで、Loモード、Hiモードの順にそれぞれ調光が可能です。防塵防水設計。水しぶきや粉じんのある過酷な作業現場でも安心できる、防塵防水IP54対応。ハンズフリー。底面のマグネットや本体上部の吊り下げフックを使えば、ハンズフリーで作業が可能です。フレキシブルに角度調整が可能。底面のマグネットと本体をボールジョイント方式で固定。フレキシブルに360度の角度調整が可能。
    付属品ライト本体 (1)、USB 変換ACアダプター (1)、USB Type-Cケーブル(長さ約100cm) (1)、取扱説明書(保証書付き)(1)材質ボディ:ナイロン+GLASS FIBER、USB カバー:PVC、ボタン:ABS幅(mm)34色ブラック使用温度範囲(℃)-10~ +40 ※充電時温度 5~35本体質量(g)約285(本体のみ)コネクタ形状USB Type-C本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約34×375(吊り下げフック収納時)連続使用時間(時間)最大 約2.5 (LED Hi)、最大 約5.0 (LED Lo)、最大 約16 (UV)波長(nm)約405(UV LED)バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh色温度(K)約5700保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様※充電部ゴムカバーを閉めた状態ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約4.5照度(Lux)最大約890(LED Hi )/50cmケーブル長(cm)約100明るさ(Lm)約720 (LED Hi)、約380 (LED Lo)、約10(UV LED)エコロジー商品省エネ
作業灯