充電式LEDライト E03R V2.0 グレーFENIX(フェニックス)当日出荷
小型ながら非常に明るい、オールメタルのキーチェーンライトです。普段使いのキーホルダー型ライト・アウトドア・災害備蓄品など様々な用途にお使いいいただけます。
用途普段使いアウトドア災害備蓄品トラスコ品番595-2960セット内容USBType-C、キーリング、製品マニュアル、保証書材質Type-III硬質アルマイト仕上げ/本体:金属CNC加工幅(mm)26色グレー容量専用充電池(内蔵・400mAh)高さ(mm)52.5奥行(mm)13電源200mAhリチウムポリマーバッテリーx1保護等級IP66光源色白色LED2個、赤色LED1個明るさ(Lm)最大500平均寿命(時間)約50000照射距離(m)最大90点灯時間(時間)約30(ECOモード・5lm時)落下耐久(m)約1
LEDライトFENIX(フェニックス)当日出荷
特許取得済みの3光源TIRレンズ技術により、コンパクトな形状でありながら、多目的な3色照射(白・赤・緑)が可能です。
色黒容量寿命 約50000時間保護等級IP68落下耐久(m)1