絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • モノタロウ(13)
  • 日動工業(364)
  • 岩崎電気(235)
  • ハタヤリミテッド(183)
  • 日機(110)
  • エスコ(108)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(74)
  • 嵯峨電機工業(72)
  • MTO(65)
  • TRUSCO(43)
  • 東芝ライテック(42)
  • ANTEL(39)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(35)
  • GENTOS(34)
  • TAKENOW(34)
  • 富士倉(31)
  • ELPA(29)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • SK11(28)
  • アイリスオーヤマ(27)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
  • 電球の種類ハロゲン(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(2)
  • 設置場所屋外(2)
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(2)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(2)
防水性能
  • 耐水(1)
  • 防沫(3)
  • 防雨(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E26電球なしフレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26電球なしフレキシブルクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
アーム部分は自由に曲げることができます。 LED電球もご使用いただけます。
消費電力(W)60コード長さ(m)1.5m材質ABS・アルミ幅(mm)くわえ幅/平均時:約30質量(g)約410スイッチ中間スイッチ口金E26本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム長:約300RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105
E26電球なしクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26電球なしクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。口金E26 60Wまでの電球を別途お買い求めください
消費電力(W)60コード長さ(m)約1.5幅(mm)くわえ幅/平行時約30材質ABS・アルミ質量(g)約320スイッチ中間スイッチ口金E26本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム:約50灯数1灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105RoHS指令(10物質対応)対応
クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
明かりがほしい場所に簡単に設置できますクリップで挟むだけで固定ができるので、釘やネジなどで家具を傷つける心配がありません。読書や細かい作業をするための商品や、おしゃれな間接照明として使えます。看板やショーケースなどスポット照明としての利用もできます。
材質ABS、PCスイッチオン/オフ中間スイッチ定格電圧AC100V口金E26コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)【適合光源】25まで ※LED電球専用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【クリップ】60× 80×105アーム長さ(mm)約50電源タイプ電源コード式電球の種類LED調光の可否くわえ幅(mm)【平行時】30
単4形乾電池式フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)単4形乾電池式フレキシブルクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
クリップタイプなので、設置場所を選びません。 乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。 シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。 ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。
消費電力(W)3電源タイプ乾電池式質量(g)約280寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×400×120寿命設計:約30000時間
1LEDミニクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)1LEDミニクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
超高輝度白色LED3灯が大変明るく発光し、抜群の視認性を実現しました。360°調節可能な専用小型クリップを付属しています。
用途アウトドアや災害、雨天時にも最適な防雨型仕様です。全光束(Lm)(最大)約10付属品クリップ・アルカリボタン電池LR44×3個(テスト用)ブラック質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×17×55使用電池アルカリボタン電池LR44×3個電池寿命(連続時間)約4 (アルカリボタン電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨型電球の種類LED
防雨型E26 クリップライト ガード付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型E26 クリップライト ガード付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
定格消費電力(W)150使用場所屋外特殊用途防雨電源タイプ電源コード式コード長さ(m)1.5付属品ねじ回しパーツ質量(g)820スイッチ口金E26本体寸法(mm)Φ180×D120アーム長さ(mm)約100寸法(Φ×mm)クリップ/W75×H70×130使用電球別売り/屋外用レフランプ(100W/150W)、ビーム球(150W)はさみ幅(クリップ)約30mmアズワン品番65-0525-35RoHS指令(10物質対応)対応灯数1
乾電池式クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式クリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
欠品中
乾電池式、電源位置を気にせず取り付けられます。?小形、軽量で持ち運びに便利です。乾電池での使用の他、お手持ちのUSBType-Cケーブルで、パソコンやモバイルバッテリーから通電可能です。強力クリップで簡単に明かりを設置できます。
材質ABS、PC電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売り)本体質量(g)170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×98×105アーム長さ(mm)45電池寿命(時間)5色温度(K)6500寿命約25000時間照度(Lux)約200(30cm直下)光束(Lm)60光色昼光色相当取扱説明書(1.18MB)ヘッド寸法(mm)約Φ67×D115くわえ幅(mm)クリップ:平行時約35
USB充電式LED強力ライト&ワークライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USB充電式LED強力ライト&ワークライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質ABS使用環境温度(℃)0~35
作業灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)作業灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
適合規格 LEDスタンド照度JIS:AA規格付属の吸着型のケルビン変更フィルターを発光面に貼るだけで、5000Kの昼白色から3000Kの電球色に変えられます。
消費電力(W)15.3スイッチ中間スイッチ定格電圧AC100~240Vコード長さ(m)約2.8(調光電源スイッチ含む)周波数50/60Hz光源COB LED(交換不可)色温度5000K(フィルターで3000Kに変更可)光源色昼白色(フィルターで電球色に変更可)照度(Lux)約1400(30cm直下)光束(Lm)約1500演色指数(Ra)93Ra調光の可否あり
パネルライトシリーズ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)パネルライトシリーズYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ハロゲンランプ両口金形100Wショート YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲンランプ両口金形100WショートYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
横長・小型なので広範囲を強力に照らします。 投光器やセンサーライト等に最適です。
消費電力(W)100材質ガラス全長(mm)78質量(g)6口金R7s外径(Φmm)(ガラス球)9定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
USB充電式LED強力ライト&ランタン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USB充電式LED強力ライト&ランタンYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
付属品充電・給電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS電源DC5V 1A(充電・給電両対応)本体質量(g)約284全光束(Lm)前面ライト:最大約250/側面ランタン:最大約100光源前面ライト:白色LED(交換不可)/側面ランタン:白色LED、電球色LED 、赤色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh(交換不可)使用環境温度(℃)0~35充電時間(時間)約4(残量ゼロから満充電まで)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×103×178連続点灯時間(時間)約3.5(前面ライト最大)/約8(側面ランタン)
LEDインテリアクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDインテリアクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライトセードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター材質ABS+PC周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.5スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ定格電圧(V)AC100~240コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む)本体質量(g)約320定格寿命(時間)約40000本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)ヘッド:105×35アーム長さ(mm)50色温度(K)6500光源色昼光色電源タイプ電源コードタイプ色(本体)ブラック照度(Lux)約900光束(Lm)約190使用場所屋内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×85×105電球の種類LED(交換不可)くわえ幅(mm)約30(平行時)
充電式サイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)充電式サイクルライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
付属品USBケーブル(Type- C→Type-A、コード長50cm)材質アルミ+ABS本体質量(g)約88全光束(Lm)約350光源白色LED1灯&アンバーLED2灯(交換不可)バッテリーリチウムポリマー電池 1200mAh(交換不可)使用環境温度(℃)0~35充電時間(時間)約2.5(残量ゼロから満充電まで)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×27×75(取付バンド除く)連続点灯時間(時間)約3.5(連続点滅:約10)
LED投光器 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED投光器YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷
材質アルミ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×355×55周波数50/60Hz色温度(K)5000光源色昼白色防水性あり(IP66相当)演色指数(Ra)70
作業灯