4灯可変作業ランプGLOBAL(日本グローバル照明)4日以内出荷
4つの翼灯で、白熱灯4個分相当の明るさ4つの翼灯が夫々180°回転し光を自在に操れる1翼灯で1560lmの明るさ室内作業や軽作業用照明に最適AC電源コード3m、ポッキンプラグ付
質量(g)350(ランプ本体のみ:コード除く)電源(V)AC100消費電力(W)52全光束(Lm)6240(1翼灯で1560)電源コード(m)3寸法(Φ×mm)98× 250(ランプ本体のみ)色温度(K)6400電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルバルーンライトGLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
コンパクトで一人で移動・設置が可能で屋内外の作業で使えるポータブルバルーンライト。従来品より小型になり風に強くなりました。吊り下げ・スタンドでの使用が可能です。作業車車両に着けても邪魔になりません。また、雨でも使用可能な耐久性があります。(三脚・ケースは別売りです)
質量(kg)1.85(本体三芯5mプラグ込み)消費電力(W)100/180/250定格電圧(V)100/200ケーブル長(m)PSE VCT 3芯 0.75/5角度(°)【発光】360全光束(Lm)12000/22000/30000定格寿命(時間)40000プラグ100V3芯ポッキンプラグ使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色昼白色(5000K)調光方式3段階(100W/180W/250W)直径×高さ(mm)108×266(バルーン展開:330×176)演色指数(Ra)≧80耐雷サージ4kV
PBF-250専用交換布シェード(10枚入り)GLOBAL(日本グローバル照明)¥18,980税込¥20,878
1パック(10枚)
6日以内出荷
PBF-250専用交換布シェードです。本商品にはランプは付属しておりません。10枚入り
材質ポリエステル色白寸法(幅W×高さH)(mm)330×176洗濯方法中性洗剤で手洗い
床置き台 黒 (PBF-250用)GLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
床置きで使用したり、引っ掛けての使用ができる床置台です。ポータブルバルーンライト(PBF-250SW)で使用
材質鋼板質量(g)400備考組立式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)315×365×100
防水SW付きポータブルバルーンライトGLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
屋内外作業で使えポータブルバルーンライト。コンパクトで一人でも移動・設置が可能で吊り下げやスタンドで設置。雨天時でも使用可能な耐久性があります。調光機能で適切な照度調節が可能。作業車両につけても邪魔になりません。
セット内容LED本体、アイボルト、フック、布シェード質量(kg)1.9消費電力(W)100/180/250定格電圧(V)100/200全光束(Lm)12000/22000/30000定格寿命(時間)40000使用環境温度(℃)-15~+45光源色昼白色(5000K)電源コードPSE VCT3芯※0.75/5m防水性IP65直径×高さ(mm)108×266
昼光色 LED投光器GLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。
定格電圧(V)100/200ケーブル長(m)1プラグ200V3芯プラグ使用環境温度(℃)-20~+50防塵防水性能IP66ケーブルPSE VCT 3芯×0.75光色昼光色(5700K)平均寿命(時間)50000演色指数(Ra)Ra70
昼白色 LED投光器GLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。
定格電圧(V)100/200ケーブル長(m)1防塵防水性能IP66ケーブルPSE VCT 3芯×0.75光色昼白色(5000K)平均寿命(時間)40000演色指数(Ra)Ra70