絞り込み
ブランド
  • 長輝ライトテック
  • モノタロウ(13)
  • 日動工業(360)
  • 岩崎電気(231)
  • ハタヤリミテッド(194)
  • エスコ(133)
  • 日機(111)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(76)
  • 嵯峨電機工業(73)
  • MTO(65)
  • TRUSCO(43)
  • 東芝ライテック(42)
  • ANTEL(39)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(35)
  • GENTOS(33)
  • TAKENOW(33)
  • 富士倉(31)
  • ELPA(29)
  • SK11(28)
  • アイリスオーヤマ(27)
  • EARTH MAN(24)
電球の種類
  • 電球の種類LED(6)
設置場所
  • 設置場所屋外(4)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(2)
  • 90~100未満(2)
防水性能
  • 防噴流(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークライト 長輝ライトテックワークライト長輝ライトテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
最大光束2400ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂寸法(mm)152×188×43.5質量(g)550消費電力(W)22電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2光源SMDモード切替ON-OFF色温度(K)6000~6500電源タイプ電源コード式使用場所屋外明るさ(Lm)2400(最大値)防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED
ワークライト 長輝ライトテックワークライト長輝ライトテック
4,998税込5,498
1個
当日出荷
最大光束5600ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂質量(g)830電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2光源SMDモード切替ON-OFF色温度(K)6000~6500電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED
ワークライト 長輝ライトテックワークライト長輝ライトテック
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
最大光束3300ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。充電式なので設置場所を選ばない。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。仕様電池残量・充電インジケーター付付属品専用充電器質量(g)520光源SMDモード切替LOW-HIGH-OFFバッテリーリチウムイオン3.7V-6600mAh充電時間4.5時間(付属ACアダプター使用時)色温度(K)6000~6500電源タイプ充電式防水性IP65(水中使用不可)(充電キャップ使用が必須)電球の種類LEDバッテリー寿命600回
LEDワークライト 長輝ライトテックLEDワークライト長輝ライトテック
9,998税込10,998
1セット
欠品中
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。最大値11200lmのLED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300材質表平面部:強化ガラス・アルミ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)90コード長さ(m)3本体質量(g)3940寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×680×888~1643色温度(K)6000~6500明るさ(Lm)11200(最大値)防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED(SMD)
LEDワークライト 長輝ライトテックLEDワークライト長輝ライトテック
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。最大値4800lmのLED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300材質表平面部:強化ガラス・アルミ電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3色温度(K)6000~6500防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED(SMD)
投光器用三脚 長輝ライトテック投光器用三脚長輝ライトテック
3,998税込4,398
1個
13日以内出荷
簡単ワンタッチで伸縮自在。カメラ三脚と同じ1/4インチネジ採用で、レバーロック式なのでラクラク伸縮。投光器用三脚で700~1455mmまで伸縮できる。
用途OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04の投光器が取り付けることができる。仕様1/4インチネジ・レバー式ロック・配線止め付適合機種OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04寸法(mm)700~1455×790×680質量(g)2295
3WAYワークライト 長輝ライトテック3WAYワークライト長輝ライトテック
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
WY-01の後継品。開くと一方向を集中照射。閉じると360度全方向照射。
用途正面から360度まであらゆる方向に配光。前面を照らすことが出来るので、広い現場で便利です。付属品三脚・灯具(3IN1)・取り付け金具・支持台・ねじ材質ABS・ポリカーネット・ナイロン・スチール・ステンレス・防水ケーブル3m寸法(mm)1765×680×790質量(g)3710電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)90伸縮範囲(mm)高さ:1010~1765保護等級IP65光源SMD LED 160個×3灯色温度(K)6000電源タイプAC式使用場所屋外明るさ(Lm)9000電球の種類LED
R-01用乾電池ケース 長輝ライトテックR-01用乾電池ケース長輝ライトテック
559税込615
1個
4日以内出荷
長輝LITETECのRシリーズ10W充電式投光器(R-01)に使用できる電池ケース。
用途長輝LITETECのRシリーズ10W充電式投光器(R-01)に使用できる電池ケース。その他本体品番:R-01質量(g)30タイプ電池ケース本数必要:5本サイズ(mm)73.8×19.5×70
WL-3300C用ACアダプター 長輝ライトテックWL-3300C用ACアダプター長輝ライトテック
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
長輝LITETECのWLシリーズWL-3300C用のACアダプター。
用途長輝LITETECのWLシリーズWL-3300C用のACアダプター。その他本体品番:WL-3300質量(g)53タイプACアダプター出力5V=3000mA入力100-240V 50/60Hz 0.5A Mawサイズ(mm)75×45×27
WL-1800C・3300C用USB-C充電ケーブル 長輝ライトテックWL-1800C・3300C用USB-C充電ケーブル長輝ライトテック
469税込516
1本
4日以内出荷
長輝LITETECのWLシリーズWL-1800C・WL-3300C用の充電ケーブル。
用途長輝LITETECのWLシリーズWL-1800C・WL-3300C用の充電ケーブル。仕様USB-TypeCその他本体品番:WL-1800C・WL-3300C質量(g)27タイプ充電ケーブルコード長さ(cm)100
R-01用充電ケース 長輝ライトテックR-01用充電ケース長輝ライトテック
559税込615
1個
4日以内出荷
長輝LITETECのRシリーズ10W充電式投光器(R-01)に使用できる充電ケース。
用途長輝LITETECのRシリーズ10W充電式投光器(R-01)に使用できる充電ケース。その他本体品番:R-01タイプ充電ケースサイズ(mm)86×23×77.5
作業灯