充電できるライトELPA翌々日出荷
USB&ソーラー発電式パソコンから充電できてスマホに充電できるコンパクトで持ち運びに便利大雨にも強い耐塵形/防噴流形(IP65)
付属品microUSBケーブル(1.2m)質量(g)約305(内蔵充電池含む)出力電圧(V)DC 5V/1A(最大)入力電圧(V)DC 5V/1A(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×161×25(最大値)保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)使用電池ニッケル水素充電池 3.6V 2000mAh※充電池の交換はできませんアズワン品番64-4373-91明るさ(Lm)【HI】 800(照度 約300lx)/【LOW】350(照度 約140lx)電球の種類白色COB LED×1灯連続点灯時間(時間)【HI】 約3.5時間/【LOW 】約10時間(満充電時)