絞り込み
ブランド
  • スズデン販売
  • モノタロウ(13)
  • 日動工業(360)
  • 岩崎電気(231)
  • ハタヤリミテッド(194)
  • エスコ(133)
  • 日機(111)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(74)
  • 嵯峨電機工業(73)
  • MTO(65)
  • TRUSCO(43)
  • 東芝ライテック(42)
  • ANTEL(39)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(35)
  • GENTOS(33)
  • TAKENOW(33)
  • 富士倉(31)
  • ELPA(29)
  • SK11(28)
  • アイリスオーヤマ(27)
  • EARTH MAN(24)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
設置場所
  • 設置場所屋内(2)
  • 設置場所屋外(2)
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
防水性能
  • 防噴流(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED投光器(MKO-S-240G) スズデン販売LED投光器(MKO-S-240G)スズデン販売
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
手締め式アングルを採用し、高所での作業も複数の工具は必要なく、手袋を外さずに角度調整もラクラクできます。 新型アングルで、水平設置時でも下方向に照射が可能となり、照射角度がさらに自由自在になりました。
用途建物の外構、駐車場、重機械工場、屋外作業場に奥行(mm)367外形(mm)345定格消費電力(W)240/240全光束(Lm)36000定格寿命(時間)60000色温度(K)5000定格入力電力2.51A(100V)、1.21A(200V)、1.04A(240V)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)150使用場所屋内・屋外防水保護等級IP65相当電球の種類LED照射角度(°)90
LED投光器(MKO-S-180G) スズデン販売LED投光器(MKO-S-180G)スズデン販売
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
手締め式アングルを採用し、高所での作業も複数の工具は必要なく、手袋を外さずに角度調整もラクラクできます。 1点留めのガードは工具も不要。 小さなビスを扱う煩わしもないので着脱がラクに行えます。
用途建物の外構、駐車場、重機械工場、屋外作業場に奥行(mm)200外形(mm)340定格消費電力(W)180/180全光束(Lm)26100定格寿命(時間)40000色温度(K)5700定格入力電力2000A/0.833A光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)120使用場所屋内・屋外防水保護等級IP65相当電球の種類LED照射角度(°)90
作業灯