絞り込み
ブランド
  • STKR
  • モノタロウ(13)
  • 日動工業(376)
  • 岩崎電気(204)
  • ハタヤリミテッド(189)
  • 日機(112)
  • エスコ(107)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(74)
  • 嵯峨電機工業(72)
  • MTO(65)
  • TRUSCO(43)
  • 東芝ライテック(41)
  • ANTEL(39)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(35)
  • GENTOS(34)
  • TAKENOW(34)
  • 富士倉(31)
  • ELPA(29)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • SK11(28)
  • アイリスオーヤマ(27)
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
設置場所
  • 設置場所屋内(3)
  • 設置場所屋外(3)
防水性能
  • 防沫(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメン STKRストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメンSTKR
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
STKR FLi 6.5フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度のLEDライトを備えており、ポールを伸ばしたときに高輝度LEDリングが6.5フィート(200cm)の高さから地上を照らします。伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。ポールは最大 6.5フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。三脚は設置面積が広く、各脚が独立している為、凹凸のある場所でも安定した設置が可能です。また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、ペグ固定用の穴も開いています。 (ペグは商品には含まれません)製品特長・最大出力700ルーメン・目に優しい赤色LEDモード搭載・細かい調整が可能なアジャスタブル三脚・充電用 USB Type-Cコネクタ・2600mAh リチウムイオン電池(18650)・耐候性(IP54防水等級)・軽量、電池込みの重量わずか510gライト仕様-フラッドライト-【白色ライト】白色 SMD LED : 700ルーメン(lm)ビーム距離 : 30m(最大)ビーム角度 : 140度色温度 : 5400K(昼白色)【赤色ライト】赤色 SMD LED : 30ルーメン(lm)ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメンストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメンストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン
用途〔用途〕アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。・屋外でのアクティビティに!・ガレージでの作業時に!レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。仕様●充電電圧(V/A):5/1~2●耐衝撃性(m):2●連続点灯時間(目安):2~10材質本体:アルミニウム、三脚:ABS樹脂、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバー質量(kg)0.5(※バッテリー含む)バッテリー2600mAh リチウムイオン電池(18650)充電時間(時間)約4.5(USB充電時)電源タイプ充電バッテリー容量(mAh)2600充電方式USB-C ポート経由使用場所屋内/屋外明るさ(Lm)700関連資料ストライカーFLi シリーズ機能比較(0.25MB)防水性IP54取扱説明書(12.86MB)収納時寸法(cm)51×7×7電球の種類LED使用時寸法(cm)213×36×36
ストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン STKRストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメンSTKR
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
STKR FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度の取り外し可能なLEDライトを備えており、伸縮式ポールで最大10 フィート(300cm)の高さから地上を照らします。また簡単に操作できるように、ワイヤレスリモコンが付属しており、離れた場所からでもライトを操作することができます。伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。ポールは2フィートから10フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。三脚はスチールとアルミニウムで出来ており耐久性があります。また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、ペグ固定用の穴も開いています。(ペグは商品に含まれません。)ワイヤレスリモコンが付属しており、最大 50 フィート (15.2 メートル) の離れた場所からでもライトを操作することができます。またリモコンは三脚の下(端部)に磁石で収納できるので便利です。外部デバイス充電ポートを装備。大容量の 14,000mAh 容量のバッテリーを搭載しており、モバイル パワーバンクとしても使用できます。製品特長・最大出力2600ルーメン・0~100%調光機能・最大50フィート(15.2m)から操作できるワイヤレスリモコン・USBパワーバンク搭載(外部デバイス充電ポート)・目に優しい赤色LEDモード搭載・耐久性のあるスチール+アルミ製三脚・充電用 USB Type-Cコネクタ・14000mAh リチウムイオン電池(18650(7ea) )・耐候性(IP54防水等級)・電池込みの重量わずか1.98kgライト仕様-フラッドライト-【白色ライト】白色 COB LED : 2600ルーメン(lm)ビーム距離 : 30m(最大)色温度 : 5400K(昼白色)【赤色ライト】赤色 SMD LED ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメンストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメンストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン
用途〔用途〕アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。・屋外でのアクティビティに!・ガレージでの作業時に!レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。仕様●充電電圧(V/A):5/1~3(最大 3.6A)●外部電源出力:モバイルパワーバンクとして使用可能、出力電圧 : 5V、出力アンペア : 2A●耐衝撃性(m):1●連続点灯時間(目安):6~72●重量(kg)※バッテリー含む:1.98材質本体:アルミニウム、三脚:アルミニウムおよびスチール、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバーバッテリー14000mAh リチウムイオン電池パック(7 ea 18650セル)充電時間(時間)約7(USB充電時)電源タイプ充電バッテリー容量(mAh)14000充電方式USB-C ポート経由使用場所屋内/屋外明るさ(Lm)2600関連資料ストライカーFLi シリーズ機能比較(0.25MB)防水性IP54取扱説明書(20.45MB)収納時寸法(cm)63.5×7.6×7.6電球の種類LED使用時寸法(cm)304.8×61×68.5
ストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン STKRストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメンSTKR
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
STKR FLi PRO 8フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度の取り外し可能なLEDライトを備えており、伸縮式ポールに取り付けると、8 フィート(240cm)の高さから地上を照らします。また簡単に操作できるように、ワイヤレスリモコンが付属しており、離れた場所からでもライトを操作することができます。伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。ポールは最大 8フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。三脚は設置面積が広く、各脚が独立、さらにボールジョイントが付いているので、凹凸のあるどんな場所でも安定した設置が可能です。また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、折畳み式のグランドスパイク(地面固定用ペグ)が備えられています。ワイヤレスリモコンが付属しており、最大 15 フィート (4.5 メートル) の離れた場所からでもライトを操作することができます。またリモコンは三脚の下(端部)に磁石で収納できるので便利です。ライト部分は取り外し可能でスポットライトをオンにすることで懐中電灯としても使用することができます。またライトの底面にはネオジウム磁石が埋め込まれており車のボディーなどの鉄部にくっつけて使用したり、上部のフックで吊り下げて使用することもできます。製品特長・最大出力1200ルーメン・ライト単体で懐中電灯として使用可・最大15フィート(4.5m)から操作できるワイヤレスリモコン・目に優しい赤色LEDモード搭載・細かい調整が可能なアジャスタブル三脚・充電用 USB Type-Cコネクタ・4000mAh リチウムイオン電池(217000)・耐候性(IP54防水等級)・軽量、電池込みの重量わずか860gライト仕様-スポットライト-400ルーメン(lm)ビーム距離 : 150m(最大)ビーム角度 : 60度色温度 : 5400K(昼白色)-フラッドライト-【白色ライト】白色 SMD LED : 900ルーメン(lm)ビーム距離 : 30m(最大)色温度 : 5400K(昼白色)【赤色ライト】赤色 SMD LED ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメンストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメンストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン
用途〔用途〕アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。・屋外でのアクティビティに!・ガレージでの作業時に!・スポットライト(懐中電灯)として!レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。仕様●充電電圧(V/A):5/1~3(最大 3.6A)●耐衝撃性(m):1●連続点灯時間(目安):1.5~10●重量(kg)※バッテリー含む:0.86材質本体:アルミニウム、三脚:ABS樹脂、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバーバッテリー4000mAh リチウムイオン電池(21700)充電時間(時間)約2.3(USB充電時)電源タイプ充電バッテリー容量(mAh)4000充電方式USB-C ポート経由使用場所屋内/屋外明るさ(Lm)1200関連資料ストライカーFLi シリーズ機能比較(0.25MB)防水性IP54取扱説明書(16.59MB)収納時寸法(cm)70.49×25.4×25.4電球の種類LED使用時寸法(cm)244×3634.3×34.3
モバイルタスクライト 1200LM STKRモバイルタスクライト 1200LMSTKR
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
圧倒的な明るさの充電式ポータブルLED投光器!モバイルタスクライトは様々な革新的な製品を開発してきたSTKR Concept製の充電式ポータブルライトです。1200ルーメンの明るさを持ち。軽量で耐久性があり、コンパクトにたたむことができる、ハンズフリーライトです。ガレージ、ピット、またはキャンプ場などあらゆる場所で使用できます。LEDは環境に優しいパッケージに、強力なパワーを備えており、白熱電球よりも効率的で、蛍光灯よりも小型で安全です。STKR Conceptは数多くのLED照明機器をラインナップしており、LEDに関する数多くのノウハウを持っています。鋳造アルミヘッドは非常に耐久性があり、放熱性も高いデザインです。ハロゲンライトと異なり、触っても安全です。また、アルミヘッドは180度回転するので、照らしたい場所を的確に明るくします。さらに、収納するときはコンパクトに折りたためて邪魔になりません。多くの落下試験から生まれた焼入スチール製のフレームは、しっかりした土台として、または吊り下げ用のフレームとしても機能します。また、本体下部には三脚用のマウントがあるので、三脚に取り付けることも可能です。4000mAhのデュアルリチウムイオンバッテリーを搭載しており、十分な電力と長時間使用を保証します。付属のUSBケーブルを背面プラグに差し込むだけで充電できます。4モードライト【高、中、低、ストロボ】デュアルビームレンズ搭載【レンズを切り替えると照射角が切り替わります】最大照度1200ルーメン
用途ポータブルLED投光器付属品USBケーブル材質ライト部:アルミ/フレーム部:スチール寸法(cm)15×8.4×10バッテリー容量(Ah)4電源タイプ充電式アズワン品番64-3280-87明るさ(Lm)1200電球の種類LED
作業灯