絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • モノタロウ(4)
  • ムサシ(2)
  • ELPA(14)
  • トライメイト(6)
  • GENTOS(17)
  • MTO(24)
  • TAKENOW(12)
  • オーム電機(9)
  • ライトテック(8)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(7)
  • GROZ(6)
  • アックスブレーン(5)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
  • EARTH MAN(3)
  • DAISHIN(大進)(3)
  • MUST TOOL(3)
  • 藤田(3)
  • ZATTA(3)
  • HMD WORKS(3)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
防水性能
  • 防沫(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業灯 :「led cob」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDミニライト(充電式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDミニライト(充電式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
スリムなアルミボディ採用のペン型LEDライトMAINとTOPの2種類のLEDMAIN(調光機能付):光束300lm(HIGH)⇔30lm(LOW)・TOP:光束120lm充電式リチウムイオン底面マグネット付背面クリップ付専用USBケーブル付属(タイプC-タイプAオス) ※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。
仕様運用時間:4時間(MAIN HIGH)、17時間(MAIN LOW)、7.5時間(TOP)付属品USBタイプC ケーブル(約50cm)材質ボディ:アルミニウム・ABS、透明部分:PMMA質量(g)57定格電圧3.7V、600mAh本体寸法(mm)19×22×174充電時間約2時間使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)0.6LEDCOB型5W(MAIN)、ChipLED型3W(TOP)光束(Lm)300(MAIN HIGH)、30(MAIN LOW)、120(TOP)マグネットあり関連資料(2.62MB)点灯時間約17時間(MAIN LOW の場合)電球の種類LED充電端子USBタイプC端子
LEDワークライト(充電式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDワークライト(充電式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
耐衝撃性、耐久性に優れたアルミニウム製ボディ点灯は4つのモードUSB出力付(5V 1A)フック付強力マグネットで鉄板等に固定可能電池残量表示機能付屋外用:IP44
用途コードレス(充電式)で電源のない場所での照明に便利セット内容本体、USBタイプCケーブル材質アルミニウム・ABS・PC寸法(mm)155×59×215質量(g)710出力【USB】5V、1A保護等級IP44光源COB LED波長(nm)620色温度(K)6500使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4000mAhバッテリー容量(Ah)4フック充電時間(時間)約5LED5W COB (白・赤混合)モード【白】[LOW]光束:600 lm、点灯時間:約5時間、[MID]光束:1200 lm、点灯時間:約2.5時間、[HIGH]光束:2000 lm、点灯時間:約1.5時間【赤】点灯時間:約30時間※上記点灯モードにはそれぞれ点滅モードもあります。保管温度(℃)-10~40使用温度0℃~40℃マグネット関連資料(0.91MB)取扱説明書(1.43MB)電球の種類LED充電端子USBタイプC端子
LEDパランドルRX(充電式・ツインアイタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドルRX(充電式・ツインアイタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
高輝度(散光)のCOBと長時間(スポット)のLEDの2種切替USB出力給電機能付(5V 2A)強力マグネットで鉄板等に固定可能、三脚に取り付け可能なM8ナット付、フック付電池残量表示機能付
用途コンパクト2眼式ライト(充電式)材質アルミニウム・PA6・TPR寸法(mm)85×48×118質量(g)300出力【USB出力給電機能】5V、2A保護等級IPX4光源COB/LED色温度(K)COB 4500、LED 6500使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4500mAhバッテリー容量(Ah)4.5フック充電時間(時間)約3モード【COB点灯モード】[HIGH]光束:950 lm、点灯時間:約2.5時間、[LOW]光束:500 lm、点灯時間:約5時間【LED点灯モード】[HIGH]光束:280 lm、点灯時間:約10時間、[LOW]光束:200 lm、点灯時間:約20時間保管温度(℃)-10~40使用温度0℃~40℃マグネット関連資料(0.76MB)取扱説明書(1.09MB)電球の種類LED充電端子USBタイプC端子
LEDパランドル(クランプタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(クランプタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
クランプの裏側に強力マグネットがついて、金属面への固定が可能2種類の点灯モード・HIGH:1000ルーメン(点灯時間:2時間)・LOW:500ルーメン(点灯時間:4時間)LEDライト部はボールジョイント接続で、広範囲に可動。自由な方向に照射できる充電式(リチウムイオン電池)
付属品USBタイプCケーブル材質PA・ABS・POM・TPU・アルミ質量(g)520本体寸法(mm)127×96×177全光束(Lm)1000(HIGH) / 500(LOW)保護等級IP64光源COB充電時間4.5時間色温度(K)6000バッテリー容量(Ah)4使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間2時間(HIGH),4時間(LOW)内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V 4000mAh)LED使用数(個)1関連資料(1.98MB)取扱説明書(1.83MB)演色指数(Ra)Ra80照射角度(°)120充電端子USBタイプC端子
作業灯