絞り込み
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(13)
  • 日動工業(360)
  • 岩崎電気(231)
  • ハタヤリミテッド(193)
  • エスコ(133)
  • 日機(111)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(76)
  • 嵯峨電機工業(73)
  • MTO(65)
  • TRUSCO(43)
  • 東芝ライテック(42)
  • ANTEL(39)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(35)
  • GENTOS(32)
  • 富士倉(30)
  • ELPA(29)
  • TAKENOW(29)
  • SK11(28)
  • アイリスオーヤマ(27)
  • EARTH MAN(25)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(1)
防水性能
  • 防噴流(2)
  • 防沫(3)
  • 防浸(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月4日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式折りたたみLEDライト SIGNET(シグネット)充電式折りたたみLEDライトSIGNET(シグネット)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
付属品:USB-Cケーブル、取扱説明書。トップライトとメインライトの2WAYです。 折りたたみ式でライト部は180°回転できます。 メインライトは長押しで調光機能で、またSOS用の赤色灯機能付きです。 強力なマグネットとフック、クリップ付きであらゆる箇所で活躍します。
質量(g)135.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×140.5充電時間約3.5時間明るさ(Lm)メインライト/450、トップライト/30ポートチャージポート:Type-C点灯時間メインライト/3.5時間・18時間 (赤色灯)、トップライト/10時間
クリップ式LEDワークライト SIGNET(シグネット)クリップ式LEDワークライトSIGNET(シグネット)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
セット内容:USB-Cケーブル、取扱説明書。クリップ式で配管などに挟んで使用できるLEDワークライトです。ライト部が360°回転し、様々な角度で照らすことができます。クリップの4隅にマグネットがついており鉄にくっつけて使用することもできます。IP65を取得しているため、粉塵や雨風にさらされても使用できます。モバイルバッテリー機能もあり、緊急時には電源としてお使いいただけます。バッテリー容量がわかるインジケータ付きです。点灯モード:Low→Mid→High。
質量(g)450出力Type-A使用範囲(mm)クリップ:0~32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×85×170保護等級IP65充電時間(時間)約3.5耐衝撃性IK08明るさ(Lm)1500(High)、750(Mid)、150(Low)ポートチャージポート:Type-C点灯時間(時間)約3(High)、約6(Mid)、約15(Low)
充電式フレキシブルワークライト SIGNET(シグネット)充電式フレキシブルワークライトSIGNET(シグネット)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
最大1500ルーメンのLEDワークライトです。 360°可動式のフレキシブルライトがついており、狭所・奥まった箇所の照射に最適です。 フレキシブルヘッドをスタンドのようにして自立させることが可能です。 強力なマグネットとフックを内蔵しており、あらゆる箇所で活躍します。 バッテリー残量がわかるインジケーター付きです。
セット内容USB-Cケーブル、取扱説明書質量(g)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×76.5×40.7保護等級IP54充電時間(時間)約3.5耐衝撃性能IK08明るさ(Lm)【フレキシブルライト】350、【メインライト】350(Low)、750(Mid)、1500(High)USBポートType-C点灯時間(時間)【フレキシブルライト】16、【メインライト】15(Low)、6(Mid)、3(High)
マグネット付5050 SMD 15LED充電式作業灯 SIGNET(シグネット)マグネット付5050 SMD 15LED充電式作業灯SIGNET(シグネット)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
5050 SMDが15個の高輝度白色LED使用。(SMD1個あたり発光体が3つで、明るい3チップSMDです。) 充電式の為、コードレスで使用ができます。 照明カバーはポリカーボネート製で耐衝撃性に優れます。 本体チューブは左右最大120度回転できます。 先端の回転フック(360度)とグリップ上のマグネット(180度)により、場所に応じた固定ができます。最下部の充電表示ランプはバッテリー残量を表示し、バッテリー残量が少なくなると赤ランプが点灯します。 充電器は充電中赤ランプが点灯し、フル充電後は緑色に変わります。
用途自動車の車内/車外のメンテナンスに。ガレージや物置の補助ライトに。キャンプ・夜釣り等のアウトドアに。防水保護等級IP55付属品取扱説明書、USB充電ケーブル(100cm)材質本体:ナイロン+30%グラスファイバー、LEDカバー:ポリカーボネート、ランプ:PC全長(mm)355質量(g)395対応(ACアダプター)出力DC5V1A・USB Type-A連続使用時間点灯100%/6h、点灯75%/10h、点灯50%/20h、点灯25%/30h、点滅/25h充電時間約4~5時間色温度(K)6000~6500充電池タイプ2200mAh Li Battery(リチウム電池)3.7V充電可能回数約500~600回明るさ(Lm)315
充電式ポケットライト ミニ SIGNET(シグネット)充電式ポケットライト ミニSIGNET(シグネット)
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
付属品:USB-Cケーブル、取扱説明書。最大750ルーメンのLEDハンディーライトです。 メインライトとトップライトの多光源設計です。 メインライトは太陽光に近い演色ライトを採用し、またSOS用の赤色灯機能付きです。 各ライト、長押しでTURBOモードを搭載されています。 強力なマグネットとフックを内蔵しており、あらゆる箇所で活躍します。 ボディー側面にはラバー加工を施しており、しっかり握れます。点灯モード:メインライト/Low⇒High⇒赤色灯⇒OFF ※長押しでTURBOモード、トップライト/Low⇒High⇒OFF ※長押しでTURBOモード
質量(g)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×22×140充電時間約2.5時間明るさ(Lm)メインライト(演色)/120 (Low)・350 (High)・500 (TURBO)、トップライト/200 (Low)・600 (High)・750 (TURBO)防水性IPX4ポートチャージポート:Type-C点灯時間メインライト/4.5時間 (Low)・1.5時間 (High)・30秒 (TURBO)・15時間 (赤色灯)、トップライト/4.5時間 (Low)・1.5時間 (High)・30秒 (TURBO)
高演色LEDハンドライト SIGNET(シグネット)高演色LEDハンドライトSIGNET(シグネット)
9,098税込10,008
1個
翌日出荷
マグネット付き、フックで吊るすなど多様なシーンで使えるハンディタイプLEDライトです。太陽光に近い色の再現性に優れた高演色LED(CRI96)を採用しております。コンパクトなサイズでありながら、高輝度を実現しました。持ち運びやすく、狭いスペースでも扱いやすいです。衝撃や振動に強く、過酷な作業環境でも安心して使用できます。
用途様々な作業に最適寸法(mm)約258×58×45質量(kg)約0.45電源充電式リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh入力USB-C・5V-1.5A対応スポットライト(lm):200発光色LED:電球色・昼白色・昼光色色温度(K)6500使用可能温度範囲-10~40℃フック対応充電時間(時間)約4.5モード点灯:(無段階調光) 最大800Lm使用場所屋内屋外マグネット対応明るさ(Lm)200 (スポットライト)/750 (電球色)/800 (昼白色)/800 (昼光色)防水保護等級IP54、耐衝撃:IK07電球の種類LED点灯時間(時間)約10 (スポットライト)/約3 (電球色)/約2.5 (昼白色)/約2.5 (昼光色)
USB充電式耐油LEDライト マグネット付 SIGNET(シグネット)USB充電式耐油LEDライト マグネット付SIGNET(シグネット)
18,980税込20,878
1本
翌日出荷
ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。 充電式でコンセントのない場所で使用できます。 マグネットで設置ができます。 LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明に。材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス)ケーブル長(m)充電:1.8使用温度(℃)-10~40入力電圧(V)充電AC/DCアダプター:AC100~240保護等級IP67色温度(K)5700充電電圧(V)USB 5/1Aマグネットポート充電:micro USB調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)3段&フラッシュ機能2秒間長押しインジケータ充電:オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)電球の種類LED点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)材質(マグネット)ネオジウム磁石
充電式フォーカスLEDフラッシュライト SIGNET(シグネット)充電式フォーカスLEDフラッシュライトSIGNET(シグネット)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
電球の種類LED仕様高輝度チップタイプ白色LED搭載、【集光/散光】スライドフォーカス、USBダイレクト充電式寸法(mm)Φ27×94質量(g)約90機能無段階調整光機能(100%⇔20%)電池専用内蔵型電池(Li-ion)防塵・防滴防塵:等級6、防滴:等級4充電時間(時間)2明るさ(Lm)HIGH:400/LOW:80照射距離(m)(最大)約150連続点灯時間(時間)HIGH:2/LOW:5落下衝撃(m)1
ヘッドライト SIGNET(シグネット)ヘッドライトSIGNET(シグネット)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
軽量で長時間使用できるヘッドライト。
仕様電池別売質量(g)65電源単三形アルカリ乾電池1本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×40×62防塵・防滴IPX4モード100%→オフ明るさ(Lm)(最大)50点灯時間(時間)10
作業灯