マグネット1個落下耐久(m)1.7(裸落下試験)保護等級IP54準処付属品5V/1A UCB 充電器 + USBコードバッテリー容量(mAh)2200バッテリー電圧(V)3.7バッテリーLi-ion充電式電池入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力5.0V/1000mAh充電時間(時間)約3.5~4(充電回数約400 ~ 500回)連続使用時間(時間)MAX:約4、SEMI:約12材質(本体)プラスチックナイロン + ファイバーグラス質量(g)224全長(mm)445角度(°)フレキシブルロッド曲がり角:180電球の種類LED