LEDライトSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
パワフルで耐久性に優れた2WのLED。ポリカーボネート製の堅牢で非導電性、耐腐食性の高いハウジング。ラバーシースベゼルの採用により、高い耐衝撃性と眩しさを軽減。LED回路により、アルカリ電池の寿命の80%まで常に明るいビームを実現。ランプカラーを回転させることで、ビーム幅をナローからワイドに、またはワイドからナローに調整できます。水深3mまでのIP68防水仕様。圧力均衡バルブ、水素スクラバー触媒、極性表示付きバッテリー接点により、電池漏れや圧力変動による爆発リスクを最小化。電池交換がしやすいように設計された電池ボックス。
色セーフティイエロー質量(g)60電源単三電池×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157.5×40.6×35.6連続点灯時間5時間明るさ(Lm)ワイド・165/ナロー・122照射距離(m)ワイド・232/ナロー・387
LEDミニ投光器STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
30WのCOB LEDと2800ルーメンを備えた高性能バッテリー駆動の作業スポットライト。3つの明るさレベルを選択できます(100%、50%、25%)。ダストプルーフおよびスプラッシュプルーフ(IP64)、屋内および屋外での安全な使用が可能。充電が容易で便利なパワーバンク機能を備えたMicro USBポート。180度調整可能なスタンドと持ち手が付いています。
材質アルミニウム色ブラック、グリーン質量(g)700使用電池単三乾電池防塵防水性能IP64電源タイプ電池式明るさ(Lm)2800電球の種類LED