絞り込み
ブランド
  • 嵯峨電機工業
  • モノタロウ(13)
  • 日動工業(362)
  • 岩崎電気(231)
  • ハタヤリミテッド(191)
  • エスコ(132)
  • 日機(111)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(74)
  • MTO(65)
  • TRUSCO(43)
  • 東芝ライテック(42)
  • ANTEL(39)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(35)
  • TAKENOW(33)
  • GENTOS(32)
  • 富士倉(31)
  • ELPA(29)
  • SK11(28)
  • アイリスオーヤマ(27)
  • EARTH MAN(24)
電球の種類
  • 電球の種類LED(26)
  • 電球の種類コンパクト蛍光灯(1)
  • 電球の種類蛍光灯(6)
設置場所
  • 設置場所屋内(2)
  • 設置場所屋外(1)
消費電力(W)
  • 5未満(5)
  • 5~10未満(16)
  • 10~20未満(11)
  • 20~30未満(9)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
防水性能
  • その他(1)
  • 耐水(7)
  • 防沫(1)
  • 防雨(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットホルダー 嵯峨電機工業マグネットホルダー嵯峨電機工業(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。 移動も簡単にできます。 丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
固定ホルダー Φ30 嵯峨電機工業固定ホルダー Φ30嵯峨電機工業(22件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番337-6036適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N質量(g)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
saga 固定ホルダー Φ50 嵯峨電機工業saga 固定ホルダー Φ50嵯峨電機工業(3件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
適合SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプトラスコ品番816-2455適合機種SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ質量(g)25
saga 固定ホルダー Φ60 嵯峨電機工業saga 固定ホルダー Φ60嵯峨電機工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ストロングライト専用ホルダー
適合SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等トラスコ品番816-2456適合機種SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等質量(g)50
saga マルチハンガー マグネット付 嵯峨電機工業saga マルチハンガー マグネット付嵯峨電機工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
乱雑になりがちなコード、ホース類をすっきり収納できます。
用途マグネットベース付きなので鉄部に簡易固定するときに使用トラスコ品番816-2479材質ポリプロピレン、鉄質量(g)193ベース寸法(mm)Φ66
LEDスリムライト用アクセサリー 嵯峨電機工業LEDスリムライト用アクセサリー嵯峨電機工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ストロングライトLED 取付けタイプ 嵯峨電機工業ストロングライトLED 取付けタイプ嵯峨電機工業
38,980税込42,878
1本
当日出荷
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。消費電力(W)21電球の種類LED仕様二重絶縁トラスコ品番407-2308全長(mm)1300質量(kg)1.45入力電圧(V)AC100電源コード(m)5保護等級IP-66明るさ(Lm)-
コードレスライトLEDセット 嵯峨電機工業コードレスライトLEDセット嵯峨電機工業(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1組
当日出荷
直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。
付属品バッテリー(LB-P)×1個、充電器(LB-C)×1個点灯時間約3時間光束(Lm)297連続点灯時間3時間電源(V)DC7.4消費電力(W)4.5電球の種類LED
ストロングライトLED 嵯峨電機工業ストロングライトLED嵯峨電機工業
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)二酸化炭素排出量も少ないです。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として各種工場や倉庫などの補助照明として全長(mm)680消費電力(W)8入力電圧(V)AC100保護等級IP-66電球の種類LED
ストロングライト 取付タイプ 嵯峨電機工業ストロングライト 取付タイプ嵯峨電機工業
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷
外筒外径がΦ30になり、ライトの取付寸法が低くなったことで取付可能場所が多くなりました。外筒は耐薬品性で拡散板の役目も果たしており眩しさを低減しています。電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。
用途電源が取れるところの補助照明として自働車整備用リフト・ピット内照明として工場内・倉庫内・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として付属品H-30×2電源(V)AC100保護等級IP66コード入力コード:SVCTF0.75・5m色温度(K)5000幅(Φmm)34使用場所屋内・屋外演色指数(Ra)80電球の種類LED
コードレスライトLED本体 嵯峨電機工業コードレスライトLED本体嵯峨電機工業(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷
直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。
付属品バッテリー(LB-P)×1個点灯時間約3時間電球の種類LED
充電式 コードレスライト (セット品) 嵯峨電機工業充電式 コードレスライト (セット品)嵯峨電機工業
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
軽量(350g)、スリム(照明部Φ30mm)タイプで狭い場所でもラクラク照明確保!ライト本体からバッテリーを外さなくても、そのまま充電できます。(充電時はスイッチをOFFにして下さい。OFFにしないと充電は開始されません)バッテリー単体でも充電できます。1回の充電(約3時間)で連続約2時間使用出来ます。特殊バッテリーなので従来のニッカドバッテリーと異なり、残容量に関係なく随時充電しても能力が劣化することはありません。充電器には充電安全制御回路がついているので、過充電することはありません。オプションのマグネットホルダーおよびフレキシブルマグネットホルダーで固定して使用できます(別売)
電源(V)DC7.4付属品バッテリー(LB-P)、充電器(LB-C)適合マグネットホルダー(MH-30)フックホルダー(FH-30)フレキシブルマグネットホルダー(FMH-30)セット内容ライト本体(LB-8L)、充電器(LB-C)、LB-P(バッテリー1個)全長(mm)450質量(g)350(バッテリー含む)蛍光管8W直管(FL8EX-N-H)連続点灯時間約2時間動作/保管温度(℃)0~40光束(Lm)460
ストロングライトLED 嵯峨電機工業ストロングライトLED嵯峨電機工業
20,980税込23,078
1本
当日出荷
電球の種類LED
ラインプレート LP-01 嵯峨電機工業ラインプレート LP-01嵯峨電機工業
16,980税込18,678
1個ほか
5日以内出荷
目視検査用ラインプレート模様を車体などの表面に投影させることにより、凹みや歪みなどをチェックすることができます。模様は、縞・格子の2種類。各1枚ずつのセットもあります。着脱に工具などは不要で、簡単に行えます。
用途車のボディにできたキズや凹みの検査に寸法(Φmm)196
高演色LEDライト(調光機能付)拡散フード 嵯峨電機工業高演色LEDライト(調光機能付)拡散フード嵯峨電機工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷
電球の種類LEDトラスコ品番114-7425セット内容ポリカ板をゴム製のフードにセットしたもの、脱落防止用ベルト材質拡散板:ポリカ、フード:ゴム質量(g)300外径×高さH(Φmm×mm)拡散板:Φ196×125(収納時65)
LED高光度コードレスライトセット 嵯峨電機工業LED高光度コードレスライトセット嵯峨電機工業
52,980税込58,278
1セット
当日出荷
高出力なLEDとフレネルレンズの採用により並行光線に近い光線を出せるようにしたコードレスライトです。光沢面の異常状態を目視することができる光源です。コードレスライトで機動性に優れています。均一な照射範囲を持ちます。使用時間はバッテリー満充電状態で約1時間です。
用途光沢面のキズや痕跡の目視検査。ホコリの浮遊・落下検査。自動車のポリッシングの磨き痕の目視。電球の種類LED仕様連続使用約1時間幅(mm)100全長(mm)282.1質量(g)660奥行(mm)72.5電源(V)DC7.4平均演色評価数Ra95色温度5000K充電時間約3時間明るさ(Lm)875演色指数(Ra)Ra952018年トラスコ掲載ページ7 0910
saga マグネットホルダー 嵯峨電機工業saga マグネットホルダー嵯峨電機工業
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ネオジム磁石を使用しており鉄部に強力につきます。
用途コードレスライトLEDシリーズおよびスリムライトLEDシリーズ専用のホルダー仕様マグネットにフェライトコア磁石を使用材質スチール、ホルダー:ビニールディップ質量(g)29
スーパーストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用フレキシブルホルダー 嵯峨電機工業スーパーストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用フレキシブルホルダー嵯峨電機工業
5,898税込6,488
1個
当日出荷
本体部分をクランプしマグネットで貼り付けれる取付ブラケット、且つ約360mmのフレキシブルノズルがついているためいろいろな角度で照射可能。機械修理時、その他の作業時に両手がふさがらずに作業が出来て効率UP!!SL-13TE-8に1個使用します。
適合SL-13MS、SL-20M(SL-20Mには2個必要)トラスコ品番276-1998質量(g)390寸法(Φ×mm)66×366
ストロングライト(耐薬外筒) 嵯峨電機工業ストロングライト(耐薬外筒)嵯峨電機工業
33,980税込37,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ洗剤や金属加工のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。
用途電源が取れるところの補助照明として幅(mm)Φ53タイプ耐薬品外筒電源(V)AC100コード長さ(m)5色温度(K)5000演色指数(Ra)80
ストロングライト(耐薬外筒)連結末端用 嵯峨電機工業ストロングライト(耐薬外筒)連結末端用嵯峨電機工業
31,980税込35,178
1本
翌日出荷から翌々日出荷
Φ50の1.7ミリ厚ポリカ外筒のライトです。仮設用照明器具で連結ライトの端末仕様でメスコードがありません。直管LEDを光源として使用しており蛍光灯器具の約1.5倍の明るさを発揮します。保護等級IP:66ですので、器具にみずがかかるところでもご使用になれます。
用途連結ライトの端末用ライトです。付属品H-50×2幅(mm)Φ53電源(V)AC100光源色色温度5500K本体寸法(mm)幅Φ53演色指数(Ra)80
ストロングライト LEDコードレスライト 嵯峨電機工業ストロングライト LEDコードレスライト嵯峨電機工業
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
高出力LEDライト コードレスタイプ 高出力なLEDとフレネルレンズの採用により、LEDの特長をしっかりと引き出した作業灯。 さらに高出力 LB-LED6LW-FL-Raと比べて、約2倍の明るさになっています。(扉までの距離:約1m) フレネルレンズ 従来のガラスのレンズに比べ軽量で、かつムラなく照らせます ヒートシンク どの方向で使用しても、効率よく放熱できます。 照明部の角度が変えられる 照明部は最大90°回転することができるので、照らしたい方向へピンポイントで向けられます。 高演色性です 演色評価数がRa95と高く、調色や色の確認に使用できます。
用途ハンドランプ、投光器として 作業用の補助照明として 塗装後の染まり・透けのチェックに 下地処理後のクラック・ピンホール・傷のチェックに 磨き後のオーロラマークのチェックに 調色や色の確認に(高演色タイプのみ)電球の種類LED付属品(バッテリー)LB-P、ストラップ、保護カバー寸法(mm)100×73×283質量(g)660全光束(Lm)875光源LED色温度(K)5000防塵・防滴IP54演色指数(Ra)Ra95連続点灯時間(時間)1
20W高演色調光機能付 嵯峨電機工業20W高演色調光機能付嵯峨電機工業
55,980税込61,578
1個
当日出荷
光源がLEDなので、点灯後すぐに使用できます。フレネルレンズを採用しているので、均一な照射面ができます。平行光線に近い光を発するので目視検査用ライトとして使用できます。調光ボリュームが付いているので照度を約10%~100%に可変でき、目視環境に合わせた照明効果が得られます。太陽光に近い演色性を発揮します。調光ができるのでワークの色や反射光の強さ検査者の好みなどに合わせ明るさをかえて目視検査することが可能です。平行光線に近い照明なので様々なキズが見えます。
用途いろいろなキズや痕跡の目視検査に。電球の種類LEDトラスコ品番855-4835材質ライトヘッド部:アルミ鋳造品、握り部分:ポリカ、レンズ:アクリル質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ7 0896
高光度LEDライト 嵯峨電機工業高光度LEDライト嵯峨電機工業
38,980税込42,878
1個
当日出荷
電球の種類LED質量(kg)1.1
saga ライトスタンドLED 嵯峨電機工業saga ライトスタンドLED嵯峨電機工業
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。高さ(mm)1815電源(V)AC100平均演色評価数(Ra)78キャスター径(Φmm)50(ブレーキ付)色温度(K)5000スタンド組立式
充電式コードレスライト(防雨型・耐薬品性タイプ) 嵯峨電機工業充電式コードレスライト(防雨型・耐薬品性タイプ)嵯峨電機工業
25,980税込28,578
1本
当日出荷
追加購入用のコードレスライト本体です。
用途薬品、接着剤、油脂を使用する場所での作業。特殊用途防雨
充電式LEDスリムライト(セット品) 嵯峨電機工業充電式LEDスリムライト(セット品)嵯峨電機工業
34,980税込38,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。電源のない所での作業に使用できます。
用途奥まった所や狭い所の作業に。電球の種類LED全長(mm)418明るさ(Lx)1400/0.3m連続点灯時間約5時間20分LED高輝度LED×30球材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック
ライトスタンド用ラインプレート 嵯峨電機工業ライトスタンド用ラインプレート嵯峨電機工業
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
プレートの模様を対象物に投影することにより、凹みや歪みが見つけやすくなります。既存のライトスタンド類に装着可能です。つまみネジで固定しているので、用意に着脱できます。これまでの目視検査用ライト用ラインプレートに比べ、より広範囲を一度に検査することができます。
用途広い面の不具合発見に、ゆるいエッジ部分の凹みチェックに、なだらかな曲面の確認に。仕様縞模様
ライトスタンド ラインプレートセット 嵯峨電機工業ライトスタンド ラインプレートセット嵯峨電機工業
159,800税込175,780
1セット
6日以内出荷
プレートの模様を対象物に投影することにより、凹みや歪みが見つけやすくなります。既存のライトスタンド類に装着可能です。つまみネジで固定しているので、用意に着脱できます。これまでの目視検査用ライト用ラインプレートに比べ、より広範囲を一度に検査することができます。
用途広い面の不具合発見に、ゆるいエッジ部分の凹みチェックに、なだらかな曲面の確認に。仕様縞模様コード長さ(m)5入力電圧(V)AC100光源LED色温度(K)5000演色指数(Ra)80脚部構造キャスター
ラインプレート 付替え用 嵯峨電機工業ラインプレート 付替え用嵯峨電機工業
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
拡散カバーDH-01、DH-02をお持ちであれば、、プレートのみ購入していただくことにより、ラインプレートとしても使用できるようになります。模様は、縞・格子の2種類。
用途車のボディにできたキズや凹みの検査に適合拡散カバーDH-01・DH-02質量(g)70寸法(Φmm)196
ラインプレート LP-02 嵯峨電機工業ラインプレート LP-02嵯峨電機工業
17,980税込19,778
1個ほか
5日以内出荷
目視検査用ラインプレート模様を車体などの表面に投影させることにより、凹みや歪みなどをチェックすることができます。模様は、縞・格子の2種類。各1枚ずつのセットもあります。プレートを移動させることができるので、使用した状態と未使用の状態を容易に切り替えることができます。別売のカラーフィルターを併用することで、白いボディなども見やすくなります。
用途車のボディにできたキズや凹みの検査に寸法(Φmm)196
停電時継続点灯耐薬外筒タイプ 嵯峨電機工業停電時継続点灯耐薬外筒タイプ嵯峨電機工業
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷
外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工のクーラントにも強くなっています。通電中に内蔵バッテリーに充電され停電時に1/5程度の明るさで点灯するライトで停電時に退避行動が必要な場所に最適です。40W蛍光灯器具の約1.5倍の明るさです。
用途停電時に非常点灯するライト、停電時に退避行動が必要な場所用。トラスコ品番354-1837長さ(mm)1302幅(mm)Φ53全長(mm)1302タイプ耐薬品外筒,停電時点灯タイプ電源(V)AC100消費電力(W)22コード長さ(m)5色温度(K)5000明るさ(Lm)1770演色指数(Ra)80
ストロングライト(耐薬外筒)連結タイプ 末端用 嵯峨電機工業ストロングライト(耐薬外筒)連結タイプ 末端用嵯峨電機工業
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工用のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。-FAはメスコード付きの連結中間タイプ、-Eはメスコード無しの連結端末タイプです。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。
用途連結型照明の末端用LEDライト幅(mm)53タイプ連結用末端、耐薬品外筒電源(V)AC100コード長さ(m)5色温度(K)5000本体寸法(mm)幅Φ53演色指数(Ra)80
ストロングライト(耐薬外筒)連結タイプ 中間用 嵯峨電機工業ストロングライト(耐薬外筒)連結タイプ 中間用嵯峨電機工業
37,980税込41,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工用のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。-FAはメスコード付きの連結中間タイプ、-Eはメスコード無しの連結端末タイプです。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。
用途連結型照明の中間用のLEDライト幅(mm)53タイプ連結、耐薬品外筒電源(V)AC100コード長さ(m)5色温度(K)5000本体寸法(mm)幅Φ53演色指数(Ra)80
ストロングライト(スリム)連結タイプ 嵯峨電機工業ストロングライト(スリム)連結タイプ嵯峨電機工業
32,980税込36,278
1本
当日出荷
外筒外径がΦ30になり(従来はΦ60かΦ50)ライトの取付寸法が低くでき、取付可能場所が多くなりました。外筒は耐薬品性で拡散板の役割も果たしておりまぶしさを低減しています。連結して使用可能です。(14Rは15本・21Rは10本まで)ON-OFFスイッチはありません。電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。
用途電源が取れるところの補助照明として自働車整備用リフト・ピット内照明として。工場内・倉庫内・工事現場・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として付属品H-30×2セット内容ライト本体、ネジ止め固定用H-30ホルダー×2個幅(mm)Φ34電源(V)AC100コード長さ(m)5、入力:VCT0.75スケア×5、出力:VCT0.75スケア・0.2光源色色温度5000K本体寸法(mm)幅Φ34演色指数(Ra)80点灯時間(時間)確認最大:AC100
高演色LEDライト(調光機能付)カラーフィルター 嵯峨電機工業高演色LEDライト(調光機能付)カラーフィルター嵯峨電機工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
電球の種類LEDセット内容ゴムホルダーにアクリル板をセットしたもの材質フィルター:アクリル、ホルダー部:ゴム厚さ(mm)22質量(g)69ホルダー径(mm)外径:Φ110、内径:Φ95
フックホルダ(取付タイプ用) 嵯峨電機工業フックホルダ(取付タイプ用)嵯峨電機工業
3,798税込4,178
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番253-0031質量(g)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×63×33
SL-LED8W用LED管 嵯峨電機工業SL-LED8W用LED管嵯峨電機工業
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
電球の種類LED
LED紫外線ライト 嵯峨電機工業LED紫外線ライト嵯峨電機工業
79,980税込87,978
1個
当日出荷
紫外線の光源はLEDなので点灯が早く、再点灯時も同様です。フレネルレンズにより均一な紫外線で照射することができます。400ミリ間隔で約1000μw/cm2の紫外線強度を発揮できます。
用途蛍光浸透液などを使用した紫外線探傷や漏れのチェックなどに。エンジンオイルなどの鉱物油も反応して光るので、オイル漏れの確認などにも。電球の種類LED質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ7 0912
LED紫外線コードレスライトセット 嵯峨電機工業LED紫外線コードレスライトセット嵯峨電機工業
87,980税込96,778
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
高出力紫外線LED光源とフレネルレンズのコードレスライトです。フレネルレンズにより均一な紫外線で照射することができます。紫外線の光源はLEDなので点灯が早く、再点灯時も同様です。400ミリ間隔で約1000μw/cm2の紫外線強度を発揮できます。
用途蛍光浸透液による紫外線探傷。鉱物油の液漏れ確認。紫外線硬化素材向けの光源。質量(g)6602018年トラスコ掲載ページ7 0912電球の種類LED
SL-13TE用インバーター 嵯峨電機工業SL-13TE用インバーター嵯峨電機工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
作業灯