trad 三脚式薄型LED投光器三共コーポレーション翌日出荷
ON-OFF電源スイッチ付防塵・防水レベル:IP65あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き7芯プラグ三脚から取りはずして使用可能ライトは上下、左右で角度調整可能高さ調整が簡単なロックレバー式の三脚付き夜間の屋内外の作業に1灯でも使用可能(単独スイッチあり)
消費電力(W)97(2灯使用時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約580×180×375本体質量(kg)約3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)三脚:約785×690×635~1495、三脚(収納時):約110×90×645電源電圧(V)AC100(50/60Hz)光源LED×70個×2灯色温度(K)6000±500防塵防水性能IP65設置場所屋内/屋外明るさ(Lm)10000電球の種類LED