絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(13)
  • 日動工業(362)
  • 岩崎電気(231)
  • ハタヤリミテッド(191)
  • エスコ(132)
  • 日機(111)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(74)
  • 嵯峨電機工業(73)
  • MTO(65)
  • 東芝ライテック(42)
  • ANTEL(39)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(35)
  • GENTOS(34)
  • TAKENOW(33)
  • 富士倉(31)
  • ELPA(29)
  • SK11(28)
  • アイリスオーヤマ(27)
  • EARTH MAN(24)
電球の種類
  • 電球の種類LED(22)
  • 電球の種類レフランプ(3)
  • 電球の種類白熱電球(1)
  • 電球の種類耐振電球(3)
  • 電球の種類蛍光灯(1)
  • 電球の種類電球型蛍光灯(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(15)
  • 設置場所屋外(15)
消費電力(W)
  • 5~10未満(3)
  • 20~30未満(13)
  • 30~40未満(2)
  • 50~60未満(12)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(5)
  • 300~400未満(2)
  • 500~600未満(3)
  • その他(3)
防水性能
  • 防噴流(14)
  • 防沫(2)
  • 防滴(1)
  • 防雨(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフレクター投光器(屋内・屋外兼用) TRUSCOリフレクター投光器(屋内・屋外兼用)TRUSCO(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
充電式LEDハンディーライト TRUSCO充電式LEDハンディーライトTRUSCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
回転式グリップはマグネット付です。スイッチ長押しで電池残量インジケーターが点灯します。USBでの充電も可能です。
付属品ACアダプター、USBケーブル、USBケーブルトラスコ品番257-2870幅(mm)46高さ(mm)230奥行(mm)31電源(V)リチウムイオンバッテリー(内蔵)3.7V 3000mAh保護等級IP65充電時間3.5時間光源色昼光色使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)500適正電圧(V)100/200電球の種類LED最大点灯時間天面:12h/側面:LOW11.5h・HIGH6h
マグネット付電気スタンド TRUSCOマグネット付電気スタンドTRUSCO
9,598税込10,558
1台
当日出荷
フレキシブルチューブにより照明方式が自在に変えられます。 強力オンオフマグネットで工作機械やスチール製作業台に自在に設置できます。 フェライト磁石、マグネットオン・オフ機能付
質量(kg)1.4全高(mm)473吸着力(N)800照明定格AC100V/100W以下口金E26電源(V)AC100コード長さ(m)2トラスコ品番219-8533
LEDクリップライト TRUSCOLEDクリップライトTRUSCO(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
LED球(3球)採用。 軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。 360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。 クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。
材質本体:プラスチック質量(g)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×103×65.5使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売)連続点灯時間最大約35時間(アルカリ電池使用時)出力(ルーメン)30保護等級IPX4トラスコ品番374-5996電源タイプ乾電池式電球の種類LED
LED投光器 TRUSCOLED投光器TRUSCO(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
消費電力(W)20電球の種類LED特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)1800コード長さ(m)5仕様防雨プラグ付トラスコ品番488-6461質量(kg)1.7口金E26角度(°)(照射)120最大口開き(mm)65保護等級IP65芯数2外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-20W
LEDハンドランプ TRUSCOLEDハンドランプTRUSCO
2,898税込3,188
1台
当日出荷
発熱が少なく虫が寄りにくいLEDタイプです。熱、衝撃に強いポリカガード付です。ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。本体重量が軽く、取り回しの良い仕様です。
用途作業灯、ハンドライトとして。トラスコ品番595-0049電源(V)100消費電力(W)7.5口金E26コード長さ(m)5口幅(mm)樹脂クリップ:25~45使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)600電球の種類LED
三脚スタンド TRUSCO三脚スタンドTRUSCO(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
スタンド上部に回転灯を取り付ける台が付いています。 高さは1200~2000mmの間で自由に調節可能です。
トラスコ品番233-0750材質/仕上スチール(三価クロムメッキ)質量(g)4200寸法(幅W×高さH)(mm)(上幅450、下幅950)×(1200~2000)
ガードフック付ハンドランプ TRUSCOガードフック付ハンドランプTRUSCO
1,498税込1,648
1台
当日出荷
熱、衝撃に強いポリカガード付です。 ゴムキャップタイヤケーブルを採用しています。 手元スイッチ付。
電球の種類耐震球電源(V)100コード長さ(m)0.3
LEDハンドランプ TRUSCOLEDハンドランプTRUSCO
2,798税込3,078
1台
当日出荷
発熱が少なく虫が寄りにくいLEDタイプです。熱、衝撃に強いポリカガード付です。ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。本体重量が軽く、取り回しの良い仕様です。
用途作業灯、ハンドライトとして。トラスコ品番595-0050電源(V)100消費電力(W)7.5口金E26コード長さ(m)5明るさ(Lm)600
充電式アルミLEDライト TRUSCO充電式アルミLEDライトTRUSCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
フォーカスコントロール機能搭載で、ワイド・スポットの切り替えが可能です。2種類の点滅機能がついています。調光機能付です。
付属品専用充電台、充電ケーブル(MicroUSBtypeB)トラスコ品番555-3987材質本体:アルミ、充電台:樹脂幅(mm)42全長(mm)176高さ(mm)172電源3.6V専用充電電池(1個)付属保護等級IPX4充電時間(時間)10外径(mm)43明るさ(Lm)150~750点灯時間(時間)3時間(強)12時間(弱)
フレキシブルライト TRUSCOフレキシブルライトTRUSCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます800Nの強力切替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます
用途機械加工後の表面仕上がり確認入りくんだ場所での照明に御使用下さい全光束(Lm)約77電球の種類LED材質鉄、真鍮電源ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付属)吸着力(N)800連続使用時間(時間)35LED3灯マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×64×56
投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応 TRUSCO投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応TRUSCO
4,398税込4,838
1台
当日出荷
投光器用の三脚スタンドです。RTLEシリーズタイプのLED投光器は本体がそのまま取付可能です。(バイス不要)高さは690~1180mmの間で調節可能です。
トラスコ品番855-1542適合機種RTLEシリーズ(バイス不要)材質スチール質量(kg)1.8高さ(mm)690~1180本体寸法(mm)(収納時)幅100×奥行100×高さ6002018年トラスコ掲載ページ7 0855電球の種類LED
LED投光器 TRUSCOLED投光器TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌日出荷
LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。消費電力(W)50電球の種類LED使用場所室内、屋外特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)4300明るさ(Lm)4300電源(V)110口金E39角度(°)(照射)120最大口開き(mm)90消費電力1.35円/h保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)200×340色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-50WLED寿命(時間)40000
LEDクリップライト TRUSCOLEDクリップライトTRUSCO(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
クリップでどこにでも取り付け可能です。 フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。
材質本体:プラスチック質量(g)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×26.2×258使用電池単4形アルカリ乾電池×2個(別売)連続点灯時間3時間全光束(Lm)30タイプ防滴トラスコ品番374-5988電源タイプ乾電池式耐水性防滴タイプ電球の種類LED特殊用途防滴
LED投光器 RTLEシリーズ用バイス TRUSCOLED投光器 RTLEシリーズ用バイスTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
LED投光器RTLEシリーズ用の取付バイスです。
用途角パイプや机上への投光器設置に。トラスコ品番855-1540適合機種RTLE-205、RTLE-505材質アルミ幅(mm)34高さ(mm)210質量(g)220奥行(mm)75部品名称バイス2018年トラスコ掲載ページ7 0855
投光器用ガード TRUSCO投光器用ガードTRUSCO
399税込439
1個
当日出荷から翌日出荷
LED投光器 TRUSCOLED投光器TRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷から翌日出荷
LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。消費電力(W)20電球の種類LED使用場所室内、屋外特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)1800明るさ(Lm)1800電源(V)110電圧(V)100/100口金E26角度(°)(照射)120最大口開き(mm)65消費電力0.54円/h保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-20WLED寿命(時間)40000
アース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付) TRUSCOアース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付)TRUSCO(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷から翌々日出荷
アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)。
電線仕様VCTキャプタイヤソフト電線 外径Φ9.2、0.75×3芯タイプ防雨形付属品ポッキンプラグ(防雨型・アース付)電球の種類レフランプ
LED投光器 簡易タイプ TRUSCOLED投光器 簡易タイプTRUSCO
10,980税込12,078
1台
当日出荷
別売のジョイントパーツとの組み合わせで設置場所に合わせた仕様にできます。LED球採用の省エネ・長寿命な投光器です。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。2018年トラスコ掲載ページ7 0855材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール芯数2電球の種類LED
LED投光器用 50W LED球 TRUSCOLED投光器用 50W LED球TRUSCO
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
LED投光器用 20W LED球 TRUSCOLED投光器用 20W LED球TRUSCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
RTL-205用の交換球です。
消費電力(W)20電球の種類LED全光束(Lm)1800トラスコ品番488-6470質量(kg)0.5電源(V)110消費電力20W
調光器付投光器 TRUSCO調光器付投光器TRUSCO
8,198税込9,018
1台
翌日出荷
調光器付で0~100%までの明るさの調節が可能です。調光でレフランプの寿命伸長と消費電力の減少により省エネルギー化実用新案取得済
用途室内、屋外での工事及び一般投光照明消費電力(W)500電源コード(m)5外径×長さL(Φ×mm)200×380電気代の目安11.0円/h最大口開き(mm)90全光束(Lm)5200使用電球レフランプ電圧(V)100質量(kg)2.14口金E39仕様防雨プラグ付トラスコ品番287-8950タイプ防雨型芯数2電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所室内、屋外兼用電球の種類レフ球特殊用途防雨
LED交換球 7.5W TRUSCOLED交換球 7.5WTRUSCO
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
THRL75、THRL75J用のLED交換球です。
用途THRL75、THRL75J用交換球。トラスコ品番595-0048消費電力(W)7.5口金E26コード長さ(m)5寿命球:40000時間明るさ(Lm)600RoHS指令(10物質対応)対応
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚・ポッキンプラグ付タイプTRUSCO
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2芯・3芯兼用色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚付タイプTRUSCO
25,980税込28,578
1台
当日出荷から翌日出荷
電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
投光器用フード TRUSCO投光器用フードTRUSCO
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
投光器用アルミコネクター TRUSCO投光器用アルミコネクターTRUSCO
699税込769
1個
当日出荷
トラスコ品番751-8536適合機種RT、NTG全機種共通質量(g)118
スパイラルライト(屋内型) TRUSCOスパイラルライト(屋内型)TRUSCO
1,898税込2,088
1台
当日出荷
スパイラル球採用で寿命はシリカ球の約2倍、発熱量は約1/5、消費電力は1/3です。 熱、衝撃に強いポリカガード付です。 ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。(屋内用)
消費電力(W)32仕様蛍光灯型、手元スイッチ付付属品延長コード:5mトラスコ品番497-2295質量(g)595電源(V)110口金E-26コード長さ(m)0.3明るさ(Lm)1800電球の種類スパイラル球
ガードフック付クリップランプ TRUSCOガードフック付クリップランプTRUSCO
1,898税込2,088
1台
翌日出荷
熱、衝撃に強いポリカガード付。ゴムキャブタイヤケーブル採用。樹脂クリップ付は口幅が25mm~45mmまで開きます。
電源タイプ電源コード式電球の種類耐震球コード長さ(cm)30仕様樹脂グリップ付本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×260芯数2
充電式アルミLEDライト TRUSCO充電式アルミLEDライトTRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
TZF7670専用の充電池です。
トラスコ品番555-3986適合機種TZF7670全長(mm)75外径(mm)22
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚・ポッキンプラグ付タイプTRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷から翌日出荷
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚付タイプTRUSCO
15,980税込17,578
1台
当日出荷から翌日出荷
電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド・ポッキンプラグ付タイプTRUSCO
14,980税込16,478
1台
翌日出荷から翌々日出荷
電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS幅(mm)243高さ(mm)345奥行(mm)235電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2芯・3芯兼用色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド付タイプTRUSCO
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS幅(mm)243高さ(mm)345奥行(mm)235電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス・ポッキンプラグ付タイプTRUSCO
13,980税込15,378
1台
翌日出荷から翌々日出荷
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス付タイプTRUSCO
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ)ポッキンプラグ付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)ポッキンプラグ付タイプTRUSCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷から翌日出荷
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ) TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)TRUSCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷から翌日出荷
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 RTLEシリーズ用置き型スタンド TRUSCOLED投光器 RTLEシリーズ用置き型スタンドTRUSCO
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
LED投光器RTLEシリーズ用の置き型スタンドです。
用途置き型投光器として手元の明かりに。トラスコ品番855-1541適合機種RTLE-205、RTLE-505材質パイプ:スチール、持ち手:ABS幅(mm)243高さ(mm)345質量(g)640奥行(mm)235部品名称スタンド2018年トラスコ掲載ページ7 0855
作業灯