電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

消費電力(W)150 口金RX7s-24 ランプ電圧(V)96 色温度(K)3000 ランプ寿命12000時間 定格光束(Lm)15000 電球の種類HIDランプ
1箱(2個)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

オスラムHIDランプ
定格寿命(時間)12000 電球の種類HIDランプ
1箱(2個)
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)