電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
308件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球 種類レフ電球 定格寿命(時間)2000 設置場所屋外
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
種類耐震電球 口金E26 定格寿命(時間)1000 ガラス仕上クリア 電球の種類耐振電球
1個
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全長(mm)70 定格電圧(V)110 定格寿命(時間)2000 バルブ径(Φmm)11.5 電球の種類ハロゲン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブライトライト両口ハロゲンランプ
両口金形ハロゲンランプ
電圧(V)110 電球形状ハロゲン 電球の種類ハロゲン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格電圧(V)110 全長(mm)62 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 ミラー外径(Φmm)50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウシオライティング一般照明用ハロゲンランプ
用途スポット照明、全体照明 口金E11 定格寿命(時間)2000 電球の種類ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
電球の種類耐振球 電球形状一般電球形 定格消費電力(W)60 定格電圧(V)110 クリア
1個
189 税込208
当日出荷

看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12 電球形状中パネル球 クリア 全長(mm)34 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)13
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動・衝撃に強いクリア耐振電球 振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に 口金:E26
電球の種類耐震球 (ガラス)クリア 定格電圧(V)110
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
電球の種類耐振球 電球形状一般電球形 定格消費電力(W)100 定格電圧(V)110 クリア
1個
227 税込250
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球50W
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金E17 定格電圧(V)100/110 全長(mm)75 質量(g)15 消費電力(W)50 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ミニレフ球
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力85Wで100Wとほぼ同等の明るさ(15%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
全長(mm)69 消費電力(W)85 口金E11 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)85 定格電圧(V)110 クリア 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)12
1個
2,088 税込2,297
当日出荷

防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)1500 電球形状一般電球形
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

口金E17、60W形ミニクリプトン電球 ダウンライトや小型照明器具に 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット
消費電力(W)54 定格電圧(V)100/110 口金E17 定格寿命(時間)2000 直径×長さL(Φmm×mm)35×67 ガラス球形式PS35 電球形状ミニクリプトン電球 電球の種類クリプトン
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11 電球の種類ハロゲン 電圧(V)110 種類ハロゲン電球 バルブ仕上クリア
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
全長(mm)68 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)45 口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ミニレフ球 定格消費電力(W)40 定格電圧(V)110 ガラス色フロスト
1個
351 税込386
当日出荷

口金E17、40W形ミニクリプトン電球 ダウンライトや小型照明器具に 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット
消費電力(W)36 定格電圧(V)100/110 口金E17 定格寿命(時間)2000 直径×長さL(Φmm×mm)35×67 ガラス球形式PS35 電球形状ミニクリプトン電球 電球の種類クリプトン
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12 電球の種類白熱電球 クリア 全長(mm)48 定格寿命(時間)約7000 バルブ径(Φmm)20
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)10 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)48 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)20
1個
104 税込114
当日出荷

回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類白熱電球 クリア
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニランプ40W形36W
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適 口金E17 定格電圧(V)100/110 全長(mm)58 質量(g)9 消費電力(W)36 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金E12 電球の種類白熱電球 定格消費電力(W)15 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)48 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)20
1個
161 税込177
当日出荷

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類白熱電球 電球形状シャンデリア球 定格電圧(V)100/110 定格寿命(時間)約1500
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消費電力65Wで75Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)65 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)69 消費電力(W)65W 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)12
1個
2,088 税込2,297
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球 長寿命
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状ボール電球 定格電圧(V)100/110 材質ガラス 機能調光 寿命約4000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
全長(mm)43 フロスト 定格電圧(V)110 口金G9 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)13 電球の種類ハロゲン
1個
816 税込898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25W形省エネタイプ 消費電力24Wで25W相当の明るさが得られます。(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状ミニクリプトン球 定格消費電力(W)24 定格電圧(V)100/110 全長(mm)58 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)35
1個
285 税込314
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状ミニクリプトン球 定格消費電力(W)36 定格電圧(V)110 全長(mm)67 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)35
1個ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レフ電球 長寿命
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状レフ電球 定格電圧(V)100/110 材質ガラス 機能調光 寿命約3000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
定格電圧(V)110 定格消費電力(W)200 クリア 電球の種類耐震球
1個
379 税込417
当日出荷

消費電力130Wで150Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)130 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)75 消費電力(W)130 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)12
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
用途外灯・門灯・工場の保安室に、振動の多い場所などに 電球の種類耐震球 電球形状一般電球形 定格消費電力(W)40 定格電圧(V)110 クリア
1個
189 税込208
当日出荷

フィラメントを5点止めしている耐震仕様の為、衝撃・振動に強い。
種類耐震電球 電圧(V)110 口金E26 ガラス仕上クリア 電球の種類耐震球
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場、事務所だけでなく一般家庭でも需要があります。メーカー品が生産中止になり市場在庫がなくなる今が導入のチャンスです。屋内用
口金E26 電球形状一般球 光色クリア 電球の種類白熱電球/耐振電球
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)62 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(広角)35 電球の種類ハロゲン
1個
3,229 税込3,552
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
定格寿命(時間)約500 口金E10 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)28 バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
379 税込417
当日出荷

保安用・表示灯・室内装飾照明などに適しています。 小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適しています。
口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状寸丸球 定格消費電力(W)7 定格電圧(V)110 ホワイト 全長(mm)61 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)40
1個
160 税込176
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球 長寿命
スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ミニレフ球 定格電圧(V)100/110 材質ガラス 寿命約2000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
全長(mm)43 クリア 定格電圧(V)110 口金G9 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)13 電球の種類ハロゲン
1個
816 税込898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ミニレフ球 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)110 全長(mm)75 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)50 ガラス色フロスト
1個
378 税込416
当日出荷