絞り込み
ブランド
  • ウシオライティング(1)
口金
  • EZ10(1)
  • GU5.3(1)
電球形状
電球形状
ハロゲン球(1)
電圧(V)
  • 112
  • 2.5(5)
  • 6.3(7)
  • 12(85)
  • 18(6)
  • 24(45)
  • 28(7)
  • 30(19)
  • 35(9)
  • 85(10)
  • 90(8)
  • 90~240(6)
  • 100(564)
  • 100~240(22)
  • 100~242(20)
  • 110(308)
  • 120(13)
  • 130(15)
  • 140(5)
  • 200(17)
  • 220(35)
消費電力(W)
  • 30~40未満(1)
光色
  • 光色電球色(1)
電球色
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 ウシオライティングダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50ウシオライティング
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
口金EZ10、GU5.3電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
電球